「車用 電圧計」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接点構成 = SPST。動作特性 = On-Off。パネルのカットアウト幅 = 11mm。パネルのカットアウト高さ = 30mm。コンタクト定格電流 = 16 A。イルミネーション = あり。ボタン色 = 緑。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = クイックコネクト。AC定格電圧 = 125 V, 250V。滑らかなLED照光式スイッチ. 単極オン / オフを持つ独立した LED 照明 抵抗器を内蔵しているため、 12 V システムでの直接使用に適しています。高電圧用に追加抵抗器を外部で接続することも可能です。 0.25インチのファストン端子経由で接続 コンタクト部:銀 用途:計装、電源、自動車など >電気的寿命:10,000回 ナイロン 6・6( UL94 V-2)アクチュエータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
接点構成 = SPST。動作特性 = On-Off。パネルのカットアウト幅 = 11mm。パネルのカットアウト高さ = 30mm。コンタクト定格電流 = 16 A。イルミネーション = あり。ボタン色 = 赤。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = クイックコネクト。パネルのカットアウトサイズ = 30 x 11mm。滑らかなLED照光式スイッチ. 単極オン / オフを持つ独立した LED 照明 抵抗器を内蔵しているため、 12 V システムでの直接使用に適しています。高電圧用に追加抵抗器を外部で接続することも可能です。 0.25インチのファストン端子経由で接続 コンタクト部:銀 用途:計装、電源、自動車など >電気的寿命:10,000回 ナイロン 6・6( UL94 V-2)アクチュエータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
関連キーワード