10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22.1mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション あり。ボタン色 緑。実装タイプ パネルマウント。IP保護等級 IP44。末端様式 クイックコネクト。AC定格電圧 125 V, 250V。防滴ロッカースイッチ 6000シリーズ. この防滴2極ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。このスイッチはIP44保護等級で、ソフトラインアクチュエータの各側に溝が設けられており、水分や水滴が通電部品から遠ざけられています。この特別な設計により、6000シリーズ防滴ロッカースイッチは、湿気が多い環境や濡れた環境に最適です。ラッチングオン オフスイッチは、黒いボディに収納され、用途と設計要件に応じて、照光式又は非照光式を選択できます。 特長 I/O マーク 赤色 緑色の照光式を用意 コンタクト間隔: mm。接点強制開離機構付 イージータッチロッカーアクチュエータ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定 パネル切抜き寸法: 30 22.1 mm レセプタクルにより接続を行う DPST構成 AC定格主電源 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、現在市場で最も頻繁に使用されている電気スイッチの一つです。6000シリーズの防滴スイッチは、湿度が高くなる可能性がある場所での用途に最適です。主な運用分野は、次の通りです: 医療機器 実験器具 厨房設備 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選ぶだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

接点構成 DPDT。動作特性 (On)-Off-(On)。パネルのカットアウト幅 22mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション なし。ボタン色 黒。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。パネルのカットアウトサイズ 30 22mm。ENEC、UL、CSA. 照光式スイッチの供給電圧は 230 ac です. 欧州仕様切り抜き. パネル取り付けロッカースイッチシリーズは、30 22.1及び30 11の欧州仕様カットアウト用に設計されています。赤又は緑の照光式、あるいは標準の非照光式で、黒色アクチュエータを選択できます。欧州仕様のカットアウトロッカースイッチは幅広い用途に適合します。スナップインスイッチは、ラッチ動作又はモメンタリ動作で使用可能で、用途に応じて1極又は2極で構成できます。堅牢なロッカースイッチは、修理や新しい設計作業に最適です。 特長と利点 赤又は緑の照光式 高突入電流オプション (C1353) SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 6.35 mm (0.250インチ)のクイックコネクトファストン端子による接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ 銀合金コンタクト ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、シンプルな設計であるため、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。使いやすいこのロッカースイッチは、宅内環境と産業環境のあらゆる分野で使用されています。主な用途: 医療及び実験装置 家庭用電気機器 オーディオ及びビデオ機器 電源 コンピュータ 周辺機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷

接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22.1mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション あり。ボタン色 赤。実装タイプ パネルマウント。IP保護等級 IP44。末端様式 クイックコネクト。AC定格電圧 125 V, 250V。防滴ロッカースイッチ 6000シリーズ. この防滴2極ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。このスイッチはIP44保護等級で、ソフトラインアクチュエータの各側に溝が設けられており、水分や水滴が通電部品から遠ざけられています。この特別な設計により、6000シリーズ防滴ロッカースイッチは、湿気が多い環境や濡れた環境に最適です。ラッチングオン オフスイッチは、黒いボディに収納され、用途と設計要件に応じて、照光式又は非照光式を選択できます。 特長 I/O マーク 赤色 緑色の照光式を用意 コンタクト間隔: mm。接点強制開離機構付 イージータッチロッカーアクチュエータ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定 パネル切抜き寸法: 30 22.1 mm レセプタクルにより接続を行う DPST構成 AC定格主電源 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、現在市場で最も頻繁に使用されている電気スイッチの一つです。6000シリーズの防滴スイッチは、湿度が高くなる可能性がある場所での用途に最適です。主な運用分野は、次の通りです: 医療機器 実験器具 厨房設備 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選ぶだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

接点構成 SPDT。動作特性 On-On。パネルのカットアウト幅 11mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション なし。ボタン色 黒。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。パネルのカットアウトサイズ 30 11mm。ENEC、UL、CSA. 照光式スイッチの供給電圧は 230 ac です. 欧州仕様切り抜き. パネル取り付けロッカースイッチシリーズは、30 22.1及び30 11の欧州仕様カットアウト用に設計されています。赤又は緑の照光式、あるいは標準の非照光式で、黒色アクチュエータを選択できます。欧州仕様のカットアウトロッカースイッチは幅広い用途に適合します。スナップインスイッチは、ラッチ動作又はモメンタリ動作で使用可能で、用途に応じて1極又は2極で構成できます。堅牢なロッカースイッチは、修理や新しい設計作業に最適です。 特長と利点 赤又は緑の照光式 高突入電流オプション (C1353) SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 6.35 mm (0.250インチ)のクイックコネクトファストン端子による接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ 銀合金コンタクト ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、シンプルな設計であるため、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。使いやすいこのロッカースイッチは、宅内環境と産業環境のあらゆる分野で使用されています。主な用途: 医療及び実験装置 家庭用電気機器 オーディオ及びビデオ機器 電源 コンピュータ 周辺機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
5日以内出荷

接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22.1mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション なし。ボタン色 黒。実装タイプ パネルマウント。IP保護等級 IP44。末端様式 クイックコネクト。AC定格電圧 125 V, 250V。防滴ロッカースイッチ 6000シリーズ. この防滴2極ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。このスイッチはIP44保護等級で、ソフトラインアクチュエータの各側に溝が設けられており、水分や水滴が通電部品から遠ざけられています。この特別な設計により、6000シリーズ防滴ロッカースイッチは、湿気が多い環境や濡れた環境に最適です。ラッチングオン オフスイッチは、黒いボディに収納され、用途と設計要件に応じて、照光式又は非照光式を選択できます。 特長 I/O マーク 赤色 緑色の照光式を用意 コンタクト間隔: mm。接点強制開離機構付 イージータッチロッカーアクチュエータ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定 パネル切抜き寸法: 30 22.1 mm レセプタクルにより接続を行う DPST構成 AC定格主電源 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、現在市場で最も頻繁に使用されている電気スイッチの一つです。6000シリーズの防滴スイッチは、湿度が高くなる可能性がある場所での用途に最適です。主な運用分野は、次の通りです: 医療機器 実験器具 厨房設備 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選ぶだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

接点構成 SPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 11mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション あり。ボタン色 緑。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。パネルのカットアウトサイズ 30 11mm。ENEC、UL、CSA. 照光式スイッチの供給電圧は 230 ac です. 欧州仕様切り抜き. パネル取り付けロッカースイッチシリーズは、30 22.1及び30 11の欧州仕様カットアウト用に設計されています。赤又は緑の照光式、あるいは標準の非照光式で、黒色アクチュエータを選択できます。欧州仕様のカットアウトロッカースイッチは幅広い用途に適合します。スナップインスイッチは、ラッチ動作又はモメンタリ動作で使用可能で、用途に応じて1極又は2極で構成できます。堅牢なロッカースイッチは、修理や新しい設計作業に最適です。 特長と利点 赤又は緑の照光式 高突入電流オプション (C1353) SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 6.35 mm (0.250インチ)のクイックコネクトファストン端子による接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ 銀合金コンタクト ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、シンプルな設計であるため、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。使いやすいこのロッカースイッチは、宅内環境と産業環境のあらゆる分野で使用されています。主な用途: 医療及び実験装置 家庭用電気機器 オーディオ及びビデオ機器 電源 コンピュータ 周辺機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
5日以内出荷

接点構成 DPDT。動作特性 (On)-On。パネルのカットアウト幅 22mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 20 A。イルミネーション なし。ボタン色 黒。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。パネルのカットアウトサイズ 30 22mm。ENEC、UL、CSA. 照光式スイッチの供給電圧は 230 ac です. 欧州仕様切り抜き. パネル取り付けロッカースイッチシリーズは、30 22.1及び30 11の欧州仕様カットアウト用に設計されています。赤又は緑の照光式、あるいは標準の非照光式で、黒色アクチュエータを選択できます。欧州仕様のカットアウトロッカースイッチは幅広い用途に適合します。スナップインスイッチは、ラッチ動作又はモメンタリ動作で使用可能で、用途に応じて1極又は2極で構成できます。堅牢なロッカースイッチは、修理や新しい設計作業に最適です。 特長と利点 赤又は緑の照光式 高突入電流オプション (C1353) SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 6.35 mm (0.250インチ)のクイックコネクトファストン端子による接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ 銀合金コンタクト ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、シンプルな設計であるため、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。使いやすいこのロッカースイッチは、宅内環境と産業環境のあらゆる分野で使用されています。主な用途: 医療及び実験装置 家庭用電気機器 オーディオ及びビデオ機器 電源 コンピュータ 周辺機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
5日以内出荷

接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション あり。ボタン色 緑。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。AC定格電圧 125 V, 250V。ENEC、UL、CSA. 照光式スイッチの供給電圧は 230 ac です. 欧州仕様切り抜き. パネル取り付けロッカースイッチシリーズは、30 22.1及び30 11の欧州仕様カットアウト用に設計されています。赤又は緑の照光式、あるいは標準の非照光式で、黒色アクチュエータを選択できます。欧州仕様のカットアウトロッカースイッチは幅広い用途に適合します。スナップインスイッチは、ラッチ動作又はモメンタリ動作で使用可能で、用途に応じて1極又は2極で構成できます。堅牢なロッカースイッチは、修理や新しい設計作業に最適です。 特長と利点 赤又は緑の照光式 高突入電流オプション (C1353) SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 6.35 mm (0.250インチ)のクイックコネクトファストン端子による接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ 銀合金コンタクト ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、シンプルな設計であるため、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。使いやすいこのロッカースイッチは、宅内環境と産業環境のあらゆる分野で使用されています。主な用途: 医療及び実験装置 家庭用電気機器 オーディオ及びビデオ機器 電源 コンピュータ 周辺機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
5日以内出荷

接点構成 = DPDT。動作特性 = On-Off-On。パネルのカットアウト幅 = 22.1mm。パネルのカットアウト高さ = 30mm。コンタクト定格電流 = 16 A。イルミネーション = なし。実装タイプ = パネルマウント。IP保護等級 = IP40。末端様式 = クイックコネクト。AC定格電圧 = 125 V, 250V。ケースの材質 = ナイロンmΩ。UL、CSA、ENEC. 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 高突入タイプ( ; 749-2421 749-2421 , ; 749-2425 749-2425 、 ; 749-2437 749-2437 )は、EN61058-1規格に従い、定格電流を150 Aとしています。 品番 ; 749-2437 749-2437 を透明な防滴 / 防塵カバーに取り付け、ロッカースイッチをIP54定格に準拠することができます。. 1. 抗菌ロッカースイッチ ‐ Arcolectric C1300、C1350、C1500及びC1550シリーズ. 細菌、カビ、菌類などの微生物は、最も清潔な環境でも発生し、さまざまな物の表面で増殖する性質を持っています。 ユーザが初めて製品を触る箇所は、たいていスイッチですが、スイッチの表面には、よく微生物が増殖しています。 表面加工に利用される抗菌技術には、2つの基本タイプ - 有機型と無機型があります。 これらのArcolectric抗菌スイッチ類は、無機型で、安全で長期間、効果が持続する組み込み式の抗菌保護を実現します。 銀などの無機型抗菌物質には、毒性がなく、有機的抗菌物質よりも安全です。 Arcolectricのスイッチ製品には、製造時にBioCoteR銀イオン技術が使用されているため、細菌、カビ、ウイルスを初めとする幅広い微生物に対し、時間が経っても、製品の推定寿命期間中は、分解、はがれ落ち、磨耗を起こすことなく、製品自体に組み込まれた確かな抗菌効果を発揮します。 BioCoteRの抗菌保護処理により、表面の微生物は最大99.99 %まで削減できます。 BioCoteRで守られた製品は全て、独立検査機関によって、適宜、ISO 22196準拠の検証及び品質検査を受けています。 抗菌性能の証として、BioCoteRブランドマークを付けられるのは、95 %以上の細菌除去率を達成した製品だけとなっています。 Arcolectricの抗菌スイッチは、保健施設、実験室、教室、ケータリング会場、レジャー施設を初めとする多種多様な公共施設での使用に適しています。. 単極及び2極の抗菌ロッカースイッチからなるこれらの製品群は、ラッチ式、又はモメンタリ式のコンタクトを備えており、非照光タイプ、ウィンドウのみ照光のタイプ、完全照光(赤色又は緑色)タイプなどのアクチュエータをご用意しています。 その他のオプションには、突入定格が高く、電源オン / オフが「I O」で示された(EN602A)白色レジェンド付きアクチュエータを備えたタイプもあります。 ロッカースイッチの表面仕上げは、いずれもシルクのつや消しで、パネル厚0.75 → 2.5 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。. BioCoteR抗菌添加剤、ISO22196に準拠して独立してテスト済み コンタクト距離: 3 mm「オン - オフ」タイプのみ クラスII準拠 UL94 V-2難燃性等級 パネル背後の奥行き - 最大25.3 mm 単極タイプ - 11 x 30 mmパネル切断、2極タイプ - 22.1 x 30 mmパネル切断 6.3 x 0.8 mmファストン / クイックコネクトスタイルのタブ端子による電気接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷