「1.8kオウム」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)14.8×72.5×29.7 シリーズHS50 抵抗(kΩ)1.8 定格電力(W)50 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+200 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミ、アルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-25 最大温度係数(ppm/℃)+25 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±25
1袋(20個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

関連カテゴリ