カテゴリ

  • 制御機器(15)
    • 汎用ロジック(9)
絞り込み
ブランド
  • ARCOLECTRIC
  • モノタロウ(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(352)
  • VISHAY(540)
  • KOA(87)
  • ARCOL(OHMITE)(56)
  • オリエンタルモーター(12)
  • CADDOCK(4)
  • ケニス(1)
  • RS PRO(386)
  • Panasonic(パナソニック)(630)
  • omron(オムロン)(470)
  • YAGEO(450)
  • IDEC(和泉電気)(356)
  • KEMET(186)
  • 富士電機(162)
  • サトーパーツ(153)
  • WURTH ELEKTRONIK(133)
  • マルヤス電業(127)
  • アズワン(113)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100mω」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Arcol 高電力抵抗器 200W 100mΩ ARCOLECTRICArcol 高電力抵抗器 200W 100mΩARCOLECTRIC
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
シリーズHS200定格電力(W)200全高(mm)41.8許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 75W 100mΩ ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 75W 100mΩARCOLECTRIC
78,980税込86,878
1箱(60個)
7日以内出荷
シリーズHS75全幅(mm)47.5定格電力(W)75許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 100mΩ ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 100mΩARCOLECTRIC
19,980税込21,978
1袋(20個)
7日以内出荷
全長(mm)72.5シリーズHS50定格電力(W)50許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 100mΩ ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 100mΩARCOLECTRIC
76,980税込84,678
1箱(45個)
7日以内出荷
全長(mm)88シリーズHS100定格電力(W)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)100
Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 100mΩ ARCOLECTRICArcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 100mΩARCOLECTRIC
1,798税込1,978
1個ほか
7日以内出荷
長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×5.21×20.96ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247抵抗(mΩ)100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 100mΩ ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 100mΩARCOLECTRIC
1,398税込1,538
1個ほか
7日以内出荷
シリーズHS25定格電力(W)25RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 470mΩ ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 470mΩARCOLECTRIC
59,980税込65,978
1箱(45個)
7日以内出荷
シリーズHS100定格電力(W)100全高(mm)24.1許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)470
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 220mΩ ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 220mΩARCOLECTRIC
55,980税込61,578
1箱(45個)
7日以内出荷
シリーズHS100定格電力(W)100全高(mm)24.1許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)220
Arcolectric (Bulgin) Ltd スライドスイッチ 2回路 16 @ 250 V ac A ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd スライドスイッチ 2回路 16 @ 250 V ac AARCOLECTRIC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
接点構成 = DP-CO実装タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 16 @ 250 V ac A末端様式 = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 100mΩアクチュエータ材料 = ナイロン66ENEC、UL、CSA. * ENEC に準拠. Arcolectric 電圧セレクタスライドスイッチ. 2ポジション、パネル取り付け 2 つの独立した巻線を備えたトランスを使用して、デュアル電圧機器で動作電圧を選択するように設計されており、並列接続又は 115 V 又は 230 V 電源用の直列接続が可能です。 スナップインタイプ(品番 ; 319-900 319-900 )は、黒色で成形されたパネルにプッシュフィットし、 115 / 230 とマークされた赤色のスライダを備え、レセプタクルのプッシュオン又ははんだ付けに適した 0 ・ 11 インチ( 110 )端子を備えています シャーシタイプ(品番 ; 332-470 332-470 )パネルの裏に取り付けます。黒のスライダで 115//230 とマークし、はんだタグ端子付きで成形されています 銀合金コンタクト ナイロン 6.6 アクチュエータ及びケース
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカースイッチ Arcolectric (英国アーコ社) ARCOLECTRICロッカースイッチ Arcolectric (英国アーコ社)ARCOLECTRIC
269税込296
1個
当日出荷から7日以内出荷
Arcolectric トグルスイッチ On-Off-On SPDT パネルマウント 20 A @ 250 V ac ハンダ端子 ARCOLECTRICArcolectric トグルスイッチ On-Off-On SPDT パネルマウント 20 A @ 250 V ac ハンダ端子ARCOLECTRIC
1,398税込1,538
1個
当日出荷
長さ(mm)16.4材質(アクチュエータ)PC接触抵抗(mΩ)100スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)Maximum of +85IP等級IP40コンタクトのコンフィギュレーションSPDTカットアウト直径(Φmm)12.7ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)20@250Vc
Arcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DP, H8351ABAAH ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DP, H8351ABAAHARCOLECTRIC
870税込957
1個
5日以内出荷
動作特性 モーメンタリイルミネーション なし実装タイプ パネルマウントプッシュボタンの色 緑接点構成 DP定格電圧 250V acプッシュボタンの型 長方形IP保護等級 IP40シリーズ 8300コンタクト定格電流 16 250 ac Aメーカー型番 H8351ABAAHENEC, UL, CSA. Panel Mount Mains Pushbutton Switches. Arcolectric presents the 8300 series of Mains Pushbutton Switches. These high current miniature switches are designed for easy snap-in panel mounting and are available in both illuminated and non-illuminated versions and with latching and momentary options. Features and Benefits: Double pole switches for snap fitting into 19.2x13 panel cutout 3mm contact gap Operating Temperature 105℃ Contact Resistance ;20MΩ Contact Material Silver Alloy Dielectric Strength >;1000V Insulation Resistance >;20MΩ Electrical Life (operations) 10000 Actuator Length (mm) 4.5 Actuator Width (mm) 15 Height (mm) 21 Max. Panel Thickness (mm) - Panel Cut-out (mm) 19.2x13 Depth Behind Panel (mm) 25.5. The 8300 Series includes:. Stock number 250-7907 250-7907 is black, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7913 250-7913 is black, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 250-7929 250-7929 is red, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7935 250-7935 is green, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3030 533-3030 is red, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3046 533-3046 is red, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 533-3052 533-3052 is green, non-illuminated pushbutton switch (Momentary)
接点構成DPボタン形状長方形ボタン色RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, H8351ABAAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, H8351ABAAAARCOLECTRIC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
動作特性 モーメンタリイルミネーション なし実装タイプ パネルマウント接点構成 DPDT定格電圧 250V acプッシュボタンの型 長方形シリーズ 8300コンタクト定格電流 16 250 ac Aケースの色 黒ENEC, UL, CSA. Panel Mount Mains Pushbutton Switches. Arcolectric presents the 8300 series of Mains Pushbutton Switches. These high current miniature switches are designed for easy snap-in panel mounting and are available in both illuminated and non-illuminated versions and with latching and momentary options. Features and Benefits: Double pole switches for snap fitting into 19.2x13 panel cutout 3mm contact gap Operating Temperature 105℃ Contact Resistance ;20MΩ Contact Material Silver Alloy Dielectric Strength >;1000V Insulation Resistance >;20MΩ Electrical Life (operations) 10000 Actuator Length (mm) 4.5 Actuator Width (mm) 15 Height (mm) 21 Max. Panel Thickness (mm) - Panel Cut-out (mm) 19.2x13 Depth Behind Panel (mm) 25.5. The 8300 Series includes:. Stock number 250-7907 250-7907 is black, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7913 250-7913 is black, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 250-7929 250-7929 is red, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7935 250-7935 is green, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3030 533-3030 is red, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3046 533-3046 is red, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 533-3052 533-3052 is green, non-illuminated pushbutton switch (Momentary)
接点構成DPDTRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 巻線チップ抵抗器 電力用チップ抵抗器 ARCOLECTRICArcol 巻線チップ抵抗器 電力用チップ抵抗器ARCOLECTRIC
350税込385
1個
7日以内出荷
テクノロジー巻線シリーズRWS終端スタイルはんだ
Arcolectric トグルスイッチ On-On DPDT パネルマウント 16 A ハンダ端子 ARCOLECTRICArcolectric トグルスイッチ On-On DPDT パネルマウント 16 A ハンダ端子ARCOLECTRIC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
長さ(mm)16.4材質(アクチュエータ)PC接触抵抗(mΩ)100材質(コンタクト)銀合金スイッチ動作On-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントIP等級IP40コンタクトのコンフィギュレーションDPDTカットアウト直径(Φmm)12.7ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)16