5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)72.5 シリーズHS50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)560 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(20個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

寸法(mm)65.2×47.5×24.1 シリーズHS100 定格電力(W)100 抵抗(Ω)560 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジーアルミ 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)51 シリーズHS25 定格電力(W)25 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100 抵抗(mΩ)560
1袋(25個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

長さ(mm)10.67 寸法(mm)10.67×3.44×16.52 ケース形状モールド 高さ(mm)16.52 奥行(mm)3.44 シリーズAP851 定格電力(W)50 抵抗(Ω)560 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルラジアル パッケージ/ケースTO-220 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
1,450 税込1,595
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
300 税込330
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

関連カテゴリ