カテゴリ

  • 制御機器(70)
    • ディスクリートその他関連用品(38)
絞り込み
ブランド
  • ARCOLECTRIC
  • シモン(2)
  • ハイテックマルチプレックスジャパン(4)
  • マグ・インスツルメント社(1)
  • 工進(608)
  • ホンダ(381)
  • 渡辺電機工業(188)
  • SMC(126)
  • Qlight(117)
  • MAZDA(マツダ)(100)
  • IDEC(和泉電気)(69)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(64)
  • ニッサン(58)
  • 日野自動車(54)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(49)
  • オクムラ(49)
  • KYOWA(協和製作所)(44)
  • スバル(34)
  • MICROCHIP(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(68)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aaa」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R171000AAA ARCOLECTRIC

    R171000AAA

    ARCOLECTRIC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd R171000AAA トグルスイッチガード ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd R171000AAA トグルスイッチガード

    ARCOLECTRIC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    種類 = トグルスイッチガード。併用可能製品 = 3900シリーズトグルスイッチ。Arcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C1560AAAAA ARCOLECTRIC

    C1560AAAAA

    ARCOLECTRIC
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
  • Arcolectric トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 20 A ARCOLECTRIC

    Arcolectric トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 20 A

    ARCOLECTRIC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質(アクチュエータ)メタルスイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)12.7アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)20パネルのカットアウトサイズ(mm)12.7
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし R13244AAAA ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし R13244AAAA

    ARCOLECTRIC
    499税込549
    1個
    当日出荷
    接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト直径 20.2mm。コンタクト定格電流 10 A。イルミネーション なし。ボタン色 黒。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。銘板名称 I、O。パネルのカットアウトサイズ 20.2 (Dia.)mm。銘板名称色 白。UL、CSA、VDE. 丸型ロッカー 丸型スイッチ. パネル取付けに設計された、照光式/非照光式のミニチュア丸型ロッカースイッチシリーズです。ラッチ式またはモーメンタリ式のスイッチ動作を選択できるため、IP40のロッカースイッチは幅広い用途に適しています。スナップイン式の丸型ロッカースイッチは、黒と白のボディがあり、個々の要件に応じて、単極または二極の構成で提供されています。メンテナンス、修理、新規設計に最適な汎用オン オフロッカースイッチです。 特長 黒色または白色のプラスチック成型ボディ パドルタイプでの赤又は緑のネオン、 LED 照明 人間工学に基づく曲面スイッチ スイッチの表面には無地または I/O マーキングオプション SPST、SPDT、DPSTのスイッチ構成 回転防止・位置決め用ラグ 20 mm パネル切抜き オプションのクリアな保護スナップオンカバー 6.3 mm QC 端子( 極タイプ)又は 4.8 mm QC 端子( 極タイプ)による接続 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、最もよく使用されている電気スイッチです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチは家庭、産業などの様々な用途に使用されています。主な用途: コンピュータ 周辺機器 オーディオ・ビデオ機器 家庭用電化製品 白物家電 キャンピングカー 自動化制御 よくある質問 丸型ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい、ロッカースイッチの背面には、4.8mmまたは6.3mmのオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。接続は簡単です。適切なサイズのメスプッシュオン端子を選択するだけです。ワイヤサイズに応じて、赤、黄、青を選択できます。 Q アクセサリは用意されていますか? はい、保護するための透明なスナップオンカバーは別売りされています。品番 533-3018 533-3018 を参照してください。 番号 314-4995 314-4995 I/Oマーク付き黒色ラッチスイッチSPST 番号 533-2986 533-2986 I/O マーク付き黒色ラッチスイッチ DPST 番号 329-7140 329-7140 マークなし黒色ラッチスイッチSPDT 番号 329-7156 329-7156 マークなし黒色モメンタリスイッチSPST 番号 314-5005. 314-5005. マークなし照光式赤色ラッチスイッチSPST 番号 329-7128 329-7128 マークなし照光式緑色ラッチスイッチSPST 番号 533-2992 533-2992 マークなし照光式赤色ラッチスイッチDPST 番号 533-3002 533-3002 マークなし照光式緑色ラッチスイッチDPST 番号 329-7134 329-7134 :照光式赤色ラッチスイッチ SPST LED パドル(定格電圧:2 )
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • R13244AAAA ARCOLECTRIC

    R13244AAAA

    ARCOLECTRIC
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
  • C3911BAAAA ARCOLECTRIC

    C3911BAAAA

    ARCOLECTRIC
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.2mm C1300AAAAA ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.2mm C1300AAAAA

    ARCOLECTRIC
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 SPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 12.2mm。パネルのカットアウト高さ 27.2mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション なし。ボタン色 黒。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。パネルのカットアウトサイズ 27.2 12.2mm。ENEC、UL認定部品、CSA認定. 滑らかなロッカースイッチ. 標準的な非照光式ロッカースイッチシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。ラッチ動作とモメンタリスイッチ動作を選択できるため、このロッカースイッチは、幅広い用途に適しています。スナップインロッカースイッチは、黒又は白のボディで提供され、個別の用途要件に応じて1極又は2極で構成できます。この汎用ロッカースイッチは日常的な利用に最適です。 代替品又は新規の設計に適しています。 特長と利点 ナイロン6.6プラスチックで成形。シルク調の表面仕上げ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 レセプタクルを押して接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチはほとんどの業種で使用されています。主な分野は、次のとおりです。 オートメーション制御 コンピュータ 周辺機器 医療機器 オーディオ ビデオ機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 パネル開口部を切るための推奨工具はありますか? 適切なホールカッターが別売りで用意されています。 1極又は2極 614-328 614-328
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C1350AAAAA ARCOLECTRIC

    C1350AAAAA

    ARCOLECTRIC
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:22.2mm C1572AAAAA ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:22.2mm C1572AAAAA

    ARCOLECTRIC
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 DPDT。動作特性 (On)-Off-(On)。パネルのカットアウト幅 22.2mm。パネルのカットアウト高さ 27.2mm。コンタクト定格電流 20 A。イルミネーション なし。ボタン色 黒。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。AC定格電圧 125 V, 250V。ENEC、UL認定部品、CSA認定. 滑らかなロッカースイッチ. 標準的な非照光式ロッカースイッチシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。ラッチ動作とモメンタリスイッチ動作を選択できるため、このロッカースイッチは、幅広い用途に適しています。スナップインロッカースイッチは、黒又は白のボディで提供され、個別の用途要件に応じて1極又は2極で構成できます。この汎用ロッカースイッチは日常的な利用に最適です。 代替品又は新規の設計に適しています。 特長と利点 ナイロン6.6プラスチックで成形。シルク調の表面仕上げ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 レセプタクルを押して接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチはほとんどの業種で使用されています。主な分野は、次のとおりです。 オートメーション制御 コンピュータ 周辺機器 医療機器 オーディオ ビデオ機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 パネル開口部を切るための推奨工具はありますか? 適切なホールカッターが別売りで用意されています。 1極又は2極 614-328 614-328
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:22.2mm ARCOLECTRIC

    ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:22.2mm

    ARCOLECTRIC
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    ENEC、UL認定部品、CSA認定。滑らかなロッカースイッチ。標準的な非照光式ロッカースイッチシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。ラッチ動作とモメンタリスイッチ動作を選択できるため、このロッカースイッチは、幅広い用途に適しています。スナップインロッ
    仕様●接点構成:DPDT●動作特性:(On)-On●パネルのカットアウト幅:22.2mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●コンタクト定格電流:20 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:クイックコネクト●AC定格電圧:125 V, 250 V●コード番号:533-2936アズワン品番65-7842-66
  • C1572AAAAA ARCOLECTRIC

    C1572AAAAA

    ARCOLECTRIC
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.2mm C1350AAAAA ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.2mm C1350AAAAA

    ARCOLECTRIC
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22.2mm。パネルのカットアウト高さ 27.2mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション なし。ボタン色 黒。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。パネルのカットアウトサイズ 27.2 22.2mm。ENEC、UL認定部品、CSA認定. 滑らかなロッカースイッチ. 標準的な非照光式ロッカースイッチシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。ラッチ動作とモメンタリスイッチ動作を選択できるため、このロッカースイッチは、幅広い用途に適しています。スナップインロッカースイッチは、黒又は白のボディで提供され、個別の用途要件に応じて1極又は2極で構成できます。この汎用ロッカースイッチは日常的な利用に最適です。 代替品又は新規の設計に適しています。 特長と利点 ナイロン6.6プラスチックで成形。シルク調の表面仕上げ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 レセプタクルを押して接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチはほとんどの業種で使用されています。主な分野は、次のとおりです。 オートメーション制御 コンピュータ 周辺機器 医療機器 オーディオ ビデオ機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 パネル開口部を切るための推奨工具はありますか? 適切なホールカッターが別売りで用意されています。 1極又は2極 614-328 614-328
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C1300AAAAA ARCOLECTRIC

    C1300AAAAA

    ARCOLECTRIC
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:22.2mm C1560AAAAA ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:22.2mm C1560AAAAA

    ARCOLECTRIC
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 DPDT。動作特性 On-On。パネルのカットアウト幅 22.2mm。パネルのカットアウト高さ 27.2mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション なし。ボタン色 黒。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。パネルのカットアウトサイズ 27.2 22.2mm。ENEC、UL認定部品、CSA認定. 滑らかなロッカースイッチ. 標準的な非照光式ロッカースイッチシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。ラッチ動作とモメンタリスイッチ動作を選択できるため、このロッカースイッチは、幅広い用途に適しています。スナップインロッカースイッチは、黒又は白のボディで提供され、個別の用途要件に応じて1極又は2極で構成できます。この汎用ロッカースイッチは日常的な利用に最適です。 代替品又は新規の設計に適しています。 特長と利点 ナイロン6.6プラスチックで成形。シルク調の表面仕上げ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 レセプタクルを押して接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチはほとんどの業種で使用されています。主な分野は、次のとおりです。 オートメーション制御 コンピュータ 周辺機器 医療機器 オーディオ ビデオ機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 パネル開口部を切るための推奨工具はありますか? 適切なホールカッターが別売りで用意されています。 1極又は2極 614-328 614-328
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), C3911BAAAA ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), C3911BAAAA

    ARCOLECTRIC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 = SPDT。動作特性 = On-(On)。コンタクト定格電流 = 16A。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = タブ。IP保護等級 = IP67。パネルのカットアウト直径 = 12.7mm。アクチュエータ長さ = 17.5mm。アクチュエータ材料 = メタル。パネルのカットアウトサイズ = 12.7mm。Arcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C3910BAAAA ARCOLECTRIC

    C3910BAAAA

    ARCOLECTRIC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-On, C3910BAAAA ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-On, C3910BAAAA

    ARCOLECTRIC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 = SPDT。動作特性 = On-On。コンタクト定格電流 = 16A。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = タブ。IP保護等級 = IP67。パネルのカットアウト直径 = 12.7mm。アクチュエータ長さ = 17.5mm。アクチュエータ材料 = メタル。パネルのカットアウトサイズ = 12.7mm。Arcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • H8351ABAAA ARCOLECTRIC

    H8351ABAAA

    ARCOLECTRIC
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • C1570ALAAA ARCOLECTRIC

    C1570ALAAA

    ARCOLECTRIC
    379税込417特価
    1個
    当日出荷
  • ロッカースイッチカバー Arcolectric H8550シリーズ、H8553シリーズ、H8600シリーズ用 ARCOLECTRIC

    ロッカースイッチカバー Arcolectric H8550シリーズ、H8553シリーズ、H8600シリーズ用

    ARCOLECTRIC
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:カバー●併用可能製品:H8550、H8550シリーズ、H8553シリーズ、H8600、H8600シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • R13112AAAB ARCOLECTRIC

    R13112AAAB

    ARCOLECTRIC
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
  • C1300ALAAA ARCOLECTRIC

    C1300ALAAA

    ARCOLECTRIC
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
  • C3960BBAAA ARCOLECTRIC

    C3960BBAAA

    ARCOLECTRIC
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric 押しボタンスイッチ 16 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ ARCOLECTRIC

    Arcolectric 押しボタンスイッチ 16 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ

    ARCOLECTRIC
    599税込659
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    スイッチ動作ラッチコンタクトのコンフィギュレーションDP装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(A)16@250Vacターミナルタイプタブ
  • C3900BAAAA ARCOLECTRIC

    C3900BAAAA

    ARCOLECTRIC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータ電球ホルダ Arcolectric LED ARCOLECTRIC

    インジケータ電球ホルダ Arcolectric LED

    ARCOLECTRIC
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    仕様LED not fitted. Panel Mount LED Lampholders. Panel mounting LED holders for two lead 3mm and 5mm LEDs. These brass LED holders have a chrome,black or white anodised finish. LEDs are held in place by a push-fit nylon base for 3mm types or a screw-in nylon base for 5mm types. The 5mm focussing reflector types have a recessed parabolic shroud which focuses the light output. The bottom half of the holder unscrews to allow insertion of the LED.タイプ電球ホルダー:パネル取付端子ワイヤーリード保護IP66RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし R13112AAAB ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし R13112AAAB

    ARCOLECTRIC
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 SPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト直径 20.2mm。コンタクト定格電流 16 125 ac A。イルミネーション なし。ボタン色 白。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。銘板名称 I、O。AC定格電圧 250V。銘板名称色 黒。UL、CSA、VDE. 丸型ロッカー 丸型スイッチ. パネル取付けに設計された、照光式/非照光式のミニチュア丸型ロッカースイッチシリーズです。ラッチ式またはモーメンタリ式のスイッチ動作を選択できるため、IP40のロッカースイッチは幅広い用途に適しています。スナップイン式の丸型ロッカースイッチは、黒と白のボディがあり、個々の要件に応じて、単極または二極の構成で提供されています。メンテナンス、修理、新規設計に最適な汎用オン オフロッカースイッチです。 特長 黒色または白色のプラスチック成型ボディ パドルタイプでの赤又は緑のネオン、 LED 照明 人間工学に基づく曲面スイッチ スイッチの表面には無地または I/O マーキングオプション SPST、SPDT、DPSTのスイッチ構成 回転防止・位置決め用ラグ 20 mm パネル切抜き オプションのクリアな保護スナップオンカバー 6.3 mm QC 端子( 極タイプ)又は 4.8 mm QC 端子( 極タイプ)による接続 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、最もよく使用されている電気スイッチです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチは家庭、産業などの様々な用途に使用されています。主な用途: コンピュータ 周辺機器 オーディオ・ビデオ機器 家庭用電化製品 白物家電 キャンピングカー 自動化制御 よくある質問 丸型ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい、ロッカースイッチの背面には、4.8mmまたは6.3mmのオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。接続は簡単です。適切なサイズのメスプッシュオン端子を選択するだけです。ワイヤサイズに応じて、赤、黄、青を選択できます。 Q アクセサリは用意されていますか? はい、保護するための透明なスナップオンカバーは別売りされています。品番 533-3018 533-3018 を参照してください。 番号 314-4995 314-4995 I/Oマーク付き黒色ラッチスイッチSPST 番号 533-2986 533-2986 I/O マーク付き黒色ラッチスイッチ DPST 番号 329-7140 329-7140 マークなし黒色ラッチスイッチSPDT 番号 329-7156 329-7156 マークなし黒色モメンタリスイッチSPST 番号 314-5005. 314-5005. マークなし照光式赤色ラッチスイッチSPST 番号 329-7128 329-7128 マークなし照光式緑色ラッチスイッチSPST 番号 533-2992 533-2992 マークなし照光式赤色ラッチスイッチDPST 番号 533-3002 533-3002 マークなし照光式緑色ラッチスイッチDPST 番号 329-7134 329-7134 :照光式赤色ラッチスイッチ SPST LED パドル(定格電圧:2 )
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • H8500XBAAA ARCOLECTRIC

    H8500XBAAA

    ARCOLECTRIC
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
  • C1510ALAAA ARCOLECTRIC

    C1510ALAAA

    ARCOLECTRIC
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm H8550VBAAA ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm H8550VBAAA

    ARCOLECTRIC
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 = DPST。動作特性 = On-Off。パネルのカットアウト幅 = 12.9mm。パネルのカットアウト高さ = 19.4mm。コンタクト定格電流 = 15 @ 250 V ac A。イルミネーション = なし。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = クイックコネクト。AC定格電圧 = 250V。UL 、 CSA 、 VDE 、 NF 用途. 2 極ロッカースイッチ. 銀コンタクト付きのミニチュア 2 極ロッカースイッチで、赤又は緑のインジケータライトを用意しています。 I/0 マーク付きの非照光式タイプも用意しています。 ファストン 4.8 x 0.8 mm Terminal 接続。 クラス II 機器に推奨。 使用する切断工具:品番 ; 600 → 155 600 → 155 。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:11mm C1300ALAAA ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:11mm C1300ALAAA

    ARCOLECTRIC
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 SPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 11mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション なし。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。パネルのカットアウトサイズ 30 11mm。ENEC/UL準拠/CSA準拠. 1300シリーズ 高突入. この高突入非照光式ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。単極か2極のスイッチ動作を選択できるため、この堅牢なラッチングスイッチは、幅広い用途に適しています。オン オフスナップインロッカースイッチには、強制開離スイッチ動作を行う銀のコンタクトがあります。1300シリーズ高突入スイッチは、クラスIIの機器に適合します。このAC電源定格メインスイッチは堅牢で、修理やメンテナンス、また新規設計にも最適です。 特長 ナイロン 6.6 プラスチック成形 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定します 6.35 mm (0.250インチ)クイックコネクトプッシュ端子による接続 I/Oマーク付きのスムーズなロッカーアクチュエータを簡単に操作可能 SPSTとDPSTスイッチ構成オプション 標準のパネル切抜き寸法: 30 22 mm 30 11 mm ロッカースイッチの主な用途 ロッカースイッチは、現在最も一般的に使用されている電気スイッチの1つです。ロッカースイッチはシンプルな設計と簡単な操作により、ほとんどの業界で使用されています。主な使用分野: 電源 作業用機械 コンピュータ 周辺機器 防犯設備 自動化 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスプッシュオンレセプタクルコネクタを選ぶだけです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), C3972BBAAA ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), C3972BBAAA

    ARCOLECTRIC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 = DPDT。動作特性 = (On)-Off-(On)。コンタクト定格電流 = 16A。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = タブ。IP保護等級 = IP67。パネルのカットアウト直径 = 12.7mm。アクチュエータ長さ = 17.5mm。アクチュエータ材料 = メタル。パネルのカットアウトサイズ = 12.7mm。Arcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T0918SOAAA ARCOLECTRIC

    T0918SOAAA

    ARCOLECTRIC
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
  • H8670VBAAA ARCOLECTRIC

    H8670VBAAA

    ARCOLECTRIC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
  • F0188LOAAA ARCOLECTRIC

    F0188LOAAA

    ARCOLECTRIC
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
  • C1572ALAAA ARCOLECTRIC

    C1572ALAAA

    ARCOLECTRIC
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:11mm C1510ALAAA ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:11mm C1510ALAAA

    ARCOLECTRIC
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 SPDT。動作特性 On-On。パネルのカットアウト幅 11mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション なし。ボタン色 黒。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。パネルのカットアウトサイズ 30 11mm。ENEC、UL、CSA. 照光式スイッチの供給電圧は 230 ac です. 欧州仕様切り抜き. パネル取り付けロッカースイッチシリーズは、30 22.1及び30 11の欧州仕様カットアウト用に設計されています。赤又は緑の照光式、あるいは標準の非照光式で、黒色アクチュエータを選択できます。欧州仕様のカットアウトロッカースイッチは幅広い用途に適合します。スナップインスイッチは、ラッチ動作又はモメンタリ動作で使用可能で、用途に応じて1極又は2極で構成できます。堅牢なロッカースイッチは、修理や新しい設計作業に最適です。 特長と利点 赤又は緑の照光式 高突入電流オプション (C1353) SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 6.35 mm (0.250インチ)のクイックコネクトファストン端子による接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ 銀合金コンタクト ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、シンプルな設計であるため、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。使いやすいこのロッカースイッチは、宅内環境と産業環境のあらゆる分野で使用されています。主な用途: 医療及び実験装置 家庭用電気機器 オーディオ及びビデオ機器 電源 コンピュータ 周辺機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • F1025MOAAA Arcolectric (Bulgin) Ltd, ロッカースイッチベゼル ARCOLECTRIC

    F1025MOAAA Arcolectric (Bulgin) Ltd, ロッカースイッチベゼル

    ARCOLECTRIC
    679税込747
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    種類 = ベゼル。併用可能製品 = 各種Arcolectricロッカースイッチ。このカバーはモメンタリタイプのスイッチには適していません。. Arcolectricロッカースイッチアクセサリ. Arcolectric単極又は2極ロッカースイッチに最適な保護カバー このカバーには、品番 ; 7958209 7958209 と ; 7958199 7958199 (単極バージョン)及び品番 ; 7958192 7958192 と ; 7958195 7958195 (2極バージョン)が含まれます。 このカバーは、A、L、Q、Tの(データシート)ボディコード文字が記載されたロッカースイッチとの併用に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
aaaa 電池特集