カテゴリ

  • 制御機器(40)
    • ディスクリートその他関連用品(22)
絞り込み
ブランド
  • ARCOLECTRIC
  • シモン(2)
  • ハイテックマルチプレックスジャパン(4)
  • マグ・インスツルメント社(1)
  • 工進(4,154)
  • 渡辺電機工業(188)
  • Qlight(117)
  • IDEC(和泉電気)(69)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(63)
  • オクムラ(49)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(46)
  • CKD(31)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(29)
  • KYOWA(協和製作所)(21)
  • NEC(20)
  • Dynabook(15)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • エレコム(14)
  • 朝日ウッドテック(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aaa」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R171000AAA ARCOLECTRIC

    R171000AAA

    ARCOLECTRIC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C1560AAAAA ARCOLECTRIC

    C1560AAAAA

    ARCOLECTRIC
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
  • Arcolectric トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 20 A ARCOLECTRIC

    Arcolectric トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 20 A

    ARCOLECTRIC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質(アクチュエータ)メタルスイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)12.7アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)20パネルのカットアウトサイズ(mm)12.7
  • R13244AAAA ARCOLECTRIC

    R13244AAAA

    ARCOLECTRIC
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
  • C3911BAAAA ARCOLECTRIC

    C3911BAAAA

    ARCOLECTRIC
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C1350AAAAA ARCOLECTRIC

    C1350AAAAA

    ARCOLECTRIC
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
  • C1300AAAAA ARCOLECTRIC

    C1300AAAAA

    ARCOLECTRIC
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
  • C1572AAAAA ARCOLECTRIC

    C1572AAAAA

    ARCOLECTRIC
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C3910BAAAA ARCOLECTRIC

    C3910BAAAA

    ARCOLECTRIC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • H8351ABAAA ARCOLECTRIC

    H8351ABAAA

    ARCOLECTRIC
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • ロッカースイッチカバー Arcolectric H8550シリーズ、H8553シリーズ、H8600シリーズ用 ARCOLECTRIC

    ロッカースイッチカバー Arcolectric H8550シリーズ、H8553シリーズ、H8600シリーズ用

    ARCOLECTRIC
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:カバー●併用可能製品:H8550、H8550シリーズ、H8553シリーズ、H8600、H8600シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • R13112AAAB ARCOLECTRIC

    R13112AAAB

    ARCOLECTRIC
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
  • C1300ALAAA ARCOLECTRIC

    C1300ALAAA

    ARCOLECTRIC
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
  • C3960BBAAA ARCOLECTRIC

    C3960BBAAA

    ARCOLECTRIC
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric 押しボタンスイッチ 16 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ ARCOLECTRIC

    Arcolectric 押しボタンスイッチ 16 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ

    ARCOLECTRIC
    599税込659
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    スイッチ動作ラッチコンタクトのコンフィギュレーションDP装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(A)16@250Vacターミナルタイプタブ
  • C3900BAAAA ARCOLECTRIC

    C3900BAAAA

    ARCOLECTRIC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータ電球ホルダ Arcolectric LED ARCOLECTRIC

    インジケータ電球ホルダ Arcolectric LED

    ARCOLECTRIC
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    仕様LED not fitted. Panel Mount LED Lampholders. Panel mounting LED holders for two lead 3mm and 5mm LEDs. These brass LED holders have a chrome,black or white anodised finish. LEDs are held in place by a push-fit nylon base for 3mm types or a screw-in nylon base for 5mm types. The 5mm focussing reflector types have a recessed parabolic shroud which focuses the light output. The bottom half of the holder unscrews to allow insertion of the LED.タイプ電球ホルダー:パネル取付端子ワイヤーリード保護IP66RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • H8500XBAAA ARCOLECTRIC

    H8500XBAAA

    ARCOLECTRIC
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
  • C1510ALAAA ARCOLECTRIC

    C1510ALAAA

    ARCOLECTRIC
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
  • T0918SOAAA ARCOLECTRIC

    T0918SOAAA

    ARCOLECTRIC
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
  • H8670VBAAA ARCOLECTRIC

    H8670VBAAA

    ARCOLECTRIC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
  • F0188LOAAA ARCOLECTRIC

    F0188LOAAA

    ARCOLECTRIC
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
  • C1572ALAAA ARCOLECTRIC

    C1572ALAAA

    ARCOLECTRIC
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • H8550VBAAA ARCOLECTRIC

    H8550VBAAA

    ARCOLECTRIC
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
  • T0916SOAAA ARCOLECTRIC

    T0916SOAAA

    ARCOLECTRIC
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
  • C1561ALAAA ARCOLECTRIC

    C1561ALAAA

    ARCOLECTRIC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric トグルスイッチブーツ ARCOLECTRIC

    Arcolectric トグルスイッチブーツ

    ARCOLECTRIC
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプネックシール
  • Arcolectric 押しボタンスイッチ 16 A ラッチ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ 19.2mm IP66 ARCOLECTRIC

    Arcolectric 押しボタンスイッチ 16 A ラッチ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ 19.2mm IP66

    ARCOLECTRIC
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)19.2ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)16パネルのカットアウトサイズ(mm)19.2
  • C3972BBAAA ARCOLECTRIC

    C3972BBAAA

    ARCOLECTRIC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C3950BBAAA ARCOLECTRIC

    C3950BBAAA

    ARCOLECTRIC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • A1050OAAAC ARCOLECTRIC

    A1050OAAAC

    ARCOLECTRIC
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
  • Arcolectric ロッカースイッチベゼル ARCOLECTRIC

    Arcolectric ロッカースイッチベゼル

    ARCOLECTRIC
    179税込197
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプベゼル
  • Arcolectric 押しボタンスイッチ 16 A @ 250 V ac モーメンタリ On-On パネルマウント ARCOLECTRIC

    Arcolectric 押しボタンスイッチ 16 A @ 250 V ac モーメンタリ On-On パネルマウント

    ARCOLECTRIC
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    スイッチ動作モーメンタリ, On-On装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)12.7コンタクト定格電流(A)16@250Vacパネルのカットアウトサイズ(mm)12.7
  • Arcolectric 押しボタンスイッチ 15 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ ARCOLECTRIC

    Arcolectric 押しボタンスイッチ 15 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ

    ARCOLECTRIC
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)15@250Vacパネルのカットアウトサイズ(mm)12.9×19.8
  • Arcolectric ロッカースイッチカバー ARCOLECTRIC

    Arcolectric ロッカースイッチカバー

    ARCOLECTRIC
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバー
  • C1570ALAAAB ARCOLECTRIC

    C1570ALAAAB

    ARCOLECTRIC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric 押しボタンスイッチ 15 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント ARCOLECTRIC

    Arcolectric 押しボタンスイッチ 15 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント

    ARCOLECTRIC
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL、CSA、ENEC. 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを確認してください。 モメンタリタイプの場合、一時的な状態は(オン)-オフのように括弧入りで表記されます。 適切なはめ込み式防滴カバーについては、型番 : 749-2478 749-2478 を確認してください。. 抗菌押ボタンスイッチ - ArcolectricミニチュアH8300シリーズ. 細菌、カビ、菌類などの微生物は、最も清潔な環境でも発生し、さまざまな物の表面で増殖する性質を持っています。 ユーザが初めて製品を触る箇所は、たいていスイッチですが、スイッチの表面には、よく微生物が増殖しています。 表面加工に利用される抗菌技術には、2つの基本タイプ - 有機型と無機型があります。 これらのArcolectric抗菌スイッチ類は、無機型で、安全で長期間、効果が持続する組み込み式の抗菌保護を実現します。 銀などの無機型抗菌物質には、毒性がなく、有機的抗菌物質よりも安全です。 Arcolectricのスイッチ製品には、製造時にBioCoteR銀イオン技術が使用されているため、細菌、カビ、ウイルスを初めとする幅広い微生物に対し、時間が経っても、製品の推定寿命期間中は、分解、はがれ落ち、磨耗を起こすことなく、製品自体に組み込まれた確かな抗菌効果を発揮します。 BioCoteRの抗菌保護処理により、表面の微生物は最大99.99 %まで削減できます。 BioCoteRで守られた製品は全て、独立検査機関によって、適宜、ISO 22196準拠の検証及び品質検査を受けています。 抗菌性能の証として、BioCoteRブランドマークを付けられるのは、95 %以上の細菌除去率を達成した製品だけとなっています。 Arcolectricの抗菌スイッチは、保健施設、実験室、教室、ケータリング会場、レジャー施設を初めとする多種多様な公共施設での使用に適しています。. この2極抗菌小型押ボタンスイッチ群は、照光型又は非照光型のアクチュエータ用に、ラッチ又はモメンタリコンタクトが用意されています。 押ボタンの表面仕上げは、いずれもシルクのつや消しで、パネル厚0.75 ~ 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 押ボタンスイッチを埃や水の浸入から守り、押ボタンスイッチのアクチュエータの保護等級をIP65に高める透明な保護カバーがあります。. 独立機関によりISO 22196の検査を受けたBioCoteR抗菌添加剤 8 A誘導定格 コンタクト間距離3 mm クラスIIに準拠 難燃性等級 UL 94 V-2 電気的寿命 >: 操作10、000回分 パネル内奥行き25.5 mm 業界標準のパネル切抜き - 12.9×19.3 mm。適切なホールカッターについては、型番 : 600-155 600-155 を確認 4.8×0.8 mmのファストン / クイックコネクト式タブ端子で電気接続。典型的には型番 : 488-1241 488-1241 を確認してください。幅(mm)【パネルのカットアウト】12.9高さ(mm)【パネルのカットアウト】19.8定格電流(A)【コンタクト】15@250Vcスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナル形状はんだコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
  • Arcolectric ロッカースイッチ ARCOLECTRIC

    Arcolectric ロッカースイッチ

    ARCOLECTRIC
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバー併用可能製品ロッカースイッチ
  • F0167LOAAAB ARCOLECTRIC

    F0167LOAAAB

    ARCOLECTRIC
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
aaaa 電池特集