3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗(Ω)5 定格電力(W)50 許容差±1% テクノロジー無誘導性 シリーズAP851 ケース形状モールド 温度係数(ppm/℃)±100 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースTO-220 寸法(mm)10.67×16.52×3.44 長さ(mm)10.67 奥行(mm)3.44 高さ(mm)16.52 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)10.41 寸法(mm)10.41×4.82×15 ケース形状モールド 高さ(mm)15 奥行(mm)4.82 シリーズAP826 抵抗(kΩ)100 定格電力(W)25 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルラジアル パッケージ/ケースTO-220 最大温度係数(ppm/℃)+50 テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±50
1セット(50個)
38,500 税込42,350
7日以内出荷

長さ(mm)16.01 寸法(mm)16.01×20.96×4.69 ケース形状モールド 高さ(mm)20.96 奥行(mm)5.21 シリーズAP101 定格電力(W)100 抵抗(Ω)5 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースTO-247 最小温度係数(ppm/℃)-100 テクノロジー無誘導性 温度係数(ppm/℃)±100
1セット(50個)
78,980 税込86,878
7日以内出荷

関連カテゴリ