「arcol 300w 1ω」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARCOLECTRICArcol 高電力抵抗器 300W 1Ω
エコ商品
寸法(mm)184.4×72.5×41.8 シリーズHS300 定格電力(W)300 抵抗(Ω)1 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ARCOLECTRICArcol 高電力抵抗器 300W 10Ω
エコ商品
全長(mm)184.4 シリーズHS300 定格電力(W)300 抵抗(Ω)10 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

関連カテゴリ