カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ARCOLECTRIC
- ARCOL(OHMITE)(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hs50 1k j」の検索結果

Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 1kΩ
ARCOLECTRIC¥18,980税込¥20,8781袋(20個)7日以内出荷抵抗(kΩ)1定格電力(W)50シリーズHS50終端スタイルアキシャル
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 1.8kΩ
ARCOLECTRIC¥19,980税込¥21,9781袋(20個)7日以内出荷寸法(mm)14.8×72.5×29.7シリーズHS50抵抗(kΩ)1.8定格電力(W)50許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+200終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミ、アルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-25最大温度係数(ppm/℃)+25テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±25