6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「PG-IQDC24A7NV」は、IQOS対応のmicro USBコネクタ 巻き取り式車載用DC充電器です。IQOS 2.4Plusにお使い頂けます。 長さ0.6mのmicro USBコネクタケーブルは、ワンプッシュ巻き取り機能つきで楽々収納。 USBポートを1つ搭載しているので、お手持ちの充電ケーブルを使って2台同時に充電できます。 スマホ・タブレットも充電が可能。合計出力2.4A。 乗用/大型車どちらでも使えるDC12-24V。
入力12-24V コネクタ形状microUSB 適合機種IQOS、microUSB搭載のスマートフォンなど 質量(g)45 ポート数1 出力合計最大出力:DC5V 2400mA(micro USB最大出力2.4A、USBポート最大出力2.4A) ケーブル長(m)0.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×91×27
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心のアップル認証MFiを取得した美しく、断線に強いケーブルを採用した「Lightningコネクタ 車載用充電器タフケーブルタイプ2A」です。USBポートが1つ搭載しているので最大2台の機器を同時に充電可能※。タフさの秘密は、強化ナイロンメッシュ素材で被覆した適度に張りのある絡みにくく、断線に強いケーブルを採用。コネクタ部分にアルミニウムを使用し美しく、高級感のある仕上がり。ホコリやキズからコネクタを守るキャップ付きでコネクタ長持ち。12V/24V車対応で乗用車はもちろん24Vの大型車でも使える。※USBポートをご使用する場合は、ケーブルは別途ご用意ください。
ブラック 質量(g)29 規格Lightning ポート数1ポート ケーブル長(m)1 出力電流(A)合計:2 USBポートUSB-A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×26 ケーブル形状タフケーブル
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

microUSBコネクタ搭載 車載用DC充電器です。ハイパワー2Aでスマホ・タブレットを充電! 乗用/大型車どちらでも使えるDC12-24V。通電をLEDランプでお知らせ。ケーブルの長さは使いやすい1.5mを採用。
入力DC12-24V コネクタ形状microUSB 適合機種microUSB搭載ののスマートフォン、タブレット、オーディオプレイヤーなど 質量(g)45 出力2A ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×75×20
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3.0A出力対応のTYPE-C用車載用DC充電器です。
入力DC12/24V コネクタ形状USB Type-C 適合機種TYPE-C端子搭載のスマートフォン及びタブレット 質量(g)44 出力5V 3.0A ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×64×31
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車からスマホ・タブレットが充電可能な micro USBコネクタ 巻き取り式車載用DC充電器です。長さ0.6mのmicro USBコネクタケーブルは、ワンプッシュ巻き取り機能つきで楽々収納。 USBポートを1つ搭載しているので、お手持ちの充電ケーブルを使って2台同時に充電できます。合計出力2.4A。 乗用/大型車どちらでも使えるDC12-24V。
入力DC12-24V コネクタ形状microUSB USBポート数1 適合機種microUSB搭載ののスマートフォン、タブレット、オーディオプレイヤーなど 質量(g)45 出力2.4A ケーブル長(m)0.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×91×27
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhoneもAndroidも充電!1台に2種類のコネクタを搭載したツインコネクタ車載用充電器!安心のアップル認証商品! iPhoneなどiOS機器用のLightningコネクタとAndroid端末やモバイルバッテリー機器などの充電用にmicro USBコネクタの2種類のコネクタを搭載。特殊なコネクタプラグの形状によりコネクタ同士が繋がっている為片方のコネクタを使用中に、もう片方を無くす心配もありません。USBポートを1つ搭載しているので、他のデジタル機器等を2台同時に充電も可能。合計2A出力!
質量(g)33 規格Lightning&micro USB ポート数1ポート ケーブル長(m)1 出力電流(A)合計:2 USBポートUSB-A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×26 ケーブル形状通常ケーブル
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)