1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Quick Charge 3.0に対応したType-Cコネクタ搭載AC充電器です。リバーシブル規格のType-Cコネクタで、裏表気にせず使えます。 Quick Charge 3.0対応機種は、1時間で約90%急速充電!1A充電器と比べて約3倍速く充電が可能です。 急速充電対応端末でなくても、最大出力3A相当(端末依存)で充電します。電圧を自動調整して端末への負担を軽減。プラグ部分は可動式ですっきり収納。
出力DC:3.6-6.5V 3A / 6.5-9V 2A / 9-12V 1.5A コネクタ形状USBType-C 適合機種Type-C端子搭載のスマートフォン及びタブレット 質量(g)92 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×63×20 入力AC100-240V 50/60Hz 32-43VA
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)