1袋(30個)
¥669
税込¥736
3日以内出荷
電食・腐食に強いステンレススリーブを圧着して台付ワイヤを製作できます。
用途ステンレススリーブの圧着作業に
トラスコ品番194-8708
全長(mm)900
質量(kg)5.2
ワイヤー径(Φmm)(圧着可能)6
アズワン品番64-8694-89
1丁
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
全長(mm)820
質量(kg)7.9
トラスコ品番868-8578
全長(mm)540
質量(kg)5.5
1丁
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
油圧出力11tonfでアームオーバルスリーブを圧着します。現場で台付ワイヤーが制作できます。アームオーバルスリーブとセットで圧着することで、引張強度が保証されます。
用途スリーブの圧着作業に。
付属品圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッター:RC-450、ダイス×4セット(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ダイス取り外しドライバー
トラスコ品番849-0421
電源(V)単相100
切断能力(mm)6~12
最大出力(kN[tf])10(98)
圧着能力(mm)6、8、9、10、12、6×24 JIS G3525(繊維心ワイヤー)
1セット
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
関連キーワード