「mbed」の検索結果
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パッケージオープンフレーム
Artesyn Embedded Technologies スイッチモード電源Artesyn Embedded Technologies 3 kW 密閉型シャーシ取り付け電源は、90 → 264 V ac の電圧供給で動作します。24 V dc 電圧と定格電流 125 A を出力します。シングル出力電源です。このデバイスは、-4070 ℃ の広い動作温度範囲で動作します特長と利点 コンパクトサイズ コンフォーマルコートオプション
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:125A●定格電力:3kW●出力数:1●入力電圧:90 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:177.8mm●幅:276.86mm●奥行き:63.5mm●重量:3.7kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃
アズワン品番65-7248-69
1個
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
Artesyn Embedded Technologies スイッチモード電源Artesyn Embedded Technologies 3 kW 密閉型シャーシ取り付け電源は、90 → 264 V ac の電圧供給で動作します。48 V の DC 電圧と 62.5 A の定格電流を出力します。シングル出力電源です。このデバイスは、-4070 ℃ の広い動作温度範囲で動作します特長と利点 コンパクトサイズ コンフォーマルコートオプ
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:62.5A●定格電力:3kW●出力数:1●入力電圧:90 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:177.8mm●幅:276.86mm●奥行き:63.5mm●重量:3.7kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃
アズワン品番65-7253-10
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Artesyn Embedded Technologies スイッチモード電源Artesyn Embedded Technologies 3 kW 密閉型シャーシ取り付け電源は、90 → 264 V ac の電圧供給で動作します。12 V の DC 電圧と 250 A の定格電流を出力します。シングル出力電源です。このデバイスは、-4070 ℃ の広い動作温度範囲で動作します特長と利点 コンパクトサイズ コンフォーマルコートオプション デジタルシグナルプロセッサによって制御されます 高い費用効果 最大 90% の高効率 最適なパフォーマンス 可変速度のスマートファン用途工作機械業界 携帯電話の充電器 セキュリティシステム認定 IEC 61000 イミュニティ UL認定
仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:250A●定格電力:3kW●出力数:1●入力電圧:90 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:177.8mm●幅:276.86mm●奥行き:63.5mm●重量:3.7kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃●コード番号:179-9553
アズワン品番65-7253-21
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
最高温度(℃)+85
最低温度(℃)-40
取付方式シャーシマウント
最高温度(℃)+50
効率75%
パッケージカバー付
最低温度(℃)0℃
出力電圧(V)24dc
取付方式スルーホール
取付方式スルーホール
取付方式スルーホール
出力電圧(V)3.3dc
出力点数1
取付方式シャーシマウント
パッケージオープンフレーム
最低温度(℃)0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプカバーキット
併用可能製品LPX20X-M
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプコネクタキット
併用可能製品LPQ200-M
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプコネクタキット
併用可能製品LPS100-M、LPS200-M
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプコネクタキット
併用可能製品LPS170
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプコネクタキット
併用可能製品LPQ142
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプコネクタキット
併用可能製品LPQ250、LPS250
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプコネクタキット
併用可能製品LPQ150
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
関連キーワード