制御機器 (41)
ブランド: ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
すべて解除
1個
¥ 3,500~
税込 ¥ 3,850~
当日出荷 から 7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES NPS43-M
エコ商品
形状 オープンフレーム
定格入力電圧(V) AC90~AC264、DC127~DC300
定格出力電流(A) 5
定格出力電力(W) 45
定格出力電圧(V) DC12
RoHS指令(10物質対応) 対応
Artesyn Embedded Technologies スイッチモード電源Artesyn Embedded Technologies 3 kW 密閉型シャーシ取り付け電源は、90 → 264 V ac の電圧供給で動作します。48 V の DC 電圧と 62.5 A の定格電流を出力します。シングル出力電源です。このデバイスは、-4070 ℃ の広い動作温度範囲で動作します特長と利点 コンパクトサイズ コンフォーマルコートオプ
仕様 ●出力電圧:48V dc●出力電流:62.5A●定格電力:3kW●出力数:1●入力電圧:90 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:177.8mm●幅:276.86mm●奥行き:63.5mm●重量:3.7kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃
アズワン品番 65-7253-10
1個
¥ 159,800
税込 ¥ 175,780
7日以内出荷
Artesyn Embedded Technologies スイッチモード電源Artesyn Embedded Technologies 3 kW 密閉型シャーシ取り付け電源は、90 → 264 V ac の電圧供給で動作します。12 V の DC 電圧と 250 A の定格電流を出力します。シングル出力電源です。このデバイスは、-4070 ℃ の広い動作温度範囲で動作します特長と利点 コンパクトサイズ コンフォーマルコートオプション デジタルシグナルプロセッサによって制御されます 高い費用効果 最大 90% の高効率 最適なパフォーマンス 可変速度のスマートファン用途工作機械業界 携帯電話の充電器 セキュリティシステム認定 IEC 61000 イミュニティ UL認定
仕様 ●出力電圧:12V dc●出力電流:250A●定格電力:3kW●出力数:1●入力電圧:90 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:177.8mm●幅:276.86mm●奥行き:63.5mm●重量:3.7kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃●コード番号:179-9553
アズワン品番 65-7253-21
1個
¥ 159,800
税込 ¥ 175,780
欠品中
1個ほか
¥ 2,698~
税込 ¥ 2,968~
5日以内出荷
1個ほか
¥ 4,398~
税込 ¥ 4,838~
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
1個ほか
¥ 3,398~
税込 ¥ 3,738~
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
1個ほか
¥ 3,998~
税込 ¥ 4,398~
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
1個ほか
¥ 6,298~
税込 ¥ 6,928~
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
1個ほか
¥ 5,998
税込 ¥ 6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
取付方式 シャーシマウント
パッケージ オープンフレーム
最低温度(℃) 0℃
1個
¥ 7,698~
税込 ¥ 8,468~
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
RoHS指令(10物質対応) 対応
アクセサリタイプ カバーキット
併用可能製品 LPX20X-M
1個
¥ 1,598
税込 ¥ 1,758
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応) 対応
アクセサリタイプ コネクタキット
併用可能製品 LPQ200-M
1個
¥ 1,598
税込 ¥ 1,758
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応) 対応
アクセサリタイプ コネクタキット
併用可能製品 LPT100-M
1個
¥ 1,598
税込 ¥ 1,758
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応) 対応
アクセサリタイプ コネクタキット
併用可能製品 LPS100-M、LPS200-M
1個
¥ 1,498
税込 ¥ 1,648
7日以内出荷
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES LPX60
エコ商品
仕様 カバーキット
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
¥ 1,598
税込 ¥ 1,758
7日以内出荷
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES LPS45
1個
¥ 8,398
税込 ¥ 9,238
7日以内出荷
1個
¥ 2,898
税込 ¥ 3,188
7日以内出荷
1個
¥ 4,198
税込 ¥ 4,618
7日以内出荷
1個
¥ 2,798
税込 ¥ 3,078
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応) 対応
アクセサリタイプ コネクタキット
併用可能製品 LPS170
1個
¥ 1,498
税込 ¥ 1,648
5日以内出荷
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES NPS42-M
エコ商品
形状 オープンフレーム
定格入力電圧(V) AC90~AC264、DC127~DC300
定格出力電流(A) 11
定格出力電力(W) 40
定格出力電圧(V) DC5
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
¥ 4,798
税込 ¥ 5,278
7日以内出荷
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES LPS103-M
エコ商品
形状 オープンフレーム
定格入力電圧(V) AC90~AC264、DC120~DC300
定格出力電流(A) 12.5
定格出力電力(W) 100
定格出力電圧(V) DC12
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
¥ 13,980
税込 ¥ 15,378
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応) 対応
アクセサリタイプ コネクタキット
併用可能製品 LPQ142
1個
¥ 1,498
税込 ¥ 1,648
7日以内出荷
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES NPT42-M
エコ商品
形状 オープンフレーム
定格入力電圧(V) AC90~AC264、DC120~DC300
定格出力電流(A) 3、8、0.7
定格出力電力(W) 45
定格出力電圧(V) DC5、DC±12
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
¥ 6,498
税込 ¥ 7,148
7日以内出荷
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES NPS23-M
エコ商品
形状 オープンフレーム
定格入力電圧(V) AC90~AC264、DC127~DC300
定格出力電流(A) 3.3
定格出力電力(W) 25
定格出力電圧(V) DC12
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
¥ 3,500
税込 ¥ 3,850
7日以内出荷
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES LPT44
エコ商品
形状 オープンフレーム
定格入力電圧(V) AC85~AC264、DC120~DC300
定格出力電流(A) 2.5、5、0.7
定格出力電力(W) 40
定格出力電圧(V) DC5、DC±12
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
¥ 9,898
税込 ¥ 10,888
7日以内出荷
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES LPS62
エコ商品
形状 オープンフレーム
定格入力電圧(V) AC85~AC264、DC120~DC300
定格出力電流(A) 12
定格出力電力(W) 60
定格出力電圧(V) DC5
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
¥ 6,498
税込 ¥ 7,148
7日以内出荷
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES LPS363-M
エコ商品
形状 オープンフレーム
定格入力電圧(V) AC90~AC264、DC120~DC300
定格出力電流(A) 30
定格出力電力(W) 240
定格出力電圧(V) DC12
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
¥ 25,980
税込 ¥ 28,578
7日以内出荷
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES LPS105-M
エコ商品
形状 オープンフレーム
定格入力電圧(V) AC90~AC264、DC120~DC300
定格出力電流(A) 6.3
定格出力電力(W) 100
定格出力電圧(V) DC24
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
¥ 11,980
税込 ¥ 13,178
7日以内出荷
1個
¥ 1,398
税込 ¥ 1,538
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応) 対応
アクセサリタイプ コネクタキット
併用可能製品 LPQ250、LPS250
1個
¥ 1,498
税込 ¥ 1,648
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応) 対応
アクセサリタイプ コネクタキット
併用可能製品 LPQ150
1個
¥ 1,498
税込 ¥ 1,648
5日以内出荷
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES NPS45-M
エコ商品
形状 オープンフレーム
定格入力電圧(V) AC90~AC264、DC127~DC300
定格出力電流(A) 1.9
定格出力電力(W) 45
定格出力電圧(V) DC24
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
¥ 4,198
税込 ¥ 4,618
7日以内出荷
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES LPX40
エコ商品
仕様 カバーキット
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
¥ 1,798
税込 ¥ 1,978
7日以内出荷
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES LPT63
エコ商品
形状 オープンフレーム
定格入力電圧(V) AC85~AC264、DC120~DC300
定格出力電流(A) 1、3.3、8
定格出力電力(W) 60
定格出力電圧(V) DC5、DC±15
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
¥ 9,998
税込 ¥ 10,998
7日以内出荷
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES LPT45
エコ商品
形状 オープンフレーム
定格入力電圧(V) AC85~AC264、DC120~DC300
定格出力電流(A) 2.5、5、0.7
定格出力電力(W) 40
定格出力電圧(V) DC5、DC±15
RoHS指令(10物質対応) 対応
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES LPS63
エコ商品
形状 オープンフレーム
定格入力電圧(V) AC85~AC264、DC120~DC300
定格出力電流(A) 5
定格出力電力(W) 60
定格出力電圧(V) DC12
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
¥ 6,698
税込 ¥ 7,368
7日以内出荷
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES LPS42
エコ商品
形状 オープンフレーム
定格入力電圧(V) AC85~AC264、DC120~DC300
定格出力電流(A) 11
定格出力電力(W) 40
定格出力電圧(V) DC5
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
¥ 7,198
税込 ¥ 7,918
7日以内出荷
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES LPQ202-M
エコ商品
形状 オープンフレーム
定格入力電圧(V) AC90~AC264
定格出力電流(A) 2、3、9、18
定格出力電力(W) 100
定格出力電圧(V) DC5、DC±12
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
¥ 18,980
税込 ¥ 20,878
7日以内出荷