15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、6.4 mm ( 1/4 )インチスチール製の突出ヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。ボディスチール、亜鉛めっき非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。 ステムの緩みによる損傷、電気的な問題、ガタつきがない。
仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:33mm●リベット長さ:33mm●下穴径:7mm●リベットボディ材質:鋼●締結板厚Min:2.03mm●締結板厚Max:15.87mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:15.87mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4449 アズワン品番65-7906-87
1袋(100個)
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Avdel Avex マルチグリップリベットのヘッドは 4.0 mm ( 5/32 )です 直径アルミ又はステンレススチールマルチグリップ機能。 薄いシート材での使用に最適です
1袋(100個)
6,098 税込6,708
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Avdel Stavex マルチグリップリベットは、ドームヘッドが 3.2 mm です ( 1/8 )インチ径スチールボディは低炭素鋼、亜鉛めっきです
仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:14.5mm●リベット長さ:2.2mm●下穴径:3.4mm●リベットボディ材質:炭素鋼●締結板厚Min:1mm●締結板厚Max:6mm●グリップ範囲最大:6mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4450 アズワン品番65-7907-20
1袋(100個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

Avdel Stavex マルチグリップリベットは、4.8 mm のドームヘッドを備えています ( 3/16 )インチ径スチールボディは低炭素鋼、亜鉛めっきです
仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:20.1mm●リベット長さ:3.1mm●下穴径:5mm●リベットボディ材質:炭素鋼●締結板厚Min:1.5mm●締結板厚Max:9mm●グリップ範囲最大:9mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4454 アズワン品番65-7905-91
1袋(100個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

Avdel Stavex マルチグリップリベットは、4.8 mm のドームヘッドを備えています ( 3/16 )インチ径のステンレススチール研磨仕上げのステンレススチール製ボディ
仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:17.1mm●リベット長さ:3.1mm●下穴径:5mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.5mm●締結板厚Max:9mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:9mm●表面処理:研磨仕上げ●コード番号:218-4458 アズワン品番65-7906-03
1袋(100個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ヘッドが 3.2 mm ( 1/8 )の Avdel Avex マルチグリップリベット 直径アルミ又はステンレススチールマルチグリップ機能。 薄いシート材での使用に最適です
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:3.2mm●リベット長さ:1.8mm●下穴径:3.2mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:0.4mm●締結板厚Max:4.8mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:4.8mm●コード番号:218-4436 アズワン品番65-7907-14
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、4.8 mm ( 3/16 )インチスチール製の突出ヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。ボディスチール、亜鉛めっき非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。 ステムの緩み
仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:24.5mm●リベット長さ:24.5mm●下穴径:5.1mm●リベットボディ材質:鋼●締結板厚Min:1.63mm●締結板厚Max:11.1mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:11.1mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4446 アズワン品番65-7959-48
1袋(100個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

。Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、4.8 mm ( 3/16 )インチステンレススチール製のヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。マルチグリップ機能。 高いせん断強度及び伸張強度を備えています。 非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4.8mm●リベット長さ:18.2mm●下穴径:4.8mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.63mm●締結板厚Max:6.86mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最小:1.63mm●コード番号:218-4441 アズワン品番65-7959-25
1袋(100個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

。Avdel Stavex マルチグリップリベットは、4.0 mm のドームヘッドを備えています ( 5/32 )インチ径ステンレススチール研磨仕上げのステンレススチール製ボディ
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4mm●リベット長さ:2.9mm●下穴径:4.2mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:2mm●締結板厚Max:8mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:8mm●表面処理:研磨仕上げ●コード番号:218-4457 アズワン品番65-7906-02
1袋(100個)
9,198 税込10,118
7日以内出荷

Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、6.4 mm ( 1/4 )インチスチール製の突出ヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。ボディスチール、亜鉛めっき非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。 ステムの緩みによる損傷、電気的な問題、ガタつきがない。
仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:23.7mm●リベット長さ:23.7mm●下穴径:7mm●リベットボディ材質:鋼●締結板厚Min:2.03mm●締結板厚Max:9.53mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:9.53mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4448 アズワン品番65-7954-94
1袋(100個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、ヘッドが 6.4 mm (1/4 インチ ) のステンレススチール製です。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。マルチグリップ機能。 高いせん断強度及び伸張強度を備えています。 非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:6.4mm●リベット長さ:33mm●下穴径:6.4mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:2.03mm●締結板厚Max:15.87mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:15.87mm●コード番号:218-4444 アズワン品番65-7954-93
1袋(100個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、4.8 mm ( 3/16 )インチステンレススチール製のヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。マルチグリップ機能。 高いせん断強度及び伸張強度を備えています。 非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4.8mm●リベット長さ:24.5mm●下穴径:4.8mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.63mm●締結板厚Max:11.1mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:11.1mm●コード番号:218-4442 アズワン品番65-7965-31
1袋(100個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

Avdel Stavex マルチグリップリベットは、4.8 mm のドームヘッドを備えています ( 3/16 )インチ径スチールボディは低炭素鋼、亜鉛めっきです
仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:20.1mm●リベット長さ:3.1mm●下穴径:5mm●リベットボディ材質:炭素鋼●締結板厚Min:6.3mm●締結板厚Max:12.7mm●グリップ範囲最小:6.3mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4455 材質スチール アズワン品番65-7966-67
1袋(100個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

。Avdel Stavex マルチグリップリベットは、ドームヘッドが 3.2 mm です ( 1/8 )インチ径ステンレススチール研磨仕上げのステンレススチール製ボディ
仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:14.5mm●リベット長さ:2.2mm●下穴径:3.4mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1mm●締結板厚Max:6mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:6mm●表面処理:研磨仕上げ●コード番号:218-4456 アズワン品番65-7906-01
1袋(100個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

Avdel Avex マルチグリップリベットのヘッドは 4.8 mm ( 3/16 )インチです 直径アルミ又はステンレススチールマルチグリップ機能。 薄いシート材での使用に最適です
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4.8mm●リベット長さ:2.9mm●下穴径:4.8mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.6mm●締結板厚Max:6.3mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:6.3mm●コード番号:218-4439 アズワン品番65-7959-24
1袋(100個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

  • 関連カテゴリ