絞り込み
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,638)
- RS PRO(39,657)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,601)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,483)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: Wiha(ビーハ/ノガ)のすべての商品
特価

Wiha Tools 検電ドライバ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,698税込¥1,8681個10日以内出荷仕様刃長さ = 60mm刃先端サイズ = 3mm全長 = 140mm最大電圧 = 250V最小電圧 = 220V使用前に必ず既知の電源で動作をチェックしてください 動作感度を確かめてから使用してください 誤動作、不動作のおそれがあります 使用電圧範囲を超える電圧には絶対に使用しないでください 感電のおそれがあります. Voltage Tester. Slotted blade Transparent with clip
マイクロフィニッシュ・トルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998~税込¥2,198~1本5日以内出荷ビーハ・マイクロフィニッシュ(R)の油や水に濡れても滑らないハンドルのトルクス(R)ドライバー。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。商品構成単品
マイクロフィニッシュドライバー (+)
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷油や水に強く、濡れた手でも強靭なトルクを維持するマイクロフィニッシュハンドルの特殊グリップ。 丸ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、クロームメッキの仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。商品構成単品
マイクロフィニッシュドライバー (-)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,698~税込¥1,868~1本5日以内出荷濡れや油に強いマイクロフィニッシュ(R)ハンドルの丸ブレードマイナスドライバー。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、クロームメッキ。先端はビーハ・クロームトップ加工。商品構成単品
ESD静電防止用ドライバーセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥10,980税込¥12,0781セット(5本)4日以内出荷静電気を一定の速度で放電させ、電気装置を保護します。種別ソフトフィニッシュ(R)5本組 302ESDHK501商品構成セット品アズワン品番3-5899-01
絶縁マガジン・リフトアップホルダー用六角ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398税込¥1,5381本欠品中1000Vまでの絶縁リフトアップホルダー用六角ビットです。用途あらゆる産業のねじ締め仕様2.5X75X6.0、4.0X75X6.0、5.0X75X6.0、1.5X75X6.0、6.0X75X6.0、2.0X75X6.0、3.0X75X6.0軸径(Φmm)6.0全長(mm)75材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品ブレードクロームバナジウム鋼、全身焼き入れ。ブレードに絶縁材が形成されています。2018年トラスコ掲載ページ4 1966
BiCutダブルパワーカッター(クラッシック)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。カッターの切断力を2倍にすることで極めて硬い材料も切断でき、通常の材質に対しては50%の力で切断できます。パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。カッターの切断力を2倍にすることで極めて硬い材料も切断でき、通常の材質に対しては50%の力で切断できます。用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断仕様ブリスター有、クラシックハンドルトラスコ品番829-0336材質鍛造高級鋼全長(mm)200質量(g)350切断能力(mm)硬線切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0切断能力(Φmm) 銅線Φ3.52018年トラスコ掲載ページ4 0938
トルクフィックスキー・六角キャップねじ用交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥999税込¥1,0991本欠品中トルクフィックス[[(R)]]キー六角キャップねじ用交換ブレードです。用途トルク管理が必要なねじ締め。質量(g)8種類ビット2018年トラスコ掲載ページ1 1941
トルクフィックスキー・トルクスねじ用交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥999税込¥1,0991本欠品中トルクフィックス[[(R)]]キートルクス[[(R)]]ねじ用交換ブレードです。用途トルク管理が必要なねじ締め。質量(g)8種類ビット2018年トラスコ掲載ページ1 1941
トルクフィックスキー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥14,980税込¥16,4781本欠品中頑強でコンパクトなデザインの固定トルクドライバーです。設定されたトルクに達するとクリック音で知らせます。設定トルク値以上ではブレードがハンドル内部を滑ります。トルク管理が必要なねじの締め付け用、狭い場所でも使いやすいです。質量(g)1352018年トラスコ掲載ページ1 1941負荷方向右
システム6プラスブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥839~税込¥923~1本当日出荷システム6差替ブレード 両頭材質クロームバナジュウムモリブデン鋼、全身焼入れ軸径(Φmm)6.0全長(mm)150先端形状プラス(+)両頭機能両頭
軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z34401A0とZ34401A1にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
平ロングノーズプライヤー(ベイシック)160mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,098税込¥4,5081丁3日以内出荷トラスコ品番853-4881全長(mm)160質量(g)120種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ
静電防止用トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥38,980~税込¥42,878~1本4日以内出荷トルク値を確認できる小窓が、ハンドル部に付いています。種類プレセット形主な用途弱電関連での作業用負荷方向右
従来型 スナップリングプライヤーの4本組セット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷セット内容軸用:Z3401S10-25/Z3401S19-60 各1ヶ、穴用:Z3301B12-25/Z3301B19-60種類スナップリングプライヤ
丸ロングノーズプライヤー(ベイシック)160mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,998税込¥4,3981丁3日以内出荷トラスコ品番853-4883全長(mm)160種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ
ロング平ノーズプライヤー(プロ)160mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,598税込¥6,1581丁3日以内出荷トラスコ品番853-4882全長(mm)160質量(g)145種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ
ロング丸ノーズプライヤー(プロ)160mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,298税込¥5,8281丁3日以内出荷トラスコ品番853-4884全長(mm)160質量(g)140種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ
マジックチップ付スナップリングプライヤーの4本組セット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷セット内容軸用:Z34401A1(10-25)/Z34401A2(19-60)各1ヶ、穴用:Z33401J1(12-25)/Z33401J2(19-60)種類スナップリングプライヤ
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら