絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
660件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルゴスター 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組 セット Wiha(ビーハ/ノガ)エルゴスター 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組 セットWiha(ビーハ/ノガ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
エルゴスターホルダー内で1本のレンチを回転させると、全てのレンチが横向きに開き簡単に取り出すことができます。 蛍光塗料でサイズごとにカラーリングされ、暗い場所でもUVライトを当てると発光し。 他のキーを動かさなくても各キーを別々に取り出せるエルゴスターホルダー付です。
用途六角キャップボルト用。質量(g)427セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mmセット数9本
1/4"マイクロビット用 4mm軸アダプター Wiha(ビーハ/ノガ)1/4"マイクロビット用 4mm軸アダプターWiha(ビーハ/ノガ)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
1/4”マイクロビット用アダプターです。
二面幅(mm)外:4二面幅(inch)内:1/4
プロスターケース入 ボールポイント インチサイズ六角レンチセット13本組 Wiha(ビーハ/ノガ)プロスターケース入 ボールポイント インチサイズ六角レンチセット13本組Wiha(ビーハ/ノガ)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
付属品プロスターケース入セット内容六角二面幅(mm):0.05mm、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 (各1本)先端形状ボールポイントサイズ規格インチ
ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,998税込2,198
1本
32日以内出荷から78日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
ESD 精密ピンセット タイプ5 110mm Wiha(ビーハ/ノガ)ESD 精密ピンセット タイプ5 110mmWiha(ビーハ/ノガ)
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)110タイプ5 (針状の極細ストレート刃)
ショックレスハンマー(鉄チューブ柄) Wiha(ビーハ/ノガ)ショックレスハンマー(鉄チューブ柄)Wiha(ビーハ/ノガ)
7,898税込8,688
1本
4日以内出荷
種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)主な用途機械の組立・修理/板金作業
絶縁ドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁ドライバーセットWiha(ビーハ/ノガ)
10,980税込12,078
1セット(6本)
4日以内出荷
マイナスとプラスハンドルの6本組絶縁ドライバーセット。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまで絶縁。 絶縁材はブレードに直接形成されています。 高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900商品構成セット品
マジックスプリング付Tハンドルトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)マジックスプリング付TハンドルトルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブレードはクロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。わずかな力でハイトルクをかけたい場合に適しています。ステンレス鋼製のマジックスプリングがトルクスねじをがっちりと保持します。ブレード先端はクロームトップ加工により、精度が維持されています。
先端形状ヘックスローブ軸長(mm)100
マジックリング付ボールポイント六角ドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)マジックリング付ボールポイント六角ドライバー(ソフトフィニッシュ)Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
六角ボールポイント先端部にバネ鋼のリングを付けていますので六角ねじをキャッチできます。(特許3151178号)更に片角25°の傾斜角度での作業ができますので、手の届きにくい深い穴、狭い場所でも六角ねじを簡単に挿入したり取り出すことが出来ます。クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マジックリング付Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)マジックリング付Tハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
奥まった場所に六角ねじを挿入したり、六角ねじを取り出すのに威力を発揮します。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼き入れ、ニッケルメッキ仕上げ。
先端形状六角
ピコフィニッシュ絶縁精密マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ絶縁精密マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,688税込1,857
1本
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
先端形状マイナス商品構成単品ハンドル幅(mm)18
ソフトフィニッシュ(R) 六角ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ(R) 六角ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
679税込747
1本
当日出荷
手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュ[[R下]]ハンドル付です。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。
用途六角穴付きボルトのネジ締め材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼、グリップ:樹脂
Tハンドルトルクスプラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)TハンドルトルクスプラスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
手のひらにぴったりフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。全身焼入、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。
用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填に。自動車整備用に。材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂
T型ハンドルトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)T型ハンドルトルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
999税込1,099
1本
当日出荷
コンパクトなT型ハンドル形状で使いやすいです。 グリップエンドには早回しに便利な軸があり、指先で回せます。
用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填。
ESD精密ドライバー ピコフィニッシュ(R) ESDマイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ESD精密ドライバー ピコフィニッシュ(R) ESDマイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷から91日以内出荷
ハンドル先端の回転キャップで、ねじを回しやすいです。 ハンドル部はある一定の速度で静電エネルギーを放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 静電気に敏感な装置や組み立て作業に適しています。
仕様(製造基準)IEC61340-5-1材質(ブレード)高級クロームバナジウムモリブデン鋼表面処理(ブレード)全身焼入れ、クロームメッキ商品構成単品表面抵抗率(Ω)10^6~10^9(帯電防止)
六角レンチドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)六角レンチドライバー(ソフトフィニッシュ)Wiha(ビーハ/ノガ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から23日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ピコフィニッシュ絶縁精密ドライバーセット 6本組 Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ絶縁精密ドライバーセット 6本組Wiha(ビーハ/ノガ)
11,980税込13,178
1セット(6点)
当日出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。 ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
セット内容-1.5×50、 -2.0×50、 -2.5×65、 -3×65、PH00×50、PH0×65 各1本商品構成セット品
いじり止め付トルクスキーショート(黒染め酸化処理) Wiha(ビーハ/ノガ)いじり止め付トルクスキーショート(黒染め酸化処理)Wiha(ビーハ/ノガ)
989税込1,088
1本
4日以内出荷
黒染め酸化処理がしてあります。
タイプショートタイプ先端形状いじり止めトルクス
絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
商品構成単品
Tハンドル六角ボールレンチ4mm Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角ボールレンチ4mmWiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。
対辺寸法(mm)4材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルメッキ全長(mm)176質量(g)37軸長(mm)150全幅(mm)80硬度HRC58~60先端形状ボールポイント
ESD静電防止用マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ESD静電防止用マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
静電気を一定の速度で放電させ、電気装置を保護します。
商品構成単品
BiCutダブルパワーカッター(インダストリアル) Wiha(ビーハ/ノガ)BiCutダブルパワーカッター(インダストリアル)Wiha(ビーハ/ノガ)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。2種類のカッターの役割をこなします、カッターの切断力を2倍にする事で極めて硬い材料も切断できます。通常の材質に対しては50%の力で切断できます。
用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断全長(mm)200切断能力(mm)硬線切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0切断能力(Φmm) 銅線Φ3.52018年トラスコ掲載ページ4 0938
リング付Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)リング付Tハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。 手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 硬度はHRC56~58です。
サイズ規格ミリ形状T型先端形状六角
可変Tハンドルトルクレンチ Wiha(ビーハ/ノガ)可変TハンドルトルクレンチWiha(ビーハ/ノガ)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
用途トルクバリオ[[(R)]]は付属のトルクセッターを使用して、締め付けトルク値を5~14Nmの範囲に連続的に設定できます。 ハンドル部がマルチコンポーネントのため、滑りにくく、手に快適で、使いやすさに優れます。 6mm軸の交換ブレードです。 ねじを開ける場合は、ねじ締め時より50%増のトルクで開けられます。 EN ISO 6789に従って製造され、±6%以内の精度を維持します。トラスコ品番492-2280商品構成単品締付トルク(N・m)5~14
軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90° Wiha(ビーハ/ノガ)軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90°Wiha(ビーハ/ノガ)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z34501A01とZ34501A11にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用
穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付 Wiha(ビーハ/ノガ)穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付Wiha(ビーハ/ノガ)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z33401J0とZ33401J1にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用
マグネタイザー(ドライバー磁気着脱器) Wiha(ビーハ/ノガ)マグネタイザー(ドライバー磁気着脱器)Wiha(ビーハ/ノガ)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
トラスコ品番481-3995幅(mm)52高さ(mm)50質量(g)114奥行(mm)29
ピコフィニッシュ精密ヘックスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密ヘックスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
749税込824
1本
4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)ナットドライバー(ソフトフィニッシュ)Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクドライバー用六角ボールポイントブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー用六角ボールポイントブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
本数1
トルクドライバー用マイナスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー用マイナスブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端形状マイナス(-)軸径(Φmm)4全長(mm)175本数1両頭機能片頭
トルクドライバー用プラスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー用プラスブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
先端形状プラス(+)全長(mm)175本数1両頭機能片頭
スタビー・マイナスドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)スタビー・マイナスドライバー(ソフトフィニッシュ)Wiha(ビーハ/ノガ)
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷から37日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ショックレスハンマー(ヒッコリー柄) Wiha(ビーハ/ノガ)ショックレスハンマー(ヒッコリー柄)Wiha(ビーハ/ノガ)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ヒッコリー主な用途機械の組立・修理/板金作業
エンドカッティングニッパー(ベイシック) Wiha(ビーハ/ノガ)エンドカッティングニッパー(ベイシック)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,500税込3,850
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
ウィングタイプ六角キーハンドル Wiha(ビーハ/ノガ)ウィングタイプ六角キーハンドルWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端形状六角形状T型
ウィングタイプトルクスプラスキー Wiha(ビーハ/ノガ)ウィングタイプトルクスプラスキーWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
先端形状ヘックスローブ
Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
Tハンドルタイプの六角レンチ。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ。 先端が面取りされているのでねじの挿入が容易です。 狭い穴や奥まった場所に六角ねじを簡単に挿入したり取り出せる画期的使い易さのTハンドル六角レンチです。
形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
859税込945
1本
当日出荷
Tハンドルタイプの六角レンチです。先端が面取りされているので、ねじの挿入が容易です。
先端形状六角
ハンマーヘッド Wiha(ビーハ/ノガ)ハンマーヘッドWiha(ビーハ/ノガ)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
組み立て、板金加工、建築作業や機械加工工場での作業用。
種類ハンマー替ヘッド材質(頭)セルローズアセテート硬さ目安/(ハード)強い打ち込み用透明の赤