絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
660件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インチサイズ精密ボールポイントドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)インチサイズ精密ボールポイントドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,088税込2,297
1本
4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
商品構成単品ハンドル幅(mm)18
差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り) Wiha(ビーハ/ノガ)差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り)Wiha(ビーハ/ノガ)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
ハンドル内部に収納されたビットマガジンに12本の両頭ビットが収納されています。1本はビットホルダに収まります。13本×両頭=26種類のビットが収納可能です。ハンドルエンド付近のボタンを押すとビットマガジンがポップアップします。ビットマガジンは回転式なのでビットを探しやすいです。ビットホルダにはマグネットが内蔵されておりビットをしっかり保持します。
トラスコ品番688-2492セット内容ドライバー本体×1、プラスビット:PH0/PH3×1本、PH1/PH2×1本、マイナスビット:5.5/6.5×1本、4.0/6.0×1本、六角ビット:3.0/4.0×1本、5.0/6.0×1本材質ハンドル部:樹脂、ブレードおよびビット:工具鋼全長(mm)240差込角(mm)6.35軸長(mm)90ハンドル径(Φmm)37シャンク径(mm)10.5
ソフトフィニッシュ(R) ボールポイント六角ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ(R) ボールポイント六角ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュ[[R下]]ハンドル付です。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途六角穴付きボルトのネジ締め材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼、グリップ:樹脂
トルクドライバー イージートルク Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー イージートルクWiha(ビーハ/ノガ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途トルクドライバー用交換ブレード。適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175差込角(mm)4
Tハンドルトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)TハンドルトルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
手のひらにぴったりフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。全身焼入、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填に。自動車整備用に。材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂軸長(mm)100
電動ドライバー 絶縁スリムバリオ SpeedE Wiha(ビーハ/ノガ)電動ドライバー 絶縁スリムバリオ SpeedEWiha(ビーハ/ノガ)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
絶縁保護性能を担保しながら作業効率を大きく改善できる画期的な電動ドライバーです。ハンドル部分、ビット部分の両方が1000V絶縁仕様です。トルクが0.4N・mに達すると自動的に締付を停止することで繊細な電子部品などの損傷を防ぎます(高トルクモード時は1.0N・m)。手締めで最大12N・mで本締めが可能です。ドライバー駆動中はライトが点灯して手元を照らしてくれます。バッテリーが2個付属なので1個使用中も別の1個は充電が可能です。スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番508-9413セット内容ハンドル×1個、バッテリー×2個、充電器×1台、マイナスビット3.5mm×1本、SL/PZ2ビット×1本、収納ケース×1個材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂全長(mm)202軸長(mm)54規格IEC60900適合品電圧(V)3.6柄径(Φmm)39無負荷回転数(min-1[r.p.m])280保護等級IP54最大締付トルク(N・m)低0.4/高1.0、手締め時:12バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)75
ソフトフィニッシュ マイナス 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ マイナス 絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
マイナスねじ用絶縁ドライバーです。 IEC60900:2004に従って製造されています。 AC1000Vまで絶縁します。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
電気技師用 バッグ入り工具セット 31本組 Wiha(ビーハ/ノガ)電気技師用 バッグ入り工具セット 31本組Wiha(ビーハ/ノガ)
73,980税込81,378
1セット(31点)
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容絶縁マイナススリムビット(-2.0、-3.5、-5.5、-6.5) 全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁プラススリムビット(PH0、PH1、PH2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁プラスマイナス/ポジドライブスリムビット(SL/PZ1、SL/PZ2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁ポジドライブスリムビット(PZ1、PZ2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁六角ソケット(二面幅(mm):5、5.5、6、7、8、10、11、13mm)全長(mm)42mm、各1ヶ ・絶縁六角スリムビット(二面幅(mm):3、4、5mm)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁トルクススリムビット(T10、T15、T20、T25)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁スリムバリオ 1/4"ナットドライバー用アダプター(1本) ・絶縁スリムビット用延長棒(1本) ・絶縁スリムビット用ソフトフィニッシュドライバーハンドル(1本) ・絶縁スリムビット用ピコフィニッシュドライバーハンドル(1本) ・絶縁スリムビット用スタビードライバーハンドル(1本)規格IEC60900:2004入組点数31本組
絶縁ナットドライバー六角穴用 1/2"差込角 Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁ナットドライバー六角穴用 1/2"差込角Wiha(ビーハ/ノガ)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900全長(mm)120差込角(inch)1/2
絶縁 重量級プロフェッショナルカッター(ダイナミックジョイント) Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 重量級プロフェッショナルカッター(ダイナミックジョイント)Wiha(ビーハ/ノガ)
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。重量級:盗開口部の支点を変えることにより、切断力が40%増します。開口用のスプリングによって、片手で操作できます。
切断能力ピアノ線程度
絶縁 プロフェッショナル カッター(ダイナミックジョイント) Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 プロフェッショナル カッター(ダイナミックジョイント)Wiha(ビーハ/ノガ)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
切断能力ピアノ線程度
絶縁BiCutダブルパワーカッター プロフェッショナル (ダイナミックジョイント) Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁BiCutダブルパワーカッター プロフェッショナル (ダイナミックジョイント)Wiha(ビーハ/ノガ)
11,880税込13,068
1本
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
全長(mm)200切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大3
ロングライフ 2m プラスチック折尺(10折) Wiha(ビーハ/ノガ)ロングライフ 2m プラスチック折尺(10折)Wiha(ビーハ/ノガ)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
2m、10折のプラスチック折尺です。
測定範囲(m)200
マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組 Wiha(ビーハ/ノガ)マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組Wiha(ビーハ/ノガ)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。エルゴスターでは、指先の一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5 ・(マジックリング付)六角二面幅(mm):3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本)先端形状ボールポイント六角サイズ規格ミリ
マジックスプリング付トルクスL型レンチセット(7本組) Wiha(ビーハ/ノガ)マジックスプリング付トルクスL型レンチセット(7本組)Wiha(ビーハ/ノガ)
4,998税込5,498
1セット(7点)
4日以内出荷
ステンレス鋼製のマジックスプリング付きなので、トルクスねじをしっかりと保持します。
セット内容T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 (各1本)先端形状トルクス
マグネット付ソフトフィニッシュ スタビーハンドル Wiha(ビーハ/ノガ)マグネット付ソフトフィニッシュ スタビーハンドルWiha(ビーハ/ノガ)
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品ハンドル幅(mm)34グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
マグネタイザー付ドライバーハンドル(6mm軸用) Wiha(ビーハ/ノガ)マグネタイザー付ドライバーハンドル(6mm軸用)Wiha(ビーハ/ノガ)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
ハンドル内部にマグネタイザーが付いています。システム6の差替えドライバーブレードを保持します。ハンドル表面部は一部ソフトグリップ仕様になっています。
ハンドル長さ(mm)110商品構成単品ハンドル幅(mm)33
マグネタイザー付ドライバーセット(5本組) Wiha(ビーハ/ノガ)マグネタイザー付ドライバーセット(5本組)Wiha(ビーハ/ノガ)
4,298税込4,728
1セット(5点)
4日以内出荷
ビーハシステム6のマグネタイザー付きドライバーは、ドライバーブレードや他のピンセット、レンチ等鉄製の工具の着磁、脱磁がドライバーのハンドル部でできます。
セット内容マグネタイザー付ハンドル(481M) ・差替ブレード5本(-3.0、-4.0、PH1、PH2、PH3)商品構成セット品
マイクロフィニッシュキャップ付貫通ドライバーセット(5本組) Wiha(ビーハ/ノガ)マイクロフィニッシュキャップ付貫通ドライバーセット(5本組)Wiha(ビーハ/ノガ)
19,980税込21,978
1セット(5点)
6日以内出荷
マイクロフィニッシュハンドル:ノンスリップのマイクロフィニッシュハンドルは、セルローズアセテート製で油や水で濡れた手でも最大のトルクを伝達します。切削液やグリス、潤滑油など、化学薬品や油に強い素材です。 キャップ付貫通ドライバー:ハンドル部を貫通する六角ブレードと強力なスチールキャップ構造により、固いねじをハンマーで叩き、緩めることができます。
セット内容先端サイズ×軸長(mm):-5.5×100、-6.5×125、-8.0×150 ・PH1×80、PH2×100 各1本商品構成セット品
ピコフィニッシュ精密ドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密ドライバーセットWiha(ビーハ/ノガ)
8,998税込9,898
1セット(6点)ほか
4日以内出荷から62日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成セット品
ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー(マジックスプリング付) Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー(マジックスプリング付)Wiha(ビーハ/ノガ)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
商品構成単品ハンドル幅(mm)18
ハンマーヘッド 白 ベリーハード Wiha(ビーハ/ノガ)ハンマーヘッド 白 ベリーハードWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
32日以内出荷から40日以内出荷
ハンマーヘッドの色分け ・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど ・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など ・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など ・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
主な用途ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採
デジマックス デジタルノギス 0.01mm Wiha(ビーハ/ノガ)デジマックス デジタルノギス 0.01mmWiha(ビーハ/ノガ)
23,980税込26,378
1本
26日以内出荷
0.01mm単位で測定可能なデジタルノギスです。
測定範囲(mm)150、6"最小表示量(mm)0.01デプスバーあり
ソフトフィニッシュ絶縁ドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ絶縁ドライバーセットWiha(ビーハ/ノガ)
9,598税込10,558特価
1セット(6点)
当日出荷から92日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容先端サイズ×軸長(mm):-3.0×100、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150 ・PH1×80、PH2×100 (各1本)商品構成セット品
ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,588税込1,747
1本
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ソフトフィニッシュ 定規付マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 定規付マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品ハンドル幅(mm)30グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
絶縁スリムビットセット Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁スリムビットセットWiha(ビーハ/ノガ)
11,980税込13,178
1セット(6点)
当日出荷から4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造された絶縁ビットセットです。
システム6 六角ナットブレード Wiha(ビーハ/ノガ)システム6 六角ナットブレードWiha(ビーハ/ノガ)
2,398税込2,638
1本
32日以内出荷から62日以内出荷
別売りのシステム6ハンドルに差して使用するブレードです。
商品構成単品
システム6 1/4"六角ビットホルダー Wiha(ビーハ/ノガ)システム6 1/4"六角ビットホルダーWiha(ビーハ/ノガ)
3,998税込4,398
1本
32日以内出荷
別売のシステム6用ハンドルに使用可能なホルダーです。
商品構成単品
システム4 ESD交換ブレードセット バッグ付(11本) Wiha(ビーハ/ノガ)システム4 ESD交換ブレードセット バッグ付(11本)Wiha(ビーハ/ノガ)
27,980税込30,778
1セット(11点)
4日以内出荷
システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
セット内容システム4用ソフトフィニッシュESDハンドル ・-1.5/-3.0、-2.0/-3.5、-2.5/-4.0 ・PH000/PH00、PH0/PH1 ・T6/T8、T7/T9 ・六角1.5/1.5mm、六角2.0/2.0mm、六角2.5/2.5mm(六角ブレードの片側はボールポイントになっています。)商品構成セット品
L型 トルクスレンチ(黒染め酸化処理) Wiha(ビーハ/ノガ)L型 トルクスレンチ(黒染め酸化処理)Wiha(ビーハ/ノガ)
859税込945
1本
4日以内出荷
黒染め酸化処理がしてあります。
先端形状トルクス
L型 トルクスレンチ チタニウムシルバー Wiha(ビーハ/ノガ)L型 トルクスレンチ チタニウムシルバーWiha(ビーハ/ノガ)
899税込989
1本
4日以内出荷
チタニウムシルバーの商品です。
先端形状トルクス
ESDピコフィニッシュ プラス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ESDピコフィニッシュ プラス精密ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,998税込2,198
1本
32日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
ESD SMDピンセット キット 4本組 Wiha(ビーハ/ノガ)ESD SMDピンセット キット 4本組Wiha(ビーハ/ノガ)
22,980税込25,278
1セット(4点)
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。
セット内容ESDユニバーサルピンセット タイプAA(強靭なストレート刃) 130mm ・ESD精密ピンセットタイプ PSF(約1mm幅のストレート刃) 130mm ・ESD精密SMDピンセット タイプ13(先端が巾広で平らになっているストレート刃) 120mm ・ESD精密SMDピンセット タイプ59(先端約2mm幅で35°の傾斜刃) 117mm
3/8"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー) Wiha(ビーハ/ノガ)3/8"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900サイズ(inch)3/8差込角(inch)3/8
絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
商品構成単品
マイクロフィニッシュ貫通ドライバー (+) Wiha(ビーハ/ノガ)マイクロフィニッシュ貫通ドライバー (+)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,498税込3,848
1本
5日以内出荷
スパナがかけられる六角ボルスター付。ハンドル部を貫通する六角ブレードと 強力なスチールキャップ構造により、固いネジをハンマーで叩き、ゆるめることが できます。油や水の濡れに強いマイクロフィニッシュ(R)ハンドルの最高級ドライバー。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、クロームメッキの仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。
商品構成単品
マイクロフィニッシュ・トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)マイクロフィニッシュ・トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
ビーハ・マイクロフィニッシュ(R)の油や水に濡れても滑らないハンドルのトルクス(R)ドライバー。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。
商品構成単品
Tハンドル六角ボールレンチ Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角ボールレンチWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルメッキ先端形状ボールポイント
Tハンドル・トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル・トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 全身焼入です。 クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工。先端形状ヘックスローブ刃先T30トラスコ品番492-2611全長(mm)132質量(g)63軸長(mm)100全幅(mm)100