絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
660件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90° Wiha(ビーハ/ノガ)穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90°Wiha(ビーハ/ノガ)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z33501J01とZ33501J11にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用
木柄貫通プラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)木柄貫通プラスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(4件のレビュー)
989税込1,088
1本
4日以内出荷
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
強力型コンビネーションプライヤー(ベイシック) Wiha(ビーハ/ノガ)強力型コンビネーションプライヤー(ベイシック)Wiha(ビーハ/ノガ)
4,698税込5,168
1丁
3日以内出荷
種類コンビネーションプライヤ
ワイヤーストリッパー付絶縁電工ニッパー(プロ)160mm Wiha(ビーハ/ノガ)ワイヤーストリッパー付絶縁電工ニッパー(プロ)160mmWiha(ビーハ/ノガ)
7,998税込8,798
1丁
4日以内出荷
全長(mm)160
ユニバーサルビットホルダー(C6.3&E6.3ビット用) Wiha(ビーハ/ノガ)ユニバーサルビットホルダー(C6.3&E6.3ビット用)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
マジックスプリング付SFトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)マジックスプリング付SFトルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールエンドL型トルクスキーロング Wiha(ビーハ/ノガ)ボールエンドL型トルクスキーロングWiha(ビーハ/ノガ)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端形状ヘックスローブ
ピコフィニッシュ精密ボールポイントドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密ボールポイントドライバーセットWiha(ビーハ/ノガ)
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂セット内容0.9 、1.3 、1.5 、2.0 、2.5 、3.0mm各1本種類セット品本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ビーハ六角レンチショートタイプ 7本組 Wiha(ビーハ/ノガ)ビーハ六角レンチショートタイプ 7本組Wiha(ビーハ/ノガ)
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
先端形状六角形状L型タイプショート
ビーハ六角レンチ ショートタイプ Wiha(ビーハ/ノガ)ビーハ六角レンチ ショートタイプWiha(ビーハ/ノガ)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
ビーハトルクスビット(1/4”) Wiha(ビーハ/ノガ)ビーハトルクスビット(1/4”)Wiha(ビーハ/ノガ)(3件のレビュー)
189税込208
1本
7日以内出荷
ドライバードリルで使用する他に、スピナーに(1/4”・1/4”)アダプターを付け、ビットを差し込むと多才なドライバーセットとしてもご活用できます。
軸径(Φmm)4全長(mm)175先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
ビーハ プラスデュラビット(+) Wiha(ビーハ/ノガ)ビーハ プラスデュラビット(+)Wiha(ビーハ/ノガ)
799税込879
1本
3日以内出荷
全長(mm)25両頭機能片頭先端形状プラス(+)本数1
トルクドライバー用 MS付 トルクスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー用 MS付 トルクスブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端形状トルクス軸径(Φmm)4全長(mm)175本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
トルクスプラスビット(1/4”) Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスプラスビット(1/4”)Wiha(ビーハ/ノガ)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
全長(mm)50差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状トルクスプラス本数1
トーション・プラスビット Wiha(ビーハ/ノガ)トーション・プラスビットWiha(ビーハ/ノガ)
189税込208
1本
4日以内出荷
全長(mm)25両頭機能片頭種類トーション先端形状プラス(+)本数1
ソフトフィニッシュ絶縁スリムバリオ用 交換-ビット Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ絶縁スリムバリオ用 交換-ビットWiha(ビーハ/ノガ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
全長(mm)75両頭機能片頭軸径(Φmm)6先端形状マイナス(-)本数1
ソフトフィニッシュESD静電防止用プラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュESD静電防止用プラスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から78日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトフィニッシュ・プラスドライバー(+) Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・プラスドライバー(+)Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトフィニッシュ、トルクス・ドライバーセット(7本組) Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ、トルクス・ドライバーセット(7本組)Wiha(ビーハ/ノガ)
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムセット内容T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトフィニッシュ 絶縁ジーノ Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 絶縁ジーノWiha(ビーハ/ノガ)
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
商品構成単品
ソフトフィニッシュ ESD トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ ESD トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
システム6用ソフトフィニッシュハンドル 6mm×115mm Wiha(ビーハ/ノガ)システム6用ソフトフィニッシュハンドル 6mm×115mmWiha(ビーハ/ノガ)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
トラスコ品番481-2981全長(mm)15質量(g)83ハンドル径(Φmm)36
システム6 プラス・マイナス両頭コンビブレード Wiha(ビーハ/ノガ)システム6 プラス・マイナス両頭コンビブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
刃形+/-両頭機能両頭
コンフォートグリップTハンドル1/4"ビットホルダー Wiha(ビーハ/ノガ)コンフォートグリップTハンドル1/4"ビットホルダーWiha(ビーハ/ノガ)
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
ビット取付方法マグネット付
インチサイズ精密ボールポイントドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)インチサイズ精密ボールポイントドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー/ボールポイントドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
インチサイズ精密ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)インチサイズ精密ナットドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂全長(mm)160種類精密ドライバー/ナットドライバーグリップ径(Φmm)18本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
いじり止め用 トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)いじり止め用 トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
アダプターブレード 1/4”SQナット用 Wiha(ビーハ/ノガ)アダプターブレード 1/4”SQナット用Wiha(ビーハ/ノガ)
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
両頭機能片頭
Tハンドルトルクレンチ用 Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドルトルクレンチ用Wiha(ビーハ/ノガ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
全長(mm)130質量(g)36
Tハンドルトルクレンチ トルクスプラスネジ用ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドルトルクレンチ トルクスプラスネジ用ブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
全長(mm)130質量(g)36
ESDトルクス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ESDトルクス精密ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷から47日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷から56日以内出荷
絶縁ナットドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 シャンク内が深いので長いねじにも対応。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
ハンマーヘッド Wiha(ビーハ/ノガ)ハンマーヘッドWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
建築現場、鋳物工場、金型メーカー、農業、森林作業用。
種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ポリアミド(ナイロン)硬さ目安/(ベリーハード)最も強い打撃用
ポケットスター(ミックス9) Wiha(ビーハ/ノガ)ポケットスター(ミックス9)Wiha(ビーハ/ノガ)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
マイナス・プラス・トルクス・ヘックスの混合ポケットスター9本組セットです。レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのブレードを取り出せます。レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。
質量(g)216寸法・サイズ(mm)マイナス(4.5)、プラス(NO.2)、トルクス(T10、T15、T20)、ヘックス(3.0、4.0、5.0、6.0)仕様ハンドルはグラスファイバー強化プラスチック製ブレードはクロームバナジウム鋼製(焼入れ、電気メッキ仕上げ)形状ナイフ型
BiCut ダブルパワーカッター(クラシック) Wiha(ビーハ/ノガ)BiCut ダブルパワーカッター(クラシック)Wiha(ビーハ/ノガ)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
BiCutダブルパワーカッター:パワーボタンを押すことで切断力が2倍になるカッターです。通常の材質に対しては、50%の力で切断できます。 ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。
全長(mm)200切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大3
フラッグハンドルトルクスキー Wiha(ビーハ/ノガ)フラッグハンドルトルクスキーWiha(ビーハ/ノガ)
799税込879
1本
4日以内出荷
先端形状ヘックスローブ
LEDライト付き検電器 Wiha(ビーハ/ノガ)LEDライト付き検電器Wiha(ビーハ/ノガ)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
交流12V~1000Vの幅広い範囲の電圧を検知できます。LEDライト機能付きで暗所でも正確に作業できます。電圧の強さに応じて青(弱)~オレンジ(中)~赤(強)とランプの色が変化します。自動スイッチOFF機能付きで電池消耗を節約できます。音をランプの光で電圧検地を知らせます。電源が入っているか緑のランプで確認できます。
仕様IEC/EN 61010-1適合付属品単四電池×2本適合IEC/EN 61326適合トラスコ品番679-3295長さ(mm)150幅(mm)28.5高さ(mm)28電源(V)単4乾電池×2本(付属)交流電圧(V)12~1000防塵防水性能IP67
トルクドライバー トルクバリオ ESD Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー トルクバリオ ESDWiha(ビーハ/ノガ)
30,980税込34,078
1セット
当日出荷
電子部品を静電気破壊から守るESDタイプです。設定トルクはディスプレイ上で数値で確認できるので分かり易いです。設定されたトルク値に達すると、はっきりと音と触覚で認識できます。設定トルクを超えるとブレードがハンドル内部をすべる構造になっておりオーバートルクを防ぎます。付属のトルク設定ツールで容易にトルク設定が出来ます。付属の対辺6.35mmビットホルダーか2859シリーズブレードを直接挿入して使用します。
用途電子部品等のトルク管理に。適合IEC61340-5-1、DIN EN ISO 6789セット内容トルクドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、トルク設定用ツール材質ハンドル:TPE/ポリアミド、ビットホルダ:工具鋼、ケース:PVC差込角(mm)4適合ビット2859シリーズ表面抵抗10(6乗) オームー10(9乗)オーム
コンビネーションハンマー 替えヘッドセット Wiha(ビーハ/ノガ)コンビネーションハンマー 替えヘッドセットWiha(ビーハ/ノガ)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
様々なワーク材質に応じて対応可能な替えヘッドとハンマーが専用ケースに入った便利なセットです。ヘッドは付属の六角キーレンチで簡単に交換できます。ハンマーハンドルは上質なヒッコリー製で滑りにくく丈夫です。専用ケース入りなのでヘッドを無くさずに保管できます。
用途ソフトヘッド(青):繊細なワーク用。窓ガラス、軽金属、家具、内装など。ミディアムソフトヘッド(黒):剛性があるが傷が気になるワーク用。タイル施工、舗装路、縁石、住宅建材、ガーデニングなど。ミディアムハードヘッド(黄):汎用的ワーク用。工具・機械メンテナンス、金属加工、自動車整備、板金作業など。ハードヘッド(赤):ヘビーディーティな作業用。組み立て、解体、建築など。スーパーハードヘッド(白):打撃力を要する作業用。建築、鋳造、金型、道路工事、林業など。トラスコ品番688-1019セット内容ハンマー本体(ミディアムソフトヘッド(黒)・ハードヘッド(赤)付属)×1、ソフトヘッド(青)×1、ミディアムソフトヘッド(黒)×1、メディアムハードヘッド(黄)×2、ハードヘッド(赤)×1、スーパーハードヘッド(白)×1、ヘッド交換用六角キーレンチ材質ハンマー本体:ヒッコリー材、ソフトヘッド(青):エラストマー、ミディアムソフトヘッド(黒):ゴム、メディアムハードヘッド(黄):ポリウレタン全長(mm)325ケース寸法(mm)400×160×55ヘッド幅(mm)110頭径(mm)40
多機能プライヤー 8in1 1000V絶縁仕様 Wiha(ビーハ/ノガ)多機能プライヤー 8in1 1000V絶縁仕様Wiha(ビーハ/ノガ)
9,498税込10,448
1丁
当日出荷
保持・把持、ボルト締め、ループ曲げ、ケーブル切断、ストリッピング、圧着、バリ取り、ネジ切断の8つの機能を1丁でこなします。前方の滑らかなグリップ面はワイヤーを傷つけずに送ることができ、後方の鋸歯状のグリップ面は安全で強力なグリップを可能にします。平行四辺形状のアゴはパイプや六角形状もグリップして、ネジナット締め付けが可能です。先端形状が異なっており、丸みを帯びた面は「のの字曲げ」がしやすく、平らな面はシャープなエッジでバリ取りが出来ます。ハンドルには開閉可能なバネがついており、必要に応じてバネを利かせられます。1000V絶縁仕様なので絶縁工具としても使用できます。
用途電工作業に。機械メンテナンスに。適合IEC 60900適合品トラスコ品番688-1020材質本体:特殊工具鋼、ハンドル:特殊樹脂厚さ(mm)12全長(mm)225切断能力(mm)ケーブル:15もしくは2.5sq×5芯以下の銅・アルミケーブル、ねじ:3.3切断能力(mm)ケーブル15圧着能力(mm)0.5~2.5能力(mm2)0.75、1.5、2.5圧着能力(mm2)0.5~2.5