絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
660件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多機能プライヤー 8in1 1000V絶縁仕様 Wiha(ビーハ/ノガ)多機能プライヤー 8in1 1000V絶縁仕様Wiha(ビーハ/ノガ)
9,498税込10,448
1丁
当日出荷
保持・把持、ボルト締め、ループ曲げ、ケーブル切断、ストリッピング、圧着、バリ取り、ネジ切断の8つの機能を1丁でこなします。前方の滑らかなグリップ面はワイヤーを傷つけずに送ることができ、後方の鋸歯状のグリップ面は安全で強力なグリップを可能にします。平行四辺形状のアゴはパイプや六角形状もグリップして、ネジナット締め付けが可能です。先端形状が異なっており、丸みを帯びた面は「のの字曲げ」がしやすく、平らな面はシャープなエッジでバリ取りが出来ます。ハンドルには開閉可能なバネがついており、必要に応じてバネを利かせられます。1000V絶縁仕様なので絶縁工具としても使用できます。
用途電工作業に。機械メンテナンスに。適合IEC 60900適合品トラスコ品番688-1020材質本体:特殊工具鋼、ハンドル:特殊樹脂厚さ(mm)12全長(mm)225切断能力(mm)ケーブル:15もしくは2.5sq×5芯以下の銅・アルミケーブル、ねじ:3.3切断能力(mm)ケーブル15圧着能力(mm)0.5~2.5能力(mm2)0.75、1.5、2.5圧着能力(mm2)0.5~2.5
プロフェッショナルビット1/4 E6.3型 7045Z トルクス(R) Wiha(ビーハ/ノガ)プロフェッショナルビット1/4 E6.3型 7045Z トルクス(R)Wiha(ビーハ/ノガ)
779税込857
1本
当日出荷
耐久性が高く、制度に優れたプロ向けのビットです。芯ブレしにくく安定したネジ締めが可能です。
仕様DIN3126適合適合ISO1173適合材質クロムバナジウム鋼(焼き入れ)シャンク径(mm)6.35
クローハンマー(キワ打ち対応) Wiha(ビーハ/ノガ)クローハンマー(キワ打ち対応)Wiha(ビーハ/ノガ)
7,398税込8,138
1丁
当日出荷
ヘッド上部が平面になっており壁際やコーナー部分の釘打ちがしやすいです。くぎ抜き爪は薄く丈夫なので釘が抜きやすく、コジり作業にも使いやすいです。ハンドルグリップのお尻側で壁を傷つけずにアンカー等を打ち込めます。グリップは滑りにくくクッション性に優れます。
トラスコ品番679-3296材質工具鋼全長(mm)283呼称1/2ポンドハンドル直径(mm)23.9頭の全長(mm)140頭径(mm)30
マガジン・リフトアップホルダー70 Wiha(ビーハ/ノガ)マガジン・リフトアップホルダー70Wiha(ビーハ/ノガ)
9,398税込10,338
1セット
当日出荷
マガジンタイプのリフトアップビットホルダーです。コンパクトなマガジンハンドル内に6本のビットが収納されています。ホルダーの2か所のボタンを同時に押すとビットが飛び出します。
用途手動作業の他、電ドル等の機械での使用トラスコ品番798-4871セット内容ビットー4.0・-5.5・-6.5/PH1・PH2・PH3(ホルダー本体+ビット6本)材質ビットホルダー:ステンレス鋼(強力ネオジムマグネット付)全長(mm)215
イノミック ニッパー Wiha(ビーハ/ノガ)イノミック ニッパーWiha(ビーハ/ノガ)
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
ジョイント部近くの刃では硬線の切断、刃先部分では軟線やプラスチックなどの切断ができます。握り部はグラスファイバー強化プラスチック(FRP)で、傾斜角度が23°なので、手首が疲れません。
トラスコ品番336-7576全長(mm)171切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(Φmm)中硬線2.8
マジックリング付T形ハンドル 六角棒レンチ セット Wiha(ビーハ/ノガ)マジックリング付T形ハンドル 六角棒レンチ セットWiha(ビーハ/ノガ)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状で、とても使いやすいです。硬度はHRC56~58です。
付属品スタンドトラスコ品番492-2395セット内容3、4、5、6、8、10(mm)
トルクフィックスキー六角キャップねじ用交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクフィックスキー六角キャップねじ用交換ブレードWiha(ビーハ/ノガ)
899税込989
1本
当日出荷
トルクフィックスキー六角キャップねじ用交換ブレードです。
用途トルク管理が必要なねじ締め。トラスコ品番828-9785材質クロームバナジウム鋼全長(mm)75最大締付トルク(N・m)0.9刃先(mm)1.5
wiha 絶縁ドライバー スリムフィックス セット Wiha(ビーハ/ノガ)wiha 絶縁ドライバー スリムフィックス セットWiha(ビーハ/ノガ)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインが狭所での作業を可能にします。人間工学に基づいた形状のソフトフィニッシュハンドルが疲労を軽減します。大きくくびれたグリップにより、細い部分は早回し作業に、太い部分は高トルク作業にと使い分けを可能にしています。転がり落ち防止機能とハンドル末端に印刷された先端形状マークが効率的な作業を可能にします。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番511-2794セット内容ビット(-3.5×100、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150、+1×80、+2×100mm材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼、ハンドル:特殊樹脂先端サイズ-3.5、-4.0、-5.5、-6.5、+1、+2商品構成セット品
トルクスプラスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスプラスブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。
用途トルクドライバー用交換ブレード。適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175差込角(mm)4
トルクスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。
用途トルクドライバー用交換ブレード。適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175差込角(mm)4
トルクスブレード(マジックスプリング付き) Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスブレード(マジックスプリング付き)Wiha(ビーハ/ノガ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途トルクドライバー用交換ブレード。適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175差込角(mm)4
Wiha トルクスプラス ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)Wiha トルクスプラス ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ソフトフィニッシュハンドルのトルクスプラスドライバーです。
トラスコ品番481-3898材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼、グリップ:樹脂全長(mm)191軸長(mm)80刃先15IP
AC/DCクランプメータ Wiha(ビーハ/ノガ)AC/DCクランプメータWiha(ビーハ/ノガ)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
DC1500V対応のため太陽光発電などの高電圧設備の保守点検にも使用可能です。測定カテゴリCAT4 1000V準拠した安全性の高いマルチクランプメーターです。電圧、電流、抵抗、静電容量、周波数、導通試験、ダイオード試験など幅広い測定が可能です。フラッシュライト機能を内蔵しており暗所での測定時に手元を照らします。
トラスコ品番508-9415セット内容クランプメーターX1台、テストリードX2本(赤・黒各1本)、単4乾電池X2本、取扱説明書X1部幅(mm)81高さ(mm)220奥行(mm)43電源(V)単4乾電池X2本(付属)電源単4乾電池X2本(付属)適合規格DIN VDE 0411/ EN 61010交流電圧(V)1000抵抗(Ω)40M直流電圧(V)1500交流電流(A)400直流電流(A)400検波方式真の実効値整流(RMS)防塵防水性能IP40カテゴリー測定:CAT4 1000V
電動ドライバー 絶縁スリムバリオ 交換用バッテリー Wiha(ビーハ/ノガ)電動ドライバー 絶縁スリムバリオ 交換用バッテリーWiha(ビーハ/ノガ)
7,798税込8,578
1セット(2本)
当日出荷
充電式絶縁ドライバーSpeedEの交換用バッテリーです。
トラスコ品番508-9411セット内容3.7Vリチウムイオンバッテリー×2個バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.7
トルクスビット 14点セット Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスビット 14点セットWiha(ビーハ/ノガ)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
12本のトルクスビット+マグネットビットホルダーが専用ケースに収納された便利なセットです。専用ケースのロゴマークをスライドさせるとビット収納部が回転してビットが取り出せます。クロムバナジウム鋼製の頑強且つDIN規格適合の精度の高いビットです。
トラスコ品番511-2792セット内容T7(1本)、T8(1本)、T9(1本)、T10(1本)、T15(2本)、T20(2本)、T25(2本)、T30(1本)、T40(1本)、マグネットビットホルダー、専用ケース材質ビット・ビットホルダ:クロムバナジウム鋼、ケース:グラスファイバー入りポリアミド樹脂全長(mm)25質量(g)114規格DIN 3126, ISO 1173, form C6.3シャンク径(Φmm)6.35入数14本(ビットホルダ、ケース含む)
差替式ドライバー 絶縁スリムバリオ マガジンドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)差替式ドライバー 絶縁スリムバリオ マガジンドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
絶縁スリムビット4本を内蔵したマガジンタイプのリフトアップ絶縁ハンドルです。ハンドルはビットを内蔵しながら極限にコンパクトな設計です。ビット収納部はハンドルから取り外し可能で、戻すときはマグネットでスムーズに格納できます。スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番508-9421セット内容マガジンドライバーハンドル×1本、[[+]]1、[[+]]2、[[-]]3.5、プラスマイナスポジドライブビットPZ2材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂全長(mm)180軸長(mm)50シャンク径(Φmm)6
トルクドライバー 絶縁スリムバリオ Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー 絶縁スリムバリオWiha(ビーハ/ノガ)
32,980税込36,278
1セット
当日出荷
トルク制御機能と絶縁機能を併せ持ったビット差替式ドライバーです。付属のトルク調整ツールで任意のトルク値に設定できます。設定トルクに達するとクリック音がしてハンドルが空転します。付属のビットホルダーはスリムバリオシリーズの絶縁ビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。トルク値は小窓に数字で表示されるため見やすいです。
用途トルク管理と絶縁が必要なネジ締め作業に。トラスコ品番508-9426セット内容ドライバーハンドル(1本)、ビットホルダー(1本)、トルク調整ツール(1本)材質特殊樹脂幅(mm)36全長(mm)138精度(%)トルク:±6二面幅(mm)ビット差込口:6トルク調整範囲(N・m)0.8~5.0最小目盛(N・m)0.2適合ビット(mm)6
差替式ビット 絶縁スリムバリオ プラス Wiha(ビーハ/ノガ)差替式ビット 絶縁スリムバリオ プラスWiha(ビーハ/ノガ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。スリムバリオシリーズのハンドルすべてに互換性があり自由に差替可能です。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番508-9448材質クロムバナジウム鋼全長(mm)75シャンク径(Φmm)6刃先[[+]]0
差替式ビット 絶縁スリムバリオ セット Wiha(ビーハ/ノガ)差替式ビット 絶縁スリムバリオ セットWiha(ビーハ/ノガ)
7,298税込8,028
1セット
当日出荷
スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。付属品専用ケーストラスコ品番508-9423セット内容[[+]]1、2、[[-]]2.5、3.5、5.5、6.5材質クロムバナジウム鋼全長(mm)75軸長(mm)43シャンク径(Φmm)6
ドライバーセット 絶縁スリムバリオ 9点セット Wiha(ビーハ/ノガ)ドライバーセット 絶縁スリムバリオ 9点セットWiha(ビーハ/ノガ)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
2種類のハンドルと7種類のビットが入った便利なセットです。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。スリムバリオシリーズのハンドルとビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。専用ソフトケースにすっきり収納できます。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。付属品専用ソフトケーストラスコ品番508-9424セット内容ドライバーハンドル、スタビハンドル、ビット((-)2.5、3.5、5.5、(+)PH1、PH2、PZ1、PZ2)、専用ソフトケース材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂軸長(mm)43規格IEC60900適合品シャンク径(Φmm)6
ドライバーセット 絶縁スリムバリオ Wiha(ビーハ/ノガ)ドライバーセット 絶縁スリムバリオWiha(ビーハ/ノガ)
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂シャンク径(Φmm)6
トルクスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。 高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工です。
用途トルクドライバー用交換ブレード。材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175最大締付トルク(N・m)0.5
ポジドライブブレード Wiha(ビーハ/ノガ)ポジドライブブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。 高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工です。
用途トルクドライバー用交換ブレード。適合機種トルクバリオ、イージートルク、トルクフィックス材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175差込角(mm)4最大締付トルク(N・m)0.5
ソフトフィニッシュ 六角 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 六角 絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
六角ねじ用絶縁ドライバーです。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼
ソフトフィニッシュ トルクス 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ トルクス 絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
トルクスねじ用絶縁ドライバーです。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
ソフトフィニッシュ プラス 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ プラス 絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
プラスねじ用絶縁ドライバーです。 IEC60900:2004に従って製造されています。 AC1000Vまで絶縁します。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼
2850 トルクフィックス Wiha(ビーハ/ノガ)2850 トルクフィックスWiha(ビーハ/ノガ)
22,980税込25,278
1本
当日出荷
設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。 一定のトルク値に達するとドライバーブレードが内部を滑る仕掛けになっていますので、ねじの締めすぎを防止できます。
用途超硬チップの締め付け用に。
ESD精密ドライバー ピコフィニッシュ(R) ESDプラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ESD精密ドライバー ピコフィニッシュ(R) ESDプラスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷から41日以内出荷
ハンドル先端の回転キャップで、ねじを回しやすいです。 ハンドル部はある一定の速度で静電エネルギーを放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 静電気に敏感な装置や組み立て作業に適しています。
仕様(製造基準)IEC61340-5-1材質(ブレード)高級クロームバナジウムモリブデン鋼表面処理(ブレード)全身焼入れ、クロームメッキ商品構成単品表面抵抗率(Ω)10^6~10^9(帯電防止)
蛍光色ボールポイント六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)蛍光色ボールポイント六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
499税込549
1本
当日出荷
蛍光塗料でサイズごとに別々の色でカラーコーティングされており、暗い場所でもUVライトを当てると明るく発色します。 最大25°まで傾斜して作業できます。
用途六角キャップボルト用。
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビット Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビットWiha(ビーハ/ノガ)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
軸径(Φmm)(二面幅)6全長(mm)75
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビット Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビットWiha(ビーハ/ノガ)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
軸径(Φmm)(二面幅)6全長(mm)75
六角レンチ(黒染め酸化処理) Wiha(ビーハ/ノガ)六角レンチ(黒染め酸化処理)Wiha(ビーハ/ノガ)
1,298税込1,428
1箱(5本)ほか
4日以内出荷から32日以内出荷
黒染め酸化処理がしてあります。
先端形状六角
六角レンチ クラシックセット(9本組) Wiha(ビーハ/ノガ)六角レンチ クラシックセット(9本組)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,798税込4,178
1セット
4日以内出荷
黒染め酸化処理がしてあります。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 (各1本)サイズ規格ミリ
六角レンチ クラシックセット ショート(9本組) Wiha(ビーハ/ノガ)六角レンチ クラシックセット ショート(9本組)Wiha(ビーハ/ノガ)
2,298税込2,528
1セット
4日以内出荷
黒染め酸化処理がしてあります。ショートタイプの商品です。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 (各1本)タイプショートタイプサイズ規格ミリ
六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理 Wiha(ビーハ/ノガ)六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理Wiha(ビーハ/ノガ)
799税込879
1箱(10本)ほか
4日以内出荷
黒染め酸化処理がしてあります。
タイプショートタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
平ロング ノーズプライヤー インダストリアル 160mm Wiha(ビーハ/ノガ)平ロング ノーズプライヤー インダストリアル 160mmWiha(ビーハ/ノガ)
4,698税込5,168
1本
32日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)160先端形状ロングノーズ
電気工用水準器 400mm Wiha(ビーハ/ノガ)電気工用水準器 400mmWiha(ビーハ/ノガ)
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
4ヶのマーキング用フラッシュボックス付きなので、素早く目印をつけることができ、格納ケースの枠を使用して、容易に線をひくこともできます。上部にもスケールが付いているので、上からも寸法の確認ができます。
付属品マーキング用フラッシュボックス 4ヶ付全長(mm)400呼び寸法(mm)400
電気工用ハンマー (ヘッド部300g) Wiha(ビーハ/ノガ)電気工用ハンマー (ヘッド部300g)Wiha(ビーハ/ノガ)
7,998税込8,798
1本
59日以内出荷
適正で均一な打撃力を与えることができるため、手が痺れることなくバランスの良い作業をこなします。釘抜き部は平らになっているので、届きにくい場所の釘や鋲を容易に抜くことができます。ハンドル下部はソフトハンマーとして使用できるため、ケーブルやダウエル(合わせ釘)などを壁を傷つけることなく埋め込むことができます。
全長(mm)283柄径(Φmm)239
電気工用ハサミ 160mm クリンピング機能付 Wiha(ビーハ/ノガ)電気工用ハサミ 160mm クリンピング機能付Wiha(ビーハ/ノガ)
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷
クリンピング機能付きです。
全長(mm)160使用範囲(mm2)最大50
電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組) Wiha(ビーハ/ノガ)電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組)Wiha(ビーハ/ノガ)
529,800税込582,780
1セット(115点)
32日以内出荷
頑丈なツールワゴン入りの115本組 総合工具セットは、別名ビーハ宇宙旅行セットとも呼ばれています。IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ねじ締め、結束工具】絶縁トルクドライバーセット(HYS679VDESET18):絶縁トルクバリオ、トルクセッター、スリムビット用絶縁ビットホルダー、ビット(-2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T25 各1ヶ) ・絶縁マガジンビットホルダー:ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PZ1、PZ2、SL/PZ2 各1ヶ)・絶縁スリムバリオビット用絶縁スタビー/ビットホルダー・ポジドライブ絶縁スリムビット(PZ2×75/2831-12PZ2 1ヶ)・マイナス絶縁スリムドライバー(-3.5×100/3201S35、-5.5×125/3201S55、-6.5×150/3201S65 各1ヶ)・プラス絶縁スリムドライバー(PH1×80/3211PH1、PH2×100/3211PH2 各1ヶ) ・ポジドライブ絶縁スリムドライバー( PZ1×80、PZ2×100 各1ヶ)・プラス/マイナス/ポジドライブ絶縁スリムドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1ヶ)・いじり止め穴付トルクス絶縁スリムドライバー(T10H×100/HYZ114SFT10H、T15H×100/HRZ114SFT15H、T20H×100/HSZ114SFT20H、T25H×125/HZZ114SFT25H 各1ヶ)・六角ナット絶縁ドライバー(5.5×125/322N055、7×125/322N070、8×125/322N080、10×125/322N100、13×125/322N130 各1ヶ)・ピコフィニッシュプラス絶縁ドライバー(PH0×60 1ヶ)・ピコフィニッシュマイナス絶縁ドライバー(-2.5×60 1ヶ)・ペン形スイッチキャビネットキー9ヶ組(HLS907SCK)・スチールキャップ/六角ボルスター付貫通マイナスドライバー(3.5×75/530S3507、12.0×200/530S12020 各1ヶ)・×LセレクターYビットセット25mm(PH1×1ヶ、PH2×4ヶ、PH3×1ヶ、PZ1×2ヶ、PZ2×4ヶ、PZ3×2ヶ、T10×2ヶ、T15×3ヶ、T20×3ヶ、T25×3ヶ、T30×3ヶ、T40×2ヶ、マグネット付きビットホルダー×1ヶ)・マジックリング付きエルゴスター蛍光色ボールポイント六角レンチセット9本組(369RE9F) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm(HYS819VDEBC200) ・絶縁電工ニッパー160mm、6-1/2"(HWZ333VDE160P) ・絶縁ケーブルカッター200mm、8"(HZS474VDE200P) ・クラシック電工ニッパー125mm、5"(HGS618MC125C) 【固定用工具】絶縁コンビネーションプライヤー180mm、7"(Z0106VS180) ・先曲リ絶縁ニードルノーズプライヤー200mm、8"(Z0506VA200) ・絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付200mm、8"(Z0506VS200) ・絶縁ウォーターポンププライヤー(プッシュボタン付)250mm、10"(H×S745VDE250P) 【ストリッピング・クリンピング工具】トライカット絶縁インストレーションプライヤー170mm(HRS855VDEWS170) ・自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm(HGS596ST165) ・自動ストリッピング工具(16mm2まで)200mm(HRZ206STA200) ・自動クリンプ工具(ワイヤーエンドスリーブ六角クリンピング用)210mm(HLZ124CRA210) ・クリンプ工具(絶縁ケーブルアイコンタクト用)220mm(HYS384CR220) ・電気技師用シアー(クリンプ機能付き)160mm(HSZ192SE160) 【検査・印字・測定工具】単極/非接触電圧検電器(90-1000VAC)150mm ・単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・LED、レーザー、UVライト付フラッシュライト、AAA電池3本付(SB24670) ・電気技師用水準器40cm(HZZ207ESL400) ・電気技師用ロングライフ折尺2m、10折(HPZ206LR2G) ・ソフトフィニッシュダウエルラケットセット(SB534S5) 【打刻・チゼル工具】電気技師用ハンマー(300gハンマーヘッド)(HYZ207EH300G)規格IEC60900:2004入組点数115点