「クランプメーター 暗電流」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
DC1500V対応のため太陽光発電などの高電圧設備の保守点検にも使用可能です。測定カテゴリCAT4 1000V準拠した安全性の高いマルチクランプメーターです。電圧、電流、抵抗、静電容量、周波数、導通試験、ダイオード試験など幅広い測定が可能です。フラッシュライト機能を内蔵しており暗所での測定時に手元を照らします。
トラスコ品番508-9415
セット内容クランプメーターX1台、テストリードX2本(赤・黒各1本)、単4乾電池X2本、取扱説明書X1部
幅(mm)81
高さ(mm)220
奥行(mm)43
電源(V)単4乾電池X2本(付属)
電源単4乾電池X2本(付属)
適合規格DIN VDE 0411/ EN 61010
交流電圧(V)1000
抵抗(Ω)40M
直流電圧(V)1500
交流電流(A)400
直流電流(A)400
検波方式真の実効値整流(RMS)
防塵防水性能IP40
カテゴリー測定:CAT4 1000V
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌日出荷
関連キーワード