絶縁スリムビット4本を内蔵したマガジンタイプのリフトアップ絶縁ハンドルです。ハンドルはビットを内蔵しながら極限にコンパクトな設計です。ビット収納部はハンドルから取り外し可能で、戻すときはマグネットでスムーズに格納できます。スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。
トラスコ品番508-9421
セット内容マガジンドライバーハンドル×1本、[[+]]1、[[+]]2、[[-]]3.5、プラスマイナスポジドライブビットPZ2
材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂
全長(mm)180
軸長(mm)50
シャンク径(Φmm)6
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
ハンドル内部に収納されたビットマガジンに12本の両頭ビットが収納されています。1本はビットホルダに収まります。13本×両頭=26種類のビットが収納可能です。ハンドルエンド付近のボタンを押すとビットマガジンがポップアップします。ビットマガジンは回転式なのでビットを探しやすいです。ビットホルダにはマグネットが内蔵されておりビットをしっかり保持します。
トラスコ品番688-2492
セット内容ドライバー本体×1、プラスビット:PH0/PH3×1本、PH1/PH2×1本、マイナスビット:5.5/6.5×1本、4.0/6.0×1本、六角ビット:3.0/4.0×1本、5.0/6.0×1本
材質ハンドル部:樹脂、ブレードおよびビット:工具鋼
全長(mm)240
差込角(mm)6.35
軸長(mm)90
ハンドル径(Φmm)37
シャンク径(mm)10.5
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ハンドル内部にマグネタイザーが付いています。システム6の差替えドライバーブレードを保持します。ハンドル表面部は一部ソフトグリップ仕様になっています。
ハンドル長さ(mm)110
商品構成単品
ハンドル幅(mm)33
1本
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
セット内容(-)×(-):3.5×4.5 4.0×6.0 5.5×6.5、(+)×(+):PH1×PH2、六角×六角:5×5
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ブレード交換が容易で突き出し長さの調整も可能な差替え式ドライバー。六角ナット交換ブレードとハンドルのセットです。
セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・六角ナットブレード(全長(mm)150mm):5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10.0、13.0(mm)※二面幅(mm)寸法
商品構成セット品
1セット(8点)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ブレード交換が容易で突き出し長さの調整も可能な差替え式ドライバー。六角ナット交換ブレードとハンドルのセットです。
セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・六角ナットブレード(全長(mm)150mm):4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、13.0(mm)※二面幅(mm)寸法
商品構成セット品
1セット(12点)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品
ハンドル幅(mm)34
グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
1本
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品
ハンドル幅(mm)36
グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。
セット内容-4.0/ -6.0、 -5.5/ -6.5 ・PH0/PH3、PH1/PH2 ・T6/T8、T10/T15、T20/T25、T27/T30 ・PZ1/PZ2、PZ0/PZ3 ・#1/#2 ・六角3/六角4、六角5/六角6
商品構成単品
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。4mm軸マイクロビット用の商品です。
商品構成単品
1本
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
ブレード交換が容易で突き出し長さの調整も可能。差替え式の静電防止ドライバーセットです。
セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-3.5/-4.5、-4.0/-6.0、-5.5/-6.5 ・PH1/2 ・六角5mm/5mm(片側ボールポイント)
商品構成セット品
1セット(6点)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
別売のシステム6用ハンドルに使用可能なホルダーです。
商品構成単品
1本
¥3,598
税込¥3,958
32日以内出荷
システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
セット内容システム4用ソフトフィニッシュESDハンドル ・-1.5/-3.0、-2.0/-3.5、-2.5/-4.0 ・PH000/PH00、PH0/PH1 ・T6/T8、T7/T9 ・六角1.5/1.5mm、六角2.0/2.0mm、六角2.5/2.5mm(六角ブレードの片側はボールポイントになっています。)
商品構成セット品
1セット(11点)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
商品構成単品
1本
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。 ・リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。
セット内容ビットサイズ:T8、T9、T10、T15、T20、T25 (各1ヶ)
商品構成単品
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ビーハシステム6のマグネタイザー付きドライバーは、ドライバーブレードや他のピンセット、レンチ等鉄製の工具の着磁、脱磁がドライバーのハンドル部でできます。
セット内容マグネタイザー付ハンドル(481M) ・差替ブレード5本(-3.0、-4.0、PH1、PH2、PH3)
商品構成セット品
1セット(5点)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。
商品構成単品
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
商品構成単品
ハンドル幅(mm)34
1本
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセット商品です。
セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-4.0/-6.0 ・PH1/2 ・PZ1/2 ・T10/15、T20/25
商品構成セット品
1セット(6点)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセット商品です。
セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(・-4.0/-6.0、-5.5/-6.5 ・PH1/2 ・PZ1/2 ・T10/15、T20/25、T30/40 ・六角:4-六角4、六角5-六角5、六角6-六角6(六角のみ片側ボールポイント))
商品構成セット品
1セット(11点)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
別売のシステム6用ハンドルに使用可能なホルダーです。
商品構成単品
1本
¥3,998
税込¥4,398
32日以内出荷
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
セット内容システム4用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-1.5/-3.0、-2.0/-3.5、-2.5/-4.0 ・PH000/PH00、PH0/PH1
商品構成セット品
1セット(6点)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
マガジンタイプのリフトアップビットホルダーです。コンパクトなマガジンハンドル内に6本のビットが収納されています。ホルダーの2か所のボタンを同時に押すとビットが飛び出します。
用途手動作業の他、電ドル等の機械での使用
トラスコ品番798-4871
セット内容ビットー4.0・-5.5・-6.5/PH1・PH2・PH3(ホルダー本体+ビット6本)
材質ビットホルダー:ステンレス鋼(強力ネオジムマグネット付)
全長(mm)215
1セット
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。
材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼
差込角(mm)6.35
別売りのシステム6ハンドルに差して使用するブレードです。
商品構成単品
システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
商品構成セット品
絶縁スリムビット6本を内蔵したマガジンタイプのリフトアップ絶縁ホルダーです。ビットとホルダーがそれぞれ別々に、二重に絶縁されている安全度の高い工具です。VDE-GSマークを冠した工具です。
用途絶縁が必要な手作業
トラスコ品番829-0353
商品構成セット品
2018年トラスコ掲載ページ4 1966
1セット(6本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1セット
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
商品構成セット品
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
商品構成セット品
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
商品構成単品
ハンドル幅(mm)30
1本
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
親指で軽くハンドル部を押すだけで8本のビットが入ったビットホルダーを開くことができます。強力なマグネット付きです。
商品構成単品
トルク制御機能と絶縁機能を併せ持ったビット差替式ドライバーです。付属のトルク調整ツールで任意のトルク値に設定できます。設定トルクに達するとクリック音がしてハンドルが空転します。付属のビットホルダーはスリムバリオシリーズの絶縁ビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。トルク値は小窓に数字で表示されるため見やすいです。
用途トルク管理と絶縁が必要なネジ締め作業に。
トラスコ品番508-9426
セット内容ドライバーハンドル(1本)、ビットホルダー(1本)、トルク調整ツール(1本)
材質特殊樹脂
幅(mm)36
全長(mm)138
精度(%)トルク:±6
二面幅(mm)ビット差込口:6
トルク調整範囲(N・m)0.8~5.0
最小目盛(N・m)0.2
適合ビット(mm)6
1セット
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
関連キーワード