マガジンタイプのリフトアップビットホルダーです。コンパクトなマガジンハンドル内に6本のビットが収納されています。ホルダーの2か所のボタンを同時に押すとビットが飛び出します。
用途手動作業の他、電ドル等の機械での使用
トラスコ品番798-4871
セット内容ビットー4.0・-5.5・-6.5/PH1・PH2・PH3(ホルダー本体+ビット6本)
材質ビットホルダー:ステンレス鋼(強力ネオジムマグネット付)
全長(mm)215
1セット
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
1000Vまでの絶縁リフトアップホルダー用六角ビットです。
用途あらゆる産業のねじ締め
仕様2.5X75X6.0、4.0X75X6.0、5.0X75X6.0、1.5X75X6.0、6.0X75X6.0、2.0X75X6.0、3.0X75X6.0
軸径(Φmm)6.0
全長(mm)75
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
ブレードクロームバナジウム鋼、全身焼き入れ。ブレードに絶縁材が形成されています。
2018年トラスコ掲載ページ4 1966
絶縁スリムビット6本を内蔵したマガジンタイプのリフトアップ絶縁ホルダーです。ビットとホルダーがそれぞれ別々に、二重に絶縁されている安全度の高い工具です。VDE-GSマークを冠した工具です。
用途絶縁が必要な手作業
トラスコ品番829-0353
商品構成セット品
2018年トラスコ掲載ページ4 1966
1セット(6本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。 ・リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。
セット内容ビットサイズ:T8、T9、T10、T15、T20、T25 (各1ヶ)
商品構成単品
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。
商品構成単品
リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。
セット内容-4.0/ -6.0、 -5.5/ -6.5 ・PH0/PH3、PH1/PH2 ・T6/T8、T10/T15、T20/T25、T27/T30 ・PZ1/PZ2、PZ0/PZ3 ・#1/#2 ・六角3/六角4、六角5/六角6
商品構成単品
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ハンドル内部に収納されたビットマガジンに12本の両頭ビットが収納されています。1本はビットホルダに収まります。13本×両頭=26種類のビットが収納可能です。ハンドルエンド付近のボタンを押すとビットマガジンがポップアップします。ビットマガジンは回転式なのでビットを探しやすいです。ビットホルダにはマグネットが内蔵されておりビットをしっかり保持します。
トラスコ品番688-2492
セット内容ドライバー本体×1、プラスビット:PH0/PH3×1本、PH1/PH2×1本、マイナスビット:5.5/6.5×1本、4.0/6.0×1本、六角ビット:3.0/4.0×1本、5.0/6.0×1本
材質ハンドル部:樹脂、ブレードおよびビット:工具鋼
全長(mm)240
差込角(mm)6.35
軸長(mm)90
ハンドル径(Φmm)37
シャンク径(mm)10.5
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
絶縁スリムビット4本を内蔵したマガジンタイプのリフトアップ絶縁ハンドルです。ハンドルはビットを内蔵しながら極限にコンパクトな設計です。ビット収納部はハンドルから取り外し可能で、戻すときはマグネットでスムーズに格納できます。スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。
トラスコ品番508-9421
セット内容マガジンドライバーハンドル×1本、[[+]]1、[[+]]2、[[-]]3.5、プラスマイナスポジドライブビットPZ2
材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂
全長(mm)180
軸長(mm)50
シャンク径(Φmm)6
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード