122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバードリルで使用する他に、スピナーに(1/4”・1/4”)アダプターを付け、ビットを差し込むと多才なドライバーセットとしてもご活用できます。
軸径(Φmm)4 全長(mm)175 先端形状トルクス 本数1 両頭機能片頭
1本
189 税込208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。
先端形状ヘックスローブ 全長(mm)126 質量(g)31 軸長(mm)100 ハンドル長さ(mm)80
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質チタニウムシルバー 先端形状ボールポイント
1本
999 税込1,099
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
579 税込637
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エルゴスターでは指先一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45 (T6以上のサイズにはマジックスプリング付) 先端形状トルクス
1セット
18,980 税込20,878
欠品中

1本
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブレードはクロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。わずかな力でハイトルクをかけたい場合に適しています。ステンレス鋼製のマジックスプリングがトルクスねじをがっちりと保持します。ブレード先端はクロームトップ加工により、精度が維持されています。
先端形状ヘックスローブ 軸長(mm)100
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 全身焼入です。
軸長(mm)100
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 (各1本) ・黒染め酸化処理 先端形状トルクス
1セット
8,498 税込9,348
4日以内出荷

マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
セット内容T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 (各1本) ・黒染め酸化処理 先端形状トルクス
1セット
8,798 税込9,678
4日以内出荷

斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 各1本 ・黒染め酸化処理 先端形状トルクス
1セット
9,798 税込10,778
4日以内出荷

ショートタイプのレンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。
セット内容9IP、10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP 各1本 先端形状トルクス
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ショートタイプのL型トルクスレンチ9本組。スタンド付。
セット内容T10、T15、T20、T25、T30、T40、T50、T55、T60 各1本、ワークショップスタンド付 先端形状トルクス
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

黒染め酸化処理がしてあります。
タイプショートタイプ 先端形状いじり止めトルクス
1本
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


プロスターケース入り13本組セットです。
セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45 ・チタニウムシルバー 先端形状トルクス
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1本
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス鋼製のマジックスプリング付きなので、トルクスねじをしっかりと保持します。
セット内容T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 (各1本) 先端形状トルクス
1セット(7点)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
材質黒染め酸化処理 先端形状L型トルクスレンチ
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ショートタイプのレンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。
セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 各1本 ・黒染め酸化処理 先端形状トルクス
1セット
5,598 税込6,158
4日以内出荷

トルクスレンチ8本組のセット商品です。
セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 各1本 ・黒染め酸化処理 先端形状トルクス
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷

種類特殊形状 先端形状トルクスプラス 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポケットスター:ポケットスターでは、ボタン操作で容易に必要なサイズのキーを取り出すことができます。
セット内容T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H 各1本 先端形状いじり止めトルクス
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1セット
5,298 税込5,828
4日以内出荷

ポケットスター:ポケットスターでは、ボタン操作で容易に必要なサイズのキーを取り出すことができます。
セット内容【セット内容】T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H 各1本 先端形状いじり止めトルクス
1本
7,898 税込8,688
4日以内出荷

1セット
6,698 税込7,368
4日以内出荷

差込角対辺(mm)6.3 両頭機能片頭 先端形状トルクス 本数1
1本
特価
149 税込164
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 全身焼入です。 クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工。 先端形状ヘックスローブ 刃先T30 トラスコ品番492-2611 全長(mm)132 質量(g)63 軸長(mm)100 全幅(mm)100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

クロムバナジウム鋼製で頑強且つDIN規格適合の精度の高いビットです。
材質クロムバナジウム鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
189 税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
989 税込1,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)