48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wiha(ビーハ/ノガ)マイナス差替ブレード
全長(mm)120 両頭機能両頭 軸径(Φmm)4 先端形状マイナス(-) 本数1
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)トルクス差替ブレード
全長(mm)120 両頭機能両頭 軸径(Φmm)4 先端形状トルクス 本数1
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)プラス差替ブレード (+)
全長(mm)120 両頭機能片頭 先端形状プラス(+) 本数1
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。スリムバリオシリーズのハンドルすべてに互換性があり自由に差替可能です。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。 トラスコ品番508-9448 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)6 刃先[[+]]0
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。 付属品専用ケース トラスコ品番508-9423 セット内容[[+]]1、2、[[-]]2.5、3.5、5.5、6.5 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)75 軸長(mm)43 シャンク径(Φmm)6
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷



絶縁スリムビット4本を内蔵したマガジンタイプのリフトアップ絶縁ハンドルです。ハンドルはビットを内蔵しながら極限にコンパクトな設計です。ビット収納部はハンドルから取り外し可能で、戻すときはマグネットでスムーズに格納できます。スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。 トラスコ品番508-9421 セット内容マガジンドライバーハンドル×1本、[[+]]1、[[+]]2、[[-]]3.5、プラスマイナスポジドライブビットPZ2 材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂 全長(mm)180 軸長(mm)50 シャンク径(Φmm)6
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷


ハンドル内部に収納されたビットマガジンに12本の両頭ビットが収納されています。1本はビットホルダに収まります。13本×両頭=26種類のビットが収納可能です。ハンドルエンド付近のボタンを押すとビットマガジンがポップアップします。ビットマガジンは回転式なのでビットを探しやすいです。ビットホルダにはマグネットが内蔵されておりビットをしっかり保持します。
トラスコ品番688-2492 セット内容ドライバー本体×1、プラスビット:PH0/PH3×1本、PH1/PH2×1本、マイナスビット:5.5/6.5×1本、4.0/6.0×1本、六角ビット:3.0/4.0×1本、5.0/6.0×1本 材質ハンドル部:樹脂、ブレードおよびビット:工具鋼 全長(mm)240 差込角(mm)6.35 軸長(mm)90 ハンドル径(Φmm)37 シャンク径(mm)10.5
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

絶縁スリムビット6本を内蔵したマガジンタイプのリフトアップ絶縁ホルダーです。ビットとホルダーがそれぞれ別々に、二重に絶縁されている安全度の高い工具です。VDE-GSマークを冠した工具です。
用途絶縁が必要な手作業 トラスコ品番829-0353 商品構成セット品 2018年トラスコ掲載ページ4 1966
1セット(6本)
12,980 税込14,278
当日出荷

マガジンタイプのリフトアップビットホルダーです。コンパクトなマガジンハンドル内に6本のビットが収納されています。ホルダーの2か所のボタンを同時に押すとビットが飛び出します。
用途手動作業の他、電ドル等の機械での使用 トラスコ品番798-4871 セット内容ビットー4.0・-5.5・-6.5/PH1・PH2・PH3(ホルダー本体+ビット6本) 材質ビットホルダー:ステンレス鋼(強力ネオジムマグネット付) 全長(mm)215
1セット
9,398 税込10,338
当日出荷

コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。
材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼 差込角(mm)6.35
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル内部にマグネタイザーが付いています。システム6の差替えドライバーブレードを保持します。ハンドル表面部は一部ソフトグリップ仕様になっています。
ハンドル長さ(mm)110 商品構成単品 ハンドル幅(mm)33
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ブレード交換が容易で突き出し長さの調整も可能な差替え式ドライバー。六角ナット交換ブレードとハンドルのセットです。
セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・六角ナットブレード(全長(mm)150mm):5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10.0、13.0(mm)※二面幅(mm)寸法 商品構成セット品
1セット(8点)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ブレード交換が容易で突き出し長さの調整も可能な差替え式ドライバー。六角ナット交換ブレードとハンドルのセットです。
セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・六角ナットブレード(全長(mm)150mm):4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、13.0(mm)※二面幅(mm)寸法 商品構成セット品
1セット(12点)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

別売りのシステム6ハンドルに差して使用するブレードです。
商品構成単品
1本
2,398 税込2,638
32日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
商品構成セット品
1セット(11点)
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容(-)×(-):3.5×4.5 4.0×6.0 5.5×6.5、(+)×(+):PH1×PH2、六角×六角:5×5 種類セット品 商品構成セット品
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ビーハシステム6のマグネタイザー付きドライバーは、ドライバーブレードや他のピンセット、レンチ等鉄製の工具の着磁、脱磁がドライバーのハンドル部でできます。
セット内容マグネタイザー付ハンドル(481M) ・差替ブレード5本(-3.0、-4.0、PH1、PH2、PH3) 商品構成セット品
1セット(5点)
4,298 税込4,728
4日以内出荷

リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。
商品構成単品
1本
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
商品構成単品 ハンドル幅(mm)34
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセット商品です。
セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-4.0/-6.0 ・PH1/2 ・PZ1/2 ・T10/15、T20/25 商品構成セット品
1セット(6点)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセット商品です。
セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(・-4.0/-6.0、-5.5/-6.5 ・PH1/2 ・PZ1/2 ・T10/15、T20/25、T30/40 ・六角:4-六角4、六角5-六角5、六角6-六角6(六角のみ片側ボールポイント)) 商品構成セット品
1セット(11点)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

別売のシステム6用ハンドルに使用可能なホルダーです。
商品構成単品
1本
3,998 税込4,398
32日以内出荷

1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

Wiha(ビーハ/ノガ)システム4 パウチセット
システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
セット内容システム4用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-1.5/-3.0、-2.0/-3.5、-2.5/-4.0 ・PH000/PH00、PH0/PH1 商品構成セット品
1セット(6点)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。4mm軸マイクロビット用の商品です。
商品構成単品
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
商品構成セット品
1セット(4点)
17,980 税込19,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
商品構成セット品
1セット(12点)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
商品構成単品 ハンドル幅(mm)30
1本
9,598 税込10,558
4日以内出荷

親指で軽くハンドル部を押すだけで8本のビットが入ったビットホルダーを開くことができます。強力なマグネット付きです。
商品構成単品
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品 ハンドル幅(mm)34 グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷

ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品 ハンドル幅(mm)36 グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。
セット内容-4.0/ -6.0、 -5.5/ -6.5 ・PH0/PH3、PH1/PH2 ・T6/T8、T10/T15、T20/T25、T27/T30 ・PZ1/PZ2、PZ0/PZ3 ・#1/#2 ・六角3/六角4、六角5/六角6 商品構成単品
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ブレード交換が容易で突き出し長さの調整も可能。差替え式の静電防止ドライバーセットです。
セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-3.5/-4.5、-4.0/-6.0、-5.5/-6.5 ・PH1/2 ・六角5mm/5mm(片側ボールポイント) 商品構成セット品
1セット(6点)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

別売のシステム6用ハンドルに使用可能なホルダーです。
商品構成単品
1本
3,598 税込3,958
32日以内出荷