片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。
対辺寸法(mm)4
材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルメッキ
全長(mm)176
質量(g)37
軸長(mm)150
全幅(mm)80
硬度HRC58~60
先端形状ボールポイント
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。
手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。
硬度はHRC56~58です。
サイズ規格ミリ
形状T型
先端形状六角
Tハンドルタイプの六角レンチ。
ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。
ブレードはクロームバナジウム鋼製。
焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ。
先端が面取りされているのでねじの挿入が容易です。
狭い穴や奥まった場所に六角ねじを簡単に挿入したり取り出せる画期的使い易さのTハンドル六角レンチです。
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
レンチ先端に付けたリテイナーリングの働きで、六角穴付ねじを保持できます。手の届きにくい深い穴、狭い場所にも六角ねじを簡単に挿入したり取り出すことができます。HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジウム鋼にクロームメッキをほどこしています。
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
エルゴスターホルダー内で1本のレンチを回転させると、全てのレンチが横向きに開き簡単に取り出すことができます。
蛍光塗料でサイズごとにカラーリングされ、暗い場所でもUVライトを当てると発光し。
他のキーを動かさなくても各キーを別々に取り出せるエルゴスターホルダー付です。
用途六角キャップボルト用。
質量(g)427
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
セット数9本
斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。ショートタイプの六角レンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。
付属品コンパクトホルダー入
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本)
タイプショートタイプ
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
付属品プロスターケース入
セット内容六角二面幅(mm):0.05mm、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 (各1本)
先端形状ボールポイント
サイズ規格インチ
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
Tハンドルタイプの六角レンチです。先端が面取りされているので、ねじの挿入が容易です。
先端形状六角
蛍光塗料でサイズごとに別々の色でカラーコーティングされており、暗い場所でもUVライトを当てると明るく発色します。
最大25°まで傾斜して作業できます。
用途六角キャップボルト用。
レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状で、とても使いやすいです。硬度はHRC56~58です。
付属品スタンド
トラスコ品番492-2395
セット内容3、4、5、6、8、10(mm)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
六角ボールポイント先端部にバネ鋼のリングを付けていますので六角ねじをキャッチできます。(特許3151178号)更に片角25°の傾斜角度での作業ができますので、手の届きにくい深い穴、狭い場所でも六角ねじを簡単に挿入したり取り出すことが出来ます。クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。
種類ボールポイントドライバー
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
エルゴスターでは指先一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。
セット内容六角二面幅(mm):0.05mm、1/16、5/64、3/327/64 ・(マジックリング付)六角二面幅(mm):1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 (各1本)
先端形状ボールポイント六角
サイズ規格インチ
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。
先端形状ボールポイント六角
黒染め酸化処理がしてあります。ショートタイプの商品です。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 (各1本)
タイプショートタイプ
サイズ規格ミリ
1セット
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本) ・黒染め酸化処理
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
1セット
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。エルゴスターでは、指先の一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5 ・(マジックリング付)六角二面幅(mm):3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本)
先端形状ボールポイント六角
サイズ規格ミリ
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
先端形状ボールポイント六角
黒染め酸化処理がしてあります。
タイプショートタイプ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
黒染め酸化処理がしてあります。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 (各1本)
サイズ規格ミリ
1セット
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。ショートタイプの六角レンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本)
タイプショートタイプ
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
1セット
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
材質クロームメッキ
タイプスタビータイプ
斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
セット内容六角二面幅(mm):5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16 (各1本) ・黒染め酸化処理
先端形状ボールポイント
サイズ規格インチ
1セット
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
2.0~8.0mmまでのマジックリング付ボールポイントヘックスキーの7本セットです。
ボールポイント部にはめ込んだバネ鋼のリテイナーリングの働きで、ねじの六角穴部をキャッチします。(マジックリングは3mm以上から付いてます。)
レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのレンチを取り出せます。
レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。
先端形状ボールポイント付
二面幅(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0
サイズ規格ミリ
形状ナイフ型
仕様ハンドルはグラスファイバー強化プラスチック製ブレードはクロームバナジウム鋼製(焼入れ、電気メッキ仕上げ)
質量(g)190
寸法・サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0
1セット(7本組)
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
マイナス・プラス・トルクス・ヘックスの混合ポケットスター9本組セットです。レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのブレードを取り出せます。レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。
質量(g)216
寸法・サイズ(mm)マイナス(4.5)、プラス(NO.2)、トルクス(T10、T15、T20)、ヘックス(3.0、4.0、5.0、6.0)
仕様ハンドルはグラスファイバー強化プラスチック製ブレードはクロームバナジウム鋼製(焼入れ、電気メッキ仕上げ)
形状ナイフ型
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
2.0~8.0mmまでのヘックスキー7本組セットです。レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのレンチを取り出せます。レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。
質量(g)186
寸法・サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0
仕様ハンドルはグラスファイバー強化プラスチック製ブレードはクロームバナジウム鋼製(焼入れ、電気メッキ仕上げ)
形状ナイフ型
先端形状六角
二面幅(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0
サイズ規格ミリ
1個(7本組)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容3/8"ナットドライバー用 絶縁Tハンドル ・3/8"ナットドライバー用 絶縁ラチェットレンチ(スイッチ付) 全長(mm)200mm ・絶縁延長棒3/8"差込角(インチ)(全長(mm)125mm、250mm 各1ヶ) ・3/8"差込角(インチ) 六角ソケット絶縁ナットドライバー(8/10/11/12/13/14/16/17/18/19/21/22mm) 各1ヶ ・3/8"差込角(インチ) 六角穴用絶縁ナットドライバー (4/5/6/8mm) 全長(mm)75mm 各1ヶ
規格IEC60900:2004
入組点数20点
1セット(20点)
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容ナットドライバー用絶縁Tハンドル1/2"SQ差込角(インチ) (200mm) ・ナットドライバー用絶縁ラチェットレンチ(スイッチ付) 1/2"SQ差込角(インチ) (250mm) ・ナットドライバー用 絶縁延長棒 1/2"SQ差込角(インチ) (250mm、125mm 各1ヶ) ・絶縁ナットドライバー 六角ソケット 1/2"SQ差込角(インチ)(10/11/12/13/14/17/19/22/24/27/32mm 各1ヶ) ・絶縁ナットドライバー 六角穴用 1/2"SQ差込角(インチ) 120mm(4/5/6/8/10mm 各1ヶ)
規格IEC60900:2004
入組点数20本組
1セット(20点)
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。
先端形状ボールポイント六角
関連キーワード