カテゴリ

  • 作業工具(47)
絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)
  • RS PRO(94)
  • イスカル(34)
  • タンガロイ(24)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • アズワン(16)
  • 大阪ジャッキ製作所(16)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(15)
  • テンパール工業(15)
  • 東海キャスター(13)
  • KTC(12)
  • SMC(11)
  • アルトコーポレーション(10)
  • omron(オムロン)(10)
  • 三菱電機エンジニアリング(10)
  • ARCOL(OHMITE)(10)
  • KTM(9)
  • BULGIN(8)
  • 未来工業(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EC100」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピコフィニッシュ絶縁精密ドライバーセット 6本組 Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ絶縁精密ドライバーセット 6本組Wiha(ビーハ/ノガ)
11,980税込13,178
1セット(6点)
当日出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。 ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
セット内容-1.5×50、 -2.0×50、 -2.5×65、 -3×65、PH00×50、PH0×65 各1本商品構成セット品
ソフトフィニッシュ・プラス・絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・プラス・絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
プラスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
絶縁アダプターブレード 1/4"SQナット用 Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁アダプターブレード 1/4"SQナット用Wiha(ビーハ/ノガ)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
全長(mm)170先端サイズ13
ソフトフィニッシュ絶縁ドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ絶縁ドライバーセットWiha(ビーハ/ノガ)
9,598税込10,558特価
1セット(6点)
当日出荷から92日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容先端サイズ×軸長(mm):-3.0×100、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150 ・PH1×80、PH2×100 (各1本)商品構成セット品
絶縁 ケーブルストリッパーナイフ(フック刃) Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 ケーブルストリッパーナイフ(フック刃)Wiha(ビーハ/ノガ)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
フック刃タイプの絶縁ストリッパーナイフで、IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
全長(mm)200
ソフトフィニッシュ プラス 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ プラス 絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
プラスねじ用絶縁ドライバーです。 IEC60900:2004に従って製造されています。 AC1000Vまで絶縁します。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼
ソフトフィニッシュ マイナス 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ マイナス 絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
マイナスねじ用絶縁ドライバーです。 IEC60900:2004に従って製造されています。 AC1000Vまで絶縁します。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
マイナスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
ピコフィニッシュ絶縁精密マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ絶縁精密マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,688税込1,857
1本
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
先端形状マイナス商品構成単品ハンドル幅(mm)18
絶縁ドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁ドライバーセットWiha(ビーハ/ノガ)
10,980税込12,078
1セット(6本)
4日以内出荷
マイナスとプラスハンドルの6本組絶縁ドライバーセット。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまで絶縁。 絶縁材はブレードに直接形成されています。 高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900商品構成セット品
ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷から56日以内出荷
絶縁ナットドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 シャンク内が深いので長いねじにも対応。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
絶縁 ケーブルストリッパーナイフ(ストレート刃) Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 ケーブルストリッパーナイフ(ストレート刃)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
全長(mm)200タイプストレート刃
ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスドライバー(いじり止め用トルクス) Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスドライバー(いじり止め用トルクス)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
商品構成単品
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(プラス・マイナス) Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(プラス・マイナス)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
商品構成単品
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビット Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビットWiha(ビーハ/ノガ)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
軸径(Φmm)(二面幅)6全長(mm)75
絶縁スリムバリオドライバー&ビットセット 9本組 Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁スリムバリオドライバー&ビットセット 9本組Wiha(ビーハ/ノガ)
19,980税込21,978
1セット(9点)
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁スタビードドライバー ・ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁ドライバー ・ -2.5×75、 -3.5×75、 -5.5×75 ・PH1×75、PH2×75 ・PZ1×75、PZ2×75商品構成セット品
ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスセット 6本組 Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスセット 6本組Wiha(ビーハ/ノガ)
15,880税込17,468
1セット(6点)
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
商品構成セット品
ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスセット 2本組 Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスセット 2本組Wiha(ビーハ/ノガ)
7,498税込8,248
1セット(2点)
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容-3.5×100mm ・SL/PZ2×100mm (各1本)商品構成セット品
ソフトフィニッシュ絶縁ドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ絶縁ドライバーセットWiha(ビーハ/ノガ)
12,980税込14,278
1セット(7点)
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
商品構成セット品
絶縁スリムバリオドライバー&ビットセット 18本組 Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁スリムバリオドライバー&ビットセット 18本組Wiha(ビーハ/ノガ)
29,980税込32,978
1セット(18点)
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁スタビードドライバー ・ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁ドライバー ・ -2.5×75、 -3.5×75、 -5.5×75 ・PH1×75、PH2×75 ・PZ1×75、PZ2×75 ・SL/PZ1×75、SL/PZ2×75 ・T9×75、T10×75、T15×75、T20×75 ・六角3×75、六角4×75、六角5×75商品構成セット品
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビット Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビットWiha(ビーハ/ノガ)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
軸径(Φmm)(二面幅)6全長(mm)75
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(トルクス) Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(トルクス)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
商品構成単品
ビーハ 絶縁スタビー スリムバリオセット Wiha(ビーハ/ノガ)ビーハ 絶縁スタビー スリムバリオセットWiha(ビーハ/ノガ)
9,998税込10,998
1セット(4点)
当日出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容ソフトフィニッシュ・絶縁スタビードライバーハンドル ・絶縁スリムビット(先端サイズ×軸長(mm): -3.5×75、PH2×75、SL/PZ2×75) 各1本商品構成セット品
ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバーセットWiha(ビーハ/ノガ)
19,980税込21,978
1セット(5点)
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容六角二面幅(mm)×軸長(mm): 5.5×125、7×125、8×125、10×125、13×125商品構成セット品
ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックス アソートセット12本組 Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックス アソートセット12本組Wiha(ビーハ/ノガ)
33,980税込37,378
1セット(12点)
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容先端サイズ×軸長(mm):-3.5×100、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150 ・PH1×80、PH2×100 ・PZ1×80、PZ2×100 ・SL/PZ2×100 ・T15×100、T20×100、T25×125 (各1本)商品構成セット品
絶縁 イージートルクアダプター Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 イージートルクアダプターWiha(ビーハ/ノガ)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
幅(mm)5.5全長(mm)59精度(%)±10
絶縁 弓ノコ 150mm Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 弓ノコ 150mmWiha(ビーハ/ノガ)
9,898税込10,888
1本
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具商品です。
全長(mm)280刃長(mm)150
電気技師用 バッグ入り工具セット 31本組 Wiha(ビーハ/ノガ)電気技師用 バッグ入り工具セット 31本組Wiha(ビーハ/ノガ)
73,980税込81,378
1セット(31点)
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容絶縁マイナススリムビット(-2.0、-3.5、-5.5、-6.5) 全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁プラススリムビット(PH0、PH1、PH2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁プラスマイナス/ポジドライブスリムビット(SL/PZ1、SL/PZ2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁ポジドライブスリムビット(PZ1、PZ2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁六角ソケット(二面幅(mm):5、5.5、6、7、8、10、11、13mm)全長(mm)42mm、各1ヶ ・絶縁六角スリムビット(二面幅(mm):3、4、5mm)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁トルクススリムビット(T10、T15、T20、T25)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁スリムバリオ 1/4"ナットドライバー用アダプター(1本) ・絶縁スリムビット用延長棒(1本) ・絶縁スリムビット用ソフトフィニッシュドライバーハンドル(1本) ・絶縁スリムビット用ピコフィニッシュドライバーハンドル(1本) ・絶縁スリムビット用スタビードライバーハンドル(1本)規格IEC60900:2004入組点数31本組
電気技師用 パウチ入り工具セット 31本組 Wiha(ビーハ/ノガ)電気技師用 パウチ入り工具セット 31本組Wiha(ビーハ/ノガ)
69,980税込76,978
1セット(31点)
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):-3.5×100mm、-5.5×125mm 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):PH1×80、PH2×100 各1本) ・ビットマガジン8本式マグネット付ドライバー(-6.5、PH1、PH2、PH3、PZ2、T15、T20、T25 各1本) ・ビットフリップセレクター25mm(PH2、PZ1、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各1ヶ)、マグネット付1/4"ビットホルダー【ストリッピング・クリンピング工具】自動ストリッピング工具(6mm2マデ)190mm 【検査・印字・測定工具】単極ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・ロングライフ2m折尺、白、10折規格IEC60900:2004入組点数31点
絶縁片口スパナセット 6-32mm 20本組 Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁片口スパナセット 6-32mm 20本組Wiha(ビーハ/ノガ)
119,800税込131,780
1セット(20点)
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容絶縁片口スパナ(6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/22/24/27/30/32mm 各1ヶ) ・絶縁モンキーレンチ(0-30mm)250mm規格IEC60900:2004
電気技師用 パウチ入り工具セット 6本組 Wiha(ビーハ/ノガ)電気技師用 パウチ入り工具セット 6本組Wiha(ビーハ/ノガ)
19,980税込21,978
1セット(6点)
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ネジ締め工具】ソフトフィニッシュ絶縁マイナスドライバー(-3.5×100(320N3510)、-4.5×125(320N4512)、-5.5×125(320N5512) 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁プラスドライバー(PH1×80(321N108)、PH2×100(321N210) 各1本)【結束工具】ダイナミックジョイント 絶縁プロフェッショナルカッター 160mm(HLZ333VDE160P)規格IEC60900:2004入組点数6点
電気技師用 パウチ入り工具セット 12本組 Wiha(ビーハ/ノガ)電気技師用 パウチ入り工具セット 12本組Wiha(ビーハ/ノガ)
77,980税込85,778
1セット(12点)
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(-3.5×100、-4.5×125、-5.5×125)・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスポジドライブドライバー(PZ1×80、PZ2×100 ) 【トリミング、切断工具】絶縁ケーブルカッター200mm 【固定用工具】絶縁ニードルノーズカッター、切刃付200mm ・絶縁電工ニッパー、開口スプリング付180mm 【ストリッピング・クリンピング工具】自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm・自動ストリッピング工具(16mm2まで)190mm 【検査・印字・測定工具】単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・ロングライフ折尺2m、白、10折規格IEC60900:2004入組点数12点
電気技師用 ケース入り工具セット3/8" 20本組 Wiha(ビーハ/ノガ)電気技師用 ケース入り工具セット3/8" 20本組Wiha(ビーハ/ノガ)
99,980税込109,978
1セット(20点)
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容3/8"ナットドライバー用 絶縁Tハンドル ・3/8"ナットドライバー用 絶縁ラチェットレンチ(スイッチ付) 全長(mm)200mm ・絶縁延長棒3/8"差込角(インチ)(全長(mm)125mm、250mm 各1ヶ) ・3/8"差込角(インチ) 六角ソケット絶縁ナットドライバー(8/10/11/12/13/14/16/17/18/19/21/22mm) 各1ヶ ・3/8"差込角(インチ) 六角穴用絶縁ナットドライバー (4/5/6/8mm) 全長(mm)75mm 各1ヶ規格IEC60900:2004入組点数20点
電気技師用 ケース入り工具セット1/2" 20本組 Wiha(ビーハ/ノガ)電気技師用 ケース入り工具セット1/2" 20本組Wiha(ビーハ/ノガ)
119,800税込131,780
1セット(20点)
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容ナットドライバー用絶縁Tハンドル1/2"SQ差込角(インチ) (200mm) ・ナットドライバー用絶縁ラチェットレンチ(スイッチ付) 1/2"SQ差込角(インチ) (250mm) ・ナットドライバー用 絶縁延長棒 1/2"SQ差込角(インチ) (250mm、125mm 各1ヶ) ・絶縁ナットドライバー 六角ソケット 1/2"SQ差込角(インチ)(10/11/12/13/14/17/19/22/24/27/32mm 各1ヶ) ・絶縁ナットドライバー 六角穴用 1/2"SQ差込角(インチ) 120mm(4/5/6/8/10mm 各1ヶ)規格IEC60900:2004入組点数20本組
電気技師用 パウチ入り工具セット 7本組 Wiha(ビーハ/ノガ)電気技師用 パウチ入り工具セット 7本組Wiha(ビーハ/ノガ)
29,980税込32,978
1セット(7点)
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ネジ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(-3.5×100、-4.0×100、-5.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスドライバー(PH2×100 1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスポジドライブドライバー(PZ2×100 1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスマイナス/ポジドライブドライバー(SL/PZ2×100 1本)※()内、各ドライバーのサイズは「先端サイズ ×軸長(mm)」です。 【固定用工具】絶縁電工ニッパー開口スプリング付160mm規格IEC60900:2004入組点数7点
ベルトクリップ付 スリムビット絶縁セット Wiha(ビーハ/ノガ)ベルトクリップ付 スリムビット絶縁セットWiha(ビーハ/ノガ)
23,980税込26,378
1セット(12点)
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
商品構成セット品
絶縁 片口スパナ Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 片口スパナWiha(ビーハ/ノガ)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000V絶縁仕様の片口スパナです。
規格IEC60900:2004
ピコフィニッシュ絶縁精密プラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ絶縁精密プラスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品ハンドル幅(mm)18
ピコフィニッシュ絶縁精密スリムバリオセット 4本組 Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ絶縁精密スリムバリオセット 4本組Wiha(ビーハ/ノガ)
9,998税込10,998
1セット(4点)
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。 ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成セット品
絶縁 マガジン・リフトアップホルダー 6本入りセット Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 マガジン・リフトアップホルダー 6本入りセットWiha(ビーハ/ノガ)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。 ・リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。
セット内容ビットサイズ:T8、T9、T10、T15、T20、T25 (各1ヶ)商品構成単品