カテゴリ

  • 作業工具(24)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)
  • 三菱電機(25)
  • LAMP(スガツネ工業)(24)
  • SANSHIN(22)
  • BMW(17)
  • リンテックコマース(17)
  • 鹿島化学金属(UKB)(15)
  • TOSTEM(LIXIL)(11)
  • 住友電工ハードメタル(9)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(8)
  • 修理(7)
  • SMC(6)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5)
  • ケニス(5)
  • SAMTEC(5)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(5)
  • アトム(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hgs」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型 トルクスレンチ チタニウムシルバー Wiha(ビーハ/ノガ)L型 トルクスレンチ チタニウムシルバーWiha(ビーハ/ノガ)
899税込989
1本
4日以内出荷
チタニウムシルバーの商品です。
先端形状トルクス
ESD SMDピンセット キット 4本組 Wiha(ビーハ/ノガ)ESD SMDピンセット キット 4本組Wiha(ビーハ/ノガ)
22,980税込25,278
1セット(4点)
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。
セット内容ESDユニバーサルピンセット タイプAA(強靭なストレート刃) 130mm ・ESD精密ピンセットタイプ PSF(約1mm幅のストレート刃) 130mm ・ESD精密SMDピンセット タイプ13(先端が巾広で平らになっているストレート刃) 120mm ・ESD精密SMDピンセット タイプ59(先端約2mm幅で35°の傾斜刃) 117mm
トルクスプラスキー クラシックセット 8本組 Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスプラスキー クラシックセット 8本組Wiha(ビーハ/ノガ)
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
ショートタイプのレンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。
セット内容9IP、10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP 各1本先端形状トルクス
マジックスプリング付L型トルクスレンチ Wiha(ビーハ/ノガ)マジックスプリング付L型トルクスレンチWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
材質黒染め酸化処理先端形状L型トルクスレンチ
電気技師用 パウチ入り工具セット 6本組 Wiha(ビーハ/ノガ)電気技師用 パウチ入り工具セット 6本組Wiha(ビーハ/ノガ)
19,980税込21,978
1セット(6点)
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ネジ締め工具】ソフトフィニッシュ絶縁マイナスドライバー(-3.5×100(320N3510)、-4.5×125(320N4512)、-5.5×125(320N5512) 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁プラスドライバー(PH1×80(321N108)、PH2×100(321N210) 各1本)【結束工具】ダイナミックジョイント 絶縁プロフェッショナルカッター 160mm(HLZ333VDE160P)規格IEC60900:2004入組点数6点
ソフトフィニッシュ ねじ固定機能付マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ ねじ固定機能付マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ワイヤーストリッパー 165mm Wiha(ビーハ/ノガ)ワイヤーストリッパー 165mmWiha(ビーハ/ノガ)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
ビーハ社のワイヤーストリッパーは広範囲のケーブルに対応しています。
全長(mm)165
マガジン・ビットドライバーセット(1/4"ビット8ヶ) Wiha(ビーハ/ノガ)マガジン・ビットドライバーセット(1/4"ビット8ヶ)Wiha(ビーハ/ノガ)
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
親指で軽くハンドル部を押すだけで8本のビットが入ったビットホルダーを開くことができます。強力なマグネット付きです。
商品構成単品
ダイヤルマックス  ESD アナログノギス 0.1mm Wiha(ビーハ/ノガ)ダイヤルマックス ESD アナログノギス 0.1mmWiha(ビーハ/ノガ)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
0.1mm単位で測定可能なアナログノギスです。
測定範囲(mm)150、6"最小表示(mm)0.1デプスバーあり
ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスセット 6本組 Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスセット 6本組Wiha(ビーハ/ノガ)
15,880税込17,468
1セット(6点)
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
商品構成セット品
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(トルクス) Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(トルクス)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
商品構成単品
ボールポイント六角レンチ(スタビータイプ) Wiha(ビーハ/ノガ)ボールポイント六角レンチ(スタビータイプ)Wiha(ビーハ/ノガ)
19,980税込21,978
1箱(10本)
4日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ材質クロームメッキタイプスタビータイプ
電気技師用 パウチ入り工具セット 12本組 Wiha(ビーハ/ノガ)電気技師用 パウチ入り工具セット 12本組Wiha(ビーハ/ノガ)
77,980税込85,778
1セット(12点)
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(-3.5×100、-4.5×125、-5.5×125)・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスポジドライブドライバー(PZ1×80、PZ2×100 ) 【トリミング、切断工具】絶縁ケーブルカッター200mm 【固定用工具】絶縁ニードルノーズカッター、切刃付200mm ・絶縁電工ニッパー、開口スプリング付180mm 【ストリッピング・クリンピング工具】自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm・自動ストリッピング工具(16mm2まで)190mm 【検査・印字・測定工具】単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・ロングライフ折尺2m、白、10折規格IEC60900:2004入組点数12点
絶縁Tハンドル 六角ネジ用 交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁Tハンドル 六角ネジ用 交換ブレードWiha(ビーハ/ノガ)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)
全長(mm)136軸長(mm)35
システム4 ESD交換ブレードセット バッグ付(11本) Wiha(ビーハ/ノガ)システム4 ESD交換ブレードセット バッグ付(11本)Wiha(ビーハ/ノガ)
27,980税込30,778
1セット(11点)
4日以内出荷
システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
セット内容システム4用ソフトフィニッシュESDハンドル ・-1.5/-3.0、-2.0/-3.5、-2.5/-4.0 ・PH000/PH00、PH0/PH1 ・T6/T8、T7/T9 ・六角1.5/1.5mm、六角2.0/2.0mm、六角2.5/2.5mm(六角ブレードの片側はボールポイントになっています。)商品構成セット品
絶縁Tハンドル 六角ナット 交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁Tハンドル 六角ナット 交換ブレードWiha(ビーハ/ノガ)
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)
全長(mm)136
ESD 精密ピンセット タイプ2a 120mm Wiha(ビーハ/ノガ)ESD 精密ピンセット タイプ2a 120mmWiha(ビーハ/ノガ)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)120タイプ2a (2mm幅、(先端丸、平形状のストレート刃)
ケーブルカッター クラシック Wiha(ビーハ/ノガ)ケーブルカッター クラシックWiha(ビーハ/ノガ)
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。
切断能力ピアノ線程度
ボルトカッター クラシック用 替刃 Wiha(ビーハ/ノガ)ボルトカッター クラシック用 替刃Wiha(ビーハ/ノガ)
13,980税込15,378
1個
32日以内出荷
「ボルトカッタークラシック」用の替刃になります。
切断能力中硬線程度
ベリーハード ショックレスハンマー (鉄チューブ柄) Wiha(ビーハ/ノガ)ベリーハード ショックレスハンマー (鉄チューブ柄)Wiha(ビーハ/ノガ)
11,980税込13,178
1本
32日以内出荷
ハンマーヘッドの色分け ・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど ・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など ・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など ・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など ・ショックレスハンマー:ハンマーの打撃による手の関節や筋肉へのストレスを防ぐ無反動タイプのハンマーです。ハンマーヘッド内の特殊な詰め物によって、作業者の手に与える衝撃を大幅に緩和します。
コンビネーションプライヤー インダストリアル(ダイナミックジョイント・オプティグリップ) Wiha(ビーハ/ノガ)コンビネーションプライヤー インダストリアル(ダイナミックジョイント・オプティグリップ)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,998税込4,398
1本
32日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。 オプティグリップ:三点支持方式により、ワークが滑ったり、ねじれたりすることを防ぎます。口を大きく開けた場合でも適正なグリップ力を維持します。
切断能力ピアノ線程度
ビットセット スリップセレクター スタンダード 25mm Wiha(ビーハ/ノガ)ビットセット スリップセレクター スタンダード 25mmWiha(ビーハ/ノガ)
8,998税込9,898
1セット(11点)
32日以内出荷
Tビット:T形状のねじを締めるのに適しています。Yビット:Y形状のねじを締めるのに適しています。TYビット:T、Y、両方のタイプのねじ締めを容易に行うことができます。
強力型 コンビネーションプライヤー インダストリアル(ダイナミックジョイント・オプティグリップ) Wiha(ビーハ/ノガ)強力型 コンビネーションプライヤー インダストリアル(ダイナミックジョイント・オプティグリップ)Wiha(ビーハ/ノガ)
5,498税込6,048
1本
32日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。オプティグリップ:三点支持方式により、ワークが滑ったり、ねじれたりすることを防ぎます。口を大きく開けた場合でも適正なグリップ力を維持します。
切断能力ピアノ線程度
絶縁スリムビット & ビットホルダーセット 7本組 Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁スリムビット & ビットホルダーセット 7本組Wiha(ビーハ/ノガ)
15,980税込17,578
1セット(7点)
32日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1001Vの絶縁工具です。
電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組) Wiha(ビーハ/ノガ)電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組)Wiha(ビーハ/ノガ)
529,800税込582,780
1セット(115点)
32日以内出荷
頑丈なツールワゴン入りの115本組 総合工具セットは、別名ビーハ宇宙旅行セットとも呼ばれています。IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ねじ締め、結束工具】絶縁トルクドライバーセット(HYS679VDESET18):絶縁トルクバリオ、トルクセッター、スリムビット用絶縁ビットホルダー、ビット(-2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T25 各1ヶ) ・絶縁マガジンビットホルダー:ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PZ1、PZ2、SL/PZ2 各1ヶ)・絶縁スリムバリオビット用絶縁スタビー/ビットホルダー・ポジドライブ絶縁スリムビット(PZ2×75/2831-12PZ2 1ヶ)・マイナス絶縁スリムドライバー(-3.5×100/3201S35、-5.5×125/3201S55、-6.5×150/3201S65 各1ヶ)・プラス絶縁スリムドライバー(PH1×80/3211PH1、PH2×100/3211PH2 各1ヶ) ・ポジドライブ絶縁スリムドライバー( PZ1×80、PZ2×100 各1ヶ)・プラス/マイナス/ポジドライブ絶縁スリムドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1ヶ)・いじり止め穴付トルクス絶縁スリムドライバー(T10H×100/HYZ114SFT10H、T15H×100/HRZ114SFT15H、T20H×100/HSZ114SFT20H、T25H×125/HZZ114SFT25H 各1ヶ)・六角ナット絶縁ドライバー(5.5×125/322N055、7×125/322N070、8×125/322N080、10×125/322N100、13×125/322N130 各1ヶ)・ピコフィニッシュプラス絶縁ドライバー(PH0×60 1ヶ)・ピコフィニッシュマイナス絶縁ドライバー(-2.5×60 1ヶ)・ペン形スイッチキャビネットキー9ヶ組(HLS907SCK)・スチールキャップ/六角ボルスター付貫通マイナスドライバー(3.5×75/530S3507、12.0×200/530S12020 各1ヶ)・×LセレクターYビットセット25mm(PH1×1ヶ、PH2×4ヶ、PH3×1ヶ、PZ1×2ヶ、PZ2×4ヶ、PZ3×2ヶ、T10×2ヶ、T15×3ヶ、T20×3ヶ、T25×3ヶ、T30×3ヶ、T40×2ヶ、マグネット付きビットホルダー×1ヶ)・マジックリング付きエルゴスター蛍光色ボールポイント六角レンチセット9本組(369RE9F) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm(HYS819VDEBC200) ・絶縁電工ニッパー160mm、6-1/2"(HWZ333VDE160P) ・絶縁ケーブルカッター200mm、8"(HZS474VDE200P) ・クラシック電工ニッパー125mm、5"(HGS618MC125C) 【固定用工具】絶縁コンビネーションプライヤー180mm、7"(Z0106VS180) ・先曲リ絶縁ニードルノーズプライヤー200mm、8"(Z0506VA200) ・絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付200mm、8"(Z0506VS200) ・絶縁ウォーターポンププライヤー(プッシュボタン付)250mm、10"(H×S745VDE250P) 【ストリッピング・クリンピング工具】トライカット絶縁インストレーションプライヤー170mm(HRS855VDEWS170) ・自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm(HGS596ST165) ・自動ストリッピング工具(16mm2まで)200mm(HRZ206STA200) ・自動クリンプ工具(ワイヤーエンドスリーブ六角クリンピング用)210mm(HLZ124CRA210) ・クリンプ工具(絶縁ケーブルアイコンタクト用)220mm(HYS384CR220) ・電気技師用シアー(クリンプ機能付き)160mm(HSZ192SE160) 【検査・印字・測定工具】単極/非接触電圧検電器(90-1000VAC)150mm ・単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・LED、レーザー、UVライト付フラッシュライト、AAA電池3本付(SB24670) ・電気技師用水準器40cm(HZZ207ESL400) ・電気技師用ロングライフ折尺2m、10折(HPZ206LR2G) ・ソフトフィニッシュダウエルラケットセット(SB534S5) 【打刻・チゼル工具】電気技師用ハンマー(300gハンマーヘッド)(HYZ207EH300G)規格IEC60900:2004入組点数115点