カテゴリ

  • 作業工具(640)
  • 測定用品(12)
  • 電動工具(4)
  • 切削工具(2)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)
  • モノタロウ(1)
  • IKO(日本トムソン)(1,391)
  • KEIHIN(562)
  • (446)
  • cotta(391)
  • 和平フレイズ(386)
  • パール金属(321)
  • KTM(220)
  • アイリスオーヤマ(189)
  • iHelp(180)
  • 八光電機(175)
  • Panasonic(パナソニック)(137)
  • TKG(121)
  • VISHAY(120)
  • 坂口電熱(85)
  • MEIHO(ワキタ)(72)
  • ダイヤトレンド(71)
  • ベストコ(69)
  • SUS(エスユーエス)(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ih」の検索結果

660件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ビーハTハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)ビーハTハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
799税込879
1本
当日出荷
トルクスビット Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスビットWiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
クロムバナジウム鋼製で頑強且つDIN規格適合の精度の高いビットです。
材質クロムバナジウム鋼シャンク径(Φmm)6.35
ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から32日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
インチサイズTハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)インチサイズTハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
インチサイズのTハンドル六角レンチです。
先端形状六角サイズ規格インチ形状T型全長(mm)182軸長(mm)150
ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ) Wiha(ビーハ/ノガ)ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ)Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から24日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質チタニウムシルバー先端形状ボールポイント
ビーハTハンドルナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ビーハTハンドルナットドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から7日以内出荷
種類ナットドライバー商品構成単品
ユニバーサルシェイバー替刃(13mm巾 10本) Wiha(ビーハ/ノガ)ユニバーサルシェイバー替刃(13mm巾 10本)Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10本)
当日出荷
刃幅(mm)13トラスコ品番490-8945質量(g)27
トルクドライバー用トルクスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー用トルクスブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
先端形状トルクス全長(mm)175質量(g)17本数1両頭機能片頭
トルクドライバー用六角ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー用六角ブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
先端形状六角全長(mm)175質量(g)17本数1両頭機能片頭
Tハンドル トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。
先端形状ヘックスローブ全長(mm)126質量(g)31軸長(mm)100ハンドル長さ(mm)80
標準トルクスビット(E6.3) Wiha(ビーハ/ノガ)標準トルクスビット(E6.3)Wiha(ビーハ/ノガ)
839税込923
1本
当日出荷から62日以内出荷
差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭先端形状トルクス本数1
292イージートルク トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)292イージートルク トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型 Wiha(ビーハ/ノガ)プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型Wiha(ビーハ/ノガ)
479税込527
1本
当日出荷から翌日出荷
仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ先端形状プラス(+)塗装色クローム両頭機能片頭
可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)可変トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
27,980税込30,778
1本
当日出荷
設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。締め付けトルクは±6%以内の高精度。締め付けトルクが設定されたトルク値になるとクリック音で知らせます。設定トルクを越えると、ドライバーブレードがハンドル内部をすべる構造になっています。一定範囲でトルク設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示されます。カラーコード化された交換ブレードが用意されており、さまざまなねじの種類、サイズに対応できます。
用途超硬チップのカッターボディーへの取り付けの際、安定した締め付けトルクでねじと工具の損傷を防ぎます。材質ハンドル内部は衝撃に強いポリプロピレン(PP)、外部は手に優しいサーモプラスチックエラストマー(TPE)で覆われていますビット幅(mm)4(2859シリーズ)2018年トラスコ掲載ページ1 1940負荷方向
ユニバーサルシェイバーセット(13mm巾ブレード11本付) Wiha(ビーハ/ノガ)ユニバーサルシェイバーセット(13mm巾ブレード11本付)Wiha(ビーハ/ノガ)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
トラスコ品番490-9127セット内容本体(43040)×1、13mm替刃10本入り(43040K10)×1質量(g)133
ソフトフィニッシュ・トルクスプラス・ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・トルクスプラス・ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Tハンドル トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 全身焼入です。
軸長(mm)100
ビーハTハンドルトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ビーハTハンドルトルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。 ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。
種類T型ハンドルドライバー商品構成単品
トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュハンドル付です。ブレード先端にビーハ社独自のクロムトップ加工を施しているため、精度を保ち、トルクスねじをガッチリとキャッチします。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。
用途超硬工具のホルダへのチップ装填。自動車整備工具として。材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂先端形状トルクス商品構成単品
六角ドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)六角ドライバー(ソフトフィニッシュ)Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から7日以内出荷
種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角レンチドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)六角レンチドライバー(ソフトフィニッシュ)Wiha(ビーハ/ノガ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から23日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
プロフェッショナル1/4”マイナスビットE63型 Wiha(ビーハ/ノガ)プロフェッショナル1/4”マイナスビットE63型Wiha(ビーハ/ノガ)
679税込747
1本
当日出荷
仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ先端形状マイナス(-)本数1塗装色クローム差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
マジックリング付ボールポイント六角レンチ(ロングタイプ) Wiha(ビーハ/ノガ)マジックリング付ボールポイント六角レンチ(ロングタイプ)Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
レンチ先端に付けたリテイナーリングの働きで、六角穴付ねじを保持できます。手の届きにくい深い穴、狭い場所にも六角ねじを簡単に挿入したり取り出すことができます。HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジウム鋼にクロームメッキをほどこしています。
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
739税込813
1個
当日出荷
用途手にピッタリフィットする独特のハンドル形状が最高の使いやすさと最強の締め付けトルクを生み出します。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型材質/仕上ブレード:クロームバナジウム鋼、焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ
ウィングタイプ六角キーハンドル Wiha(ビーハ/ノガ)ウィングタイプ六角キーハンドルWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端形状六角形状T型
マジックスプリング付Tハンドルトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)マジックスプリング付TハンドルトルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブレードはクロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。わずかな力でハイトルクをかけたい場合に適しています。ステンレス鋼製のマジックスプリングがトルクスねじをがっちりと保持します。ブレード先端はクロームトップ加工により、精度が維持されています。
先端形状ヘックスローブ軸長(mm)100
ナットドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)ナットドライバー(ソフトフィニッシュ)Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクドライバー用トルクスプラスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー用トルクスプラスブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
先端形状トルクスプラス軸径(Φmm)4全長(mm)175質量(g)17本数1両頭機能片頭
ウィングタイプトルクスキーハンドル Wiha(ビーハ/ノガ)ウィングタイプトルクスキーハンドルWiha(ビーハ/ノガ)
889税込978
1本
当日出荷から7日以内出荷
先端形状ヘックスローブ
ピコフィニッシュ精密六角ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密六角ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
Tハンドルトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)TハンドルトルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
手のひらにぴったりフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。全身焼入、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填に。自動車整備用に。材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂軸長(mm)100
マジックリング付ボールポイント六角ドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)マジックリング付ボールポイント六角ドライバー(ソフトフィニッシュ)Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
六角ボールポイント先端部にバネ鋼のリングを付けていますので六角ねじをキャッチできます。(特許3151178号)更に片角25°の傾斜角度での作業ができますので、手の届きにくい深い穴、狭い場所でも六角ねじを簡単に挿入したり取り出すことが出来ます。クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ピコフィニッシュ絶縁精密ドライバーセット 6本組 Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ絶縁精密ドライバーセット 6本組Wiha(ビーハ/ノガ)
11,980税込13,178
1セット(6点)
当日出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。 ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
セット内容-1.5×50、 -2.0×50、 -2.5×65、 -3×65、PH00×50、PH0×65 各1本商品構成セット品
BiCutダブルパワーカッター(インダストリアル) Wiha(ビーハ/ノガ)BiCutダブルパワーカッター(インダストリアル)Wiha(ビーハ/ノガ)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。2種類のカッターの役割をこなします、カッターの切断力を2倍にする事で極めて硬い材料も切断できます。通常の材質に対しては50%の力で切断できます。
用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断全長(mm)200切断能力(mm)硬線切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0切断能力(Φmm) 銅線Φ3.52018年トラスコ掲載ページ4 0938
可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)可変トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
24,980税込27,478
1本
当日出荷
負荷方向
トルクドライバー用マイナスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー用マイナスブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端形状マイナス(-)軸径(Φmm)4全長(mm)175本数1両頭機能片頭
マガジンビットスタビドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)マガジンビットスタビドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。
材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35
絶縁マガジン・リフトアップホルダー6本入りセット Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁マガジン・リフトアップホルダー6本入りセットWiha(ビーハ/ノガ)
10,980税込12,078
1セット(6本)
当日出荷
絶縁スリムビット6本を内蔵したマガジンタイプのリフトアップ絶縁ホルダーです。ビットとホルダーがそれぞれ別々に、二重に絶縁されている安全度の高い工具です。VDE-GSマークを冠した工具です。
用途絶縁が必要な手作業トラスコ品番829-0353商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 1966
リング付Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)リング付Tハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。 手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 硬度はHRC56~58です。
サイズ規格ミリ形状T型先端形状六角
...