インチサイズのTハンドル六角レンチです。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状T型
全長(mm)182
軸長(mm)150
Tハンドルタイプの六角レンチ。
ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。
ブレードはクロームバナジウム鋼製。
焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ。
先端が面取りされているのでねじの挿入が容易です。
狭い穴や奥まった場所に六角ねじを簡単に挿入したり取り出せる画期的使い易さのTハンドル六角レンチです。
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
Tハンドルのタイプの六角ボールレンチ。
ブレードはクロームバナジウム鋼製。焼き入れ、ニッケル仕上げ。
先端形状ボールポイント付
用途手にピッタリフィットする独特のハンドル形状が最高の使いやすさと最強の締め付けトルクを生み出します。
ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
材質/仕上ブレード:クロームバナジウム鋼、焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ
Tハンドルタイプの六角レンチです。先端が面取りされているので、ねじの挿入が容易です。
先端形状六角
ソフトフィニッシュハンドルのトルクスプラスドライバーです。
トラスコ品番481-3898
材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼、グリップ:樹脂
全長(mm)191
軸長(mm)80
刃先15IP
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。
対辺寸法(mm)4
材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルメッキ
全長(mm)176
質量(g)37
軸長(mm)150
全幅(mm)80
硬度HRC58~60
先端形状ボールポイント
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コンパクトなT型ハンドル形状で使いやすいです。
グリップエンドには早回しに便利な軸があり、指先で回せます。
用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填。
手にピッタリフィットする独特のハンドル形状が最高の使いやすさと最強の締め付けトルクを生み出します。ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。
トラスコ品番481-3804
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルメッキ
全長(mm)488
対辺(mm)5
軸長(mm)450
全幅(mm)120
対辺寸法(mm)5
ハンドル幅(mm)100
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状で、とても使いやすいです。硬度はHRC56~58です。
付属品スタンド
トラスコ品番492-2395
セット内容3、4、5、6、8、10(mm)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
クロームメッキの商品です。
形状T型
先端形状六角
レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。
手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。
硬度はHRC56~58です。
サイズ規格ミリ
形状T型
先端形状六角
マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。
形状T型
先端形状六角ボールポイント
奥まった場所に六角ねじを挿入したり、六角ねじを取り出すのに威力を発揮します。
ブレードはクロームバナジウム鋼製。
焼き入れ、ニッケルメッキ仕上げ。
先端形状六角
片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルメッキ
先端形状ボールポイント
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
セット内容ソフトフィニッシュ丸ブレード 低ヘッドネジ用マイナスドライバー( -3.0×100、 -5.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュ丸ブレード プラスドライバー(PH1×80、PH2×100 各1本) ・1/4"マグネット付ビットホルダー型Tハンドルドライバー(1/4"×150) ・ウォーターポンププライヤー クラッシック ボックスタイプ250mm ・ロングライフ2m折尺、白、10折 ・ビットフリップセレクター25mm ・六角レンチセット9本組
入組点数30本組
1セット(30点)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
関連キーワード