絞り込み
ブランド
- BALLUFF
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,865)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,463)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: BALLUFFのすべての商品

BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 1 mm
BALLUFF¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷長さ(mm)29取付方式埋込型周波数(Hz)【最大スイッチング】100出力方式アンプセンサ電源電圧(V)4→8dc本体形状バレル形検出範囲(mm)0.1→1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)8/DCIP等級IP67スレッドサイズM5×0.5ターミナルタイプケーブル
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 8 mm
BALLUFF¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67ターミナルタイプコネクタスイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 7 mm
BALLUFF¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 4 mm
BALLUFF¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様【遮蔽】シールド付き長さ(mm)61取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM12×1ターミナルタイプケーブルスイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 25 mm
BALLUFF¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷出力方式PNP-NO本体形状バレル形検出範囲(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM30×1.5スイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 2 → 8 mm
BALLUFF¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷仕様【逆極性保護】あり取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)2→8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM18×1スイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 2 → 15 mm
BALLUFF¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)2→15RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67ターミナルタイプコネクタスイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 15 mm
BALLUFF¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷本体形状バレル形スレッドサイズM30×1.5出力方式PNP-NO検出範囲(mm)15電源電圧(V)10→30dcIP等級IP67最大電圧(V)30/DC取付方式埋込型スイッチング電流(mA)100仕様【遮蔽】シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 12 mm
BALLUFF¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様【遮蔽】シールドなし取付方式ケーブル出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM18×1スイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 1 → 8 mm
BALLUFF¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷取付方式ケーブル出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)1→8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM12×1ターミナルタイプコネクタスイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 1 → 4 mm
BALLUFF¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷スレッドサイズM12×1本体形状バレル形出力方式PNP-NO検出範囲(mm)1→4電源電圧(V)10→30dcIP等級IP67最大電圧(V)30/DC取付方式埋込型スイッチング電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応
BALLUFF 誘導型センサ スレッドサイズ 非埋込型
BALLUFF¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷長さ(mm)27幅(mm)6.1取付方式非埋込型深さ(mm)5出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc動作温度(℃)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCスレッドサイズM8×1ターミナルタイプM8 - 4ピン、ケーブル付きスイッチング電流(mA)200
BALLUFF 接続ケーブル
BALLUFF¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷ケーブル長(m)5RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプConnecting Cable併用可能製品M8 Sensor Connectorsコネクタジェンダーメス
BALLUFF Balluff近接センサ用ケーブル
BALLUFF¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷ケーブル長(m)5接続方式M12方向直線RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタ併用可能製品光電センサコネクタジェンダーメス
BALLUFF 超音波センサ ブロック形 IP67
BALLUFF¥48,980~税込¥53,878~1個7日以内出荷仕様【逆極性保護】あり電源電圧(V)20→30dc材質(ハウジング)メッシング、PBT本体形状ブロック形RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67スレッドサイズM8ターミナルタイプM8コネクタ
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 8 mm 34 x 16 x 8 mm
BALLUFF¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷長さ(mm)34幅(mm)16取付方式埋込型深さ(mm)8出力方式PNP-NO電源電圧(V)12→30dc本体形状ブロック形検出範囲(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67ターミナルタイプケーブル
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 34 x 16 x 8 mm
BALLUFF¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様【遮蔽】シールド付き長さ(mm)34幅(mm)16取付方式埋込型深さ(mm)8出力方式PNP-NO電源電圧(V)12→30dc本体形状ブロック形RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67ターミナルタイプケーブルスイッチング電流(mA)50
接続ケーブル BALLUFF 接続ケーブル M12角度付きコネクタ
BALLUFF¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Connecting Cable●併用可能製品:M12 Angled Connector●接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リードRoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケット BALLUFF 取り付けブラケット BOS 5K
BALLUFF¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:BOS 5K●取り付けブラケット. Balluff近接センサ用の取り付けクランプです。RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケット BALLUFF 取り付けブラケット BOS 18
BALLUFF¥929~税込¥1,022~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:BOS 18●取り付けブラケット. Balluff近接センサ用の取り付けクランプです。RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケット BALLUFF アングルブラケット M8センサ、チューブ型センサ
BALLUFF¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:アングルブラケット●併用可能製品:M8センサ、チューブ型センサ●取り付けブラケット. Balluff近接センサ用の取り付けクランプです。RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケット BALLUFF アングルブラケット M18センサ、チューブ型センサ
BALLUFF¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:アングルブラケット●併用可能製品:M18センサ、チューブ型センサ●取り付けブラケット. Balluff近接センサ用の取り付けクランプです。RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケット BALLUFF アングルブラケット M12センサ、チューブ型センサ
BALLUFF¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:アングルブラケット●併用可能製品:M12センサ、チューブ型センサ●取り付けブラケット. Balluff近接センサ用の取り付けクランプです。RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けスリーブ BALLUFF 取り付けカフ M8センサ
BALLUFF¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り付けカフ●併用可能製品:M8センサ●アクセサリ. Balluffのセンサアクセサリ. 取り付けブラケット 取り付けカフ 静電容量センサアンプ プログラマ センサ反射板RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けスリーブ BALLUFF 取り付けカフ M30センサ
BALLUFF¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り付けカフ●併用可能製品:M30センサ●アクセサリ. Balluffのセンサアクセサリ. 取り付けブラケット 取り付けカフ 静電容量センサアンプ プログラマ センサ反射板RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けスリーブ BALLUFF 取り付けカフ M18センサ
BALLUFF¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り付けカフ●併用可能製品:M18センサ●アクセサリ. Balluffのセンサアクセサリ. 取り付けブラケット 取り付けカフ 静電容量センサアンプ プログラマ センサ反射板RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けスリーブ BALLUFF 取り付けカフ M12センサ
BALLUFF¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り付けカフ●併用可能製品:M12センサ●アクセサリ. Balluffのセンサアクセサリ. 取り付けブラケット 取り付けカフ 静電容量センサアンプ プログラマ センサ反射板RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けクランプ BALLUFF 取り付けクランプ
BALLUFF¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り付けクランプ●併用可能製品:マイクロパルスATトランスデューサ、プロファイルシリーズA1●Balluffマイクロパルストランスデューサ. Balluffマイクロパルス磁歪リニア位置トランスデューサは、正確で信頼性の高い位置制御信号を発信します。 Balluffの非接触磁歪テクノロジーは、パフォーマンスの経年劣化がなく、過酷な産業用位置監視及び測定用途で実証済みの高い信頼性を誇ります。. 高解像度、反復性、直線性 耐衝撃、耐振動、耐電気干渉 幅広いハウジング形状及び電気的インターフェイス 1 → 300 インチのストローク長 電源断後にも有効な絶対出力信号により初期位置の再設定が不要. 油圧シリンダのクローズドループ制御のための位置フィードバック 風力発電、製鉄、製材、モーションシミュレータ、モバイル(オフロード)機器 プラスチック及びゴム製の製造機械上の直線運動を監視 包装及び自動アセンブリ機械の位置監視 高精度充填レベル及び投薬 高精度の絶対直線位置フィードバックが必要な用途RoHS指令(10物質対応)対応
プログラマ BALLUFF アナログテスター及びプログラマ BESシリーズ用
BALLUFF¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷仕様タイプ:アナログテスター及びプログラマ●併用可能製品:BESシリーズ●アクセサリ. Balluffのセンサアクセサリ. 取り付けブラケット 取り付けカフ 静電容量センサアンプ プログラマ センサ反射板