絞り込み
ブランド
  • BALLUFF
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,742)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,100)
  • Panasonic(パナソニック)(6,950)
  • AMPHENOL(5,461)
  • VISHAY(4,701)
  • フエニックス・コンタクト(4,098)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,981)
  • omron(オムロン)(3,692)
  • 日本モレックス(molex)(3,449)
  • SIEMENS(3,351)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,657)
  • YAGEO(2,638)
  • KEMET(2,274)
  • IDEC(和泉電気)(2,203)
  • BOURNS(1,996)
  • SAMTEC(1,956)
  • MICROCHIP(1,886)
  • onsemi(1,864)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BALLUFF 誘導型センサ バレル形 埋込型 BALLUFF

    BALLUFF 誘導型センサ バレル形 埋込型

    BALLUFF
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • BALLUFF 超音波センサ バレル形  IP67 BALLUFF

    BALLUFF 超音波センサ バレル形 IP67

    BALLUFF
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    本体形状バレル形RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67
  • BALLUFF センサ反射板 BALLUFF

    BALLUFF センサ反射板

    BALLUFF
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリ. Balluffのセンサアクセサリ. 取り付けブラケット 取り付けカフ 静電容量センサアンプ プログラマ センサ反射板RoHS指令(10物質対応)対応
  • BALLUFF ケーブルアセンブリ M12 メス BALLUFF

    BALLUFF ケーブルアセンブリ M12 メス

    BALLUFF
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リードケーブル長(m)5方向直線接続M12RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタ併用可能製品センサ及びアクチュエータジェンダー【コネクタ】メス
  • BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型 BALLUFF

    BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型

    BALLUFF
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付方式埋込型本体形状ブロック形
  • 取り付けブラケット BALLUFF アングルブラケット M30センサ、チューブ型センサ BALLUFF

    取り付けブラケット BALLUFF アングルブラケット M30センサ、チューブ型センサ

    BALLUFF
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アングルブラケット●併用可能製品:M30センサ、チューブ型センサ●取り付けブラケット. Balluff近接センサ用の取り付けクランプです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導 近接センサ 範囲:10mm ,M12 突出型 ,400Hz ,10→30Vdc BALLUFF

    誘導 近接センサ 範囲:10mm ,M12 突出型 ,400Hz ,10→30Vdc

    BALLUFF
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    産業環境における幅広い金属検出用途に使用するように設計されています。
    長さ(mm)60出力デジタルスイッチング:PNPセンサー誘導出力電流(mA)開閉:200本体形状ネジ付きバレル検出範囲(mm)10動作温度(℃)-25~70ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応出力機能NO実装タイプ突出型最大DC電圧(V)30スイッチング周波数(Hz)最大:400
  • 誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush BALLUFF

    誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush

    BALLUFF
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 ミリ●接続方式:コネクタ付きケーブル●シリーズ:BES●長さ:25mm●応答周波数:2000 Hz●奥行き:5mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8242アズワン品番65-7355-86
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.4 mm ねじの呼び M12 x 1 Non-Flush BALLUFF

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.4 mm ねじの呼び M12 x 1 Non-Flush

    BALLUFF
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:53mm●幅:12mm●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8243アズワン品番65-7355-88
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5.6 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush BALLUFF

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5.6 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush

    BALLUFF
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NO●検出範囲:7 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 36 VDC●長さ:51mm●幅:18mm●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8229アズワン品番65-7355-64
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush BALLUFF

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush

    BALLUFF
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:4ミリ●接続方式:ケーブル●シリーズ:BES●長さ:53mm●応答周波数:2500 Hz●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8195アズワン品番65-7357-26
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0.65 mm ねじの呼び M5 x 0.5 Flush BALLUFF

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0.65 mm ねじの呼び M5 x 0.5 Flush

    BALLUFF
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M5 x 0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:0.8 ミリ●接続方式:M5 コネクタ●シリーズ:BES●長さ:29mm●幅:5mm●実装タイプ:洗浄●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8206アズワン品番65-7355-63
  • 生産監視システム BALLUFF

    生産監視システム

    BALLUFF
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    BALLUFF 状態監視センサは、振動、温度、相対湿度、気圧などのさまざまな物理的変数を検出して処理し、IO-Link 経由でホストシステムに必要なデータを提供します。標準化された IO-Link プロトコルにより、センサを簡単にパラメータ化して、センサでの処理を特定の用途に合わせることができます。プロセスデータ構造により、最大 5 つの測定データ又は前処理データを自由に構成して、周期的に送信できます。機能振動速度、振動加速、振動重大度ゾーン、接触温度、センサ自己認識 振動、周波数範囲: 2 → 3200 Hz 振動、測定軸数 3 振動速度、測定範囲 RMS 0 ~ 220 mm/s @ 79.4 Hz 振動加速度、測定範囲: RMS 0 → 16 g
    仕様●通信プロトコル:IO-LINK●コード番号:207-2207アズワン品番65-7277-60
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 8 m BALLUFF

    光電センサ バレル形 検出範囲 8 m

    BALLUFF
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:8 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4ピンコネクタ●コード番号:240-5398アズワン品番65-7268-55
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 25 mm BALLUFF

    光電センサ バレル形 検出範囲 25 mm

    BALLUFF
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:25 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4ピンコネクタ●コード番号:240-5393アズワン品番65-7271-91
  • 近接センサ 円筒形 検出範囲 4 mm BALLUFF

    近接センサ 円筒形 検出範囲 4 mm

    BALLUFF
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    BALLUFF 標準誘導型センサは、金属部分での物体の検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、直径 3 mm から角型 80 x 80 mm まで用意されています。堅牢性と信頼性が高くなっています この誘導型センサは世界中に存在します 特に経済的なソリューションを提供します
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:円筒形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:60mm●コード番号:205-0455アズワン品番65-7305-92
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 2 mm 埋込型 2.5kHz BALLUFF

    近接センサ ブロック形 検出範囲 2 mm 埋込型 2.5kHz

    BALLUFF
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    BES 3 / 4線式M12誘導型近接センサ。このBALLUFF BESシリーズのM12円筒形誘導型近接センサ製品は、産業環境における幅広い金属検出用途に使用するように設計されています。ケーブル配線済み又はコネクタ付き 埋込型シールド付き又は非埋込型シールドなし 3 / 4線式DC構成
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:10.5mm●幅:30mm●奥行き:16.5mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:905-5135アズワン品番65-7326-54
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1 BALLUFF

    近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1

    BALLUFF
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    メーカーの標準誘導型センサは、金属分野での物体検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、3 mm O から角型80 x 80 mmまで用意されています。 堅牢で信頼性の高い誘導型グローバルセンサは、非常に経済的なソリューションです。
    仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:66mm●幅:18mm●最大AC電圧:250V●出力開閉電流:200 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:192-0669アズワン品番65-7347-75
  • 近接スイッチ BALLUFF

    近接スイッチ

    BALLUFF
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
  • リニアトランスデューサ リニア測定 BALLUFF

    リニアトランスデューサ リニア測定

    BALLUFF
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    プロファイル設計のリニア位置センサは、1 つ又は複数の位置を正確に検出するための非接触及び絶対測定システムです。ハーメチックシールドアルミニウム製のハウジングを使用しているため、プレス、射出成形機、ガントリロボットなどの過酷な環境でも確実な性能を発揮します。位置エンコーダの磁石は、プロファイルの壁を通して測定素子に作用します。
    仕様●エンコーダー技術:リニア測定●ストローク:500mm●電源電圧:10→ 30 V dc●IP保護等級:IP60●全体の高さ:37mm●全体の幅:410mm●全体的な深さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:194-7628アズワン品番65-7318-35
  • リニアトランスデューサ リニア測定 BALLUFF

    リニアトランスデューサ リニア測定

    BALLUFF
    419,800税込461,780
    1個
    7日以内出荷
    BALLUFF の充填レベルセンサ BTL-SF は、非常に高い衛生要件の用途で継続的に正確な測定を実行します。この測定システムは、耐腐食性ステンレススチール製です。仕上げ面が高品質で丸みを帯びています。
    仕様●エンコーダー技術:リニア測定●ストローク:500mm●電源電圧:10→ 30 V dc●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:194-7634アズワン品番65-7334-86
  • RFIDタグ BALLUFF

    RFIDタグ

    BALLUFF
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●検出タイプ:RFID●接続タイプ:ワイヤレス●リーダースタイル:固定●コード番号:240-5375アズワン品番65-7268-43
  • Junction block BALLUFF

    Junction block

    BALLUFF
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
  • 誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.6 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush BALLUFF

    誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.6 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush

    BALLUFF
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 ミリ●接続方式:コネクタ付きケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:40mm●幅:8mm●奥行き:8mm●実装タイプ:洗浄●材質:PBT●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8212アズワン品番65-7354-87
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5.6 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush BALLUFF

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5.6 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush

    BALLUFF
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NO●検出範囲:7 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 36 VDC●長さ:46mm●幅:18mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8193アズワン品番65-7357-30
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2.2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush BALLUFF

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2.2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush

    BALLUFF
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:50mm●応答周波数:2000 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8221アズワン品番65-7356-30
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 Non-Flush BALLUFF

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 Non-Flush

    BALLUFF
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:45mm●幅:8mm●実装タイプ:非水洗式●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-40℃●コード番号:238-8208アズワン品番65-7357-77
  • 取り付けクランプ センサ反射板 BOS R-33 BALLUFF

    取り付けクランプ センサ反射板 BOS R-33

    BALLUFF
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    Balluff BOS反射板RF-OSシリーズ。RF-OSシリーズ用のBalluffシリーズの反射板。シリーズRF-OS 反射板BOS バージョン: キューブコーナー4 mm ハウジング材質: ABS 用途: 反射光バリア用 スタイル: ブロック又はシリンダ
    仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:BOS R-33●コード番号:905-5125アズワン品番65-7326-25
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m BALLUFF

    光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m

    BALLUFF
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:透過型●検出範囲:5 m●出力タイプ:PNP / NPN●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●コード番号:240-5388アズワン品番65-7268-83
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 30 mm BALLUFF

    光電センサ バレル形 検出範囲 30 mm

    BALLUFF
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:コネクタ付きケーブル●コード番号:240-5396アズワン品番65-7268-46
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 BALLUFF

    近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30

    BALLUFF
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    BALLUFF 誘導型センサは、金属部分での物体の検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、3 mm O から角型80 x 80 mmまで用意されています。堅牢で信頼性の高い誘導型グローバルセンサは、非常に経済的なソリューションです。また、メーカーはこれらの500種以上の幅広い製品を世界中に最短の時間で配送できます。ハウジング材質は黄銅、ニッケルめっきです IP 等級は IP68 です
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:83mm●コード番号:224-5729アズワン品番65-7311-93
  • 近接スイッチ BALLUFF

    近接スイッチ

    BALLUFF
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
  • クランプアセンブリ キャップ M12コネクタ BALLUFF

    クランプアセンブリ キャップ M12コネクタ

    BALLUFF
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:キャップ●併用可能製品:M12コネクタ●応用例:保護ナット●シリーズ:BAM01●コード番号:240-5352アズワン品番65-7270-53
  • RFIDタグ BALLUFF

    RFIDタグ

    BALLUFF
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●検出タイプ:RFID●接続タイプ:ワイヤレス●リーダースタイル:固定●コード番号:240-5366アズワン品番65-7268-82
  • 取り付けクランプ ブラケット O20 mmセンサ BALLUFF

    取り付けクランプ ブラケット O20 mmセンサ

    BALLUFF
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:O20 mmセンサ●応用例:クランプホルダ●シリーズ:BAM00●コード番号:240-5348アズワン品番65-7271-98
  • ブラケット 取り付けロッド 取り付けシステムBMS BALLUFF

    ブラケット 取り付けロッド 取り付けシステムBMS

    BALLUFF
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けロッド●併用可能製品:取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00●コード番号:240-5344アズワン品番65-7270-22
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4.1 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush BALLUFF

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4.1 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush

    BALLUFF
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:65mm●応答周波数:15 Hz●実装タイプ:洗浄●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8227アズワン品番65-7356-59