本体形状バレル形
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:8 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4ピンコネクタ●コード番号:240-5398
アズワン品番65-7268-55
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:25 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4ピンコネクタ●コード番号:240-5393
アズワン品番65-7271-91
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:コネクタ付きケーブル●コード番号:240-5396
アズワン品番65-7268-46
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:150 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:コネクタ付きケーブル
アズワン品番65-7268-47
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
BALLUFF 誘導型センサは、金属部分での物体の検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、3 mm O から角型80 x 80 mmまで用意されています。堅牢で信頼性の高い誘導型グローバルセンサは、非常に経済的なソリューションです。また、メーカーはこれらの500種以上の幅広い製品を世界中に最短の時間で配送できます。ハウジング材質は黄銅、ニッケルめっきです IP 等級は IP68 です
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:83mm●コード番号:224-5729
アズワン品番65-7311-93
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
BALLUFF BES シリーズの BALLUFF 円筒型誘導型近接センサは、産業環境における幅広い金属検出用途に使用するように設計されています。ケーブル配線済み又はコネクタ付き 埋込型シールド付き又は非埋込型シールドなし
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:8 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:66mm
アズワン品番65-7289-92
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
メーカーの標準誘導型センサは、金属分野での物体検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、3 mm O から角型80 x 80 mmまで用意されています。 堅牢で信頼性の高い誘導型グローバルセンサは、非常に経済的なソリューションです。
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:66mm●幅:18mm●最大AC電圧:250V●出力開閉電流:200 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:192-0669
アズワン品番65-7347-75
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Balluff BES誘導型標準センサーは、金属領域の物体を検出するために使用される、堅牢で信頼性の高い製品です。
500種類以上のモデルシリーズを取り揃えており、あらゆる用途に適した誘導型センサーを提供しています。
世界中で使用されているこの技術は、最適なコストパフォーマンスを実現し、短時間でも大量納品が可能です。
このセンサーは、PNP常時開(NO)出力で保護等級はIP68です。
検出範囲は5mmです。
本体形状バレル形
ねじの呼びM18
出力タイプPNP
検出範囲(mm)5
接続方式3ピンM12オスコネクタ
仕様センサ技術:誘導
1個
¥10,030
税込¥11,033
5日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:65mm●応答周波数:80 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7357-40
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NO●検出範囲:7 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 36 VDC●長さ:46mm●幅:18mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8193
アズワン品番65-7357-30
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 ミリ●接続方式:M8コネクター●シリーズ:BES●長さ:60mm●応答周波数:1200 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7356-58
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:56mm●応答周波数:2000 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:80℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8253
アズワン品番65-7355-57
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M5 x 0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:0.8 ミリ●接続方式:M5 コネクタ●シリーズ:BES●長さ:29mm●幅:5mm●実装タイプ:洗浄●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8206
アズワン品番65-7355-63
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:0.8 ミリ●接続方式:コネクタ付きケーブル●シリーズ:BES●長さ:27mm●幅:5mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7356-45
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:50mm●応答周波数:2000 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8221
アズワン品番65-7356-30
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 →55 VDC●長さ:83mm●応答周波数:1000 Hz●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8240
アズワン品番65-7356-28
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NAMUR●検出範囲:1 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:7.7 → 9 VDC●長さ:30mm●幅:8mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7356-19
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NO●検出範囲:7 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 36 VDC●長さ:51mm●幅:18mm●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8229
アズワン品番65-7355-64
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:65mm●応答周波数:15 Hz●実装タイプ:洗浄●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8227
アズワン品番65-7356-59
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:NC●検出範囲:3 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 36 VDC●長さ:43mm●幅:12mm●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8230
アズワン品番65-7357-79
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 ミリ●接続方式:M8コネクター●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:18mm●幅:8mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7356-20
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:53mm●幅:12mm●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8243
アズワン品番65-7355-88
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:6 ミリ●接続方式:M8コネクター●シリーズ:BES●長さ:60mm●応答周波数:1200 Hz●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7354-86
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:4ミリ●接続方式:ケーブル●シリーズ:BES●長さ:53mm●応答周波数:2500 Hz●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8195
アズワン品番65-7357-26
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:NPN●検出範囲:10 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:56mm●幅:30mm●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルメッキ●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7356-47
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ