カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • BALLUFF
  • AMPHENOL(25)
  • HIOKI(日置電機)(4)
  • WALTHER(2)
  • ダイヤトレンド(2)
  • イメージニクス(2)
  • iFi Audio(アイファイオーディオ)(2)
  • 日研工作所(1)
  • ユーアールディ(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • マサル工業(1)
  • IMV(1)
  • BROADCOM(1)
  • STMicro(1)
  • AirTAC(1)
  • クリエイティブメディア(1)
  • アミッタリ(1)
  • OWON(1)
  • ATOTO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16rms」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生産監視システム BALLUFF生産監視システムBALLUFF
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
BALLUFF 状態監視センサは、振動、温度、相対湿度、気圧などのさまざまな物理的変数を検出して処理し、IO-Link 経由でホストシステムに必要なデータを提供します。標準化された IO-Link プロトコルにより、センサを簡単にパラメータ化して、センサでの処理を特定の用途に合わせることができます。プロセスデータ構造により、最大 5 つの測定データ又は前処理データを自由に構成して、周期的に送信できます。機能振動速度、振動加速、振動重大度ゾーン、接触温度、センサ自己認識 振動、周波数範囲: 2 → 3200 Hz 振動、測定軸数 3 振動速度、測定範囲 RMS 0 ~ 220 mm/s @ 79.4 Hz 振動加速度、測定範囲: RMS 0 → 16 g
仕様●通信プロトコル:IO-LINK●コード番号:207-2207アズワン品番65-7277-60
通信(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ