165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


BALLUFFBALLUFF 接続ケーブル
エコ商品
ケーブル長(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプConnecting Cable 併用可能製品M8 Sensor Connectors コネクタジェンダーメス
1個
2,470 税込2,717
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リード ケーブル長(m)5 方向直線 接続M12 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプコネクタ 併用可能製品センサ及びアクチュエータ ジェンダー【コネクタ】メス
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷



取付方式埋込型 出力方式PNP-NO 電源電圧(V)10→30dc 本体形状バレル形 検出範囲(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)30/DC IP等級IP67 ターミナルタイプコネクタ スイッチング電流(mA)100
1個
17,970 税込19,767
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リード 方向直線 接続4ピンM12コネクタ インターフェースIO-Link RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプダブルエンドコードセット 併用可能製品IO-Linkコネクタ ジェンダー【コネクタ】オス
1個
3,990 税込4,389
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:Connecting Cable●併用可能製品:M12 Angled Connector●接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様IP67. BCS DC 3線式埋込式ブロック静電容量センサ. BCS静電容量センサは、ガラス / プラスチック / 紙のパッケージ内のスタック高とレベル、物質の有無と内容を優れた精度で監視及び検出します。 BCSシリーズは、埃、表面反射、又は色や風合いといった対象物の組成の影響を受けません。 さらに静電容量センサは、ガラスやプラスチックの壁を通じ、固形物や液体のレベルを高い信頼性をもって検出します。 この広範なシリーズには、高温及び高圧の定格を備えた過酷な環境向けのステンレススチール製及びPTFE製のハウジングが含まれます。. DC3線 ブロックデザイン 短絡保護 極性の反転 LED IP67 長さ(mm)40 幅(mm)40 取付方式埋込型 深さ(mm)10 出力方式PNP/NPN 電源電圧(V)10~30dc 保護等級IP67 本体形状ブロック形 電流(mA)【スイッチング】100 検出範囲(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 過負荷保護【短絡過】あり 最大電圧(V)30dc ターミナル形状ケーブル
1個
11,870 税込13,057
7日以内出荷


1個
14,730 税込16,203
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ケーブル長(m)5 接続方式M12 方向直線 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプコネクタ 併用可能製品光電センサ コネクタジェンダーメス
1個
2,800 税込3,080
7日以内出荷

BALLUFF の充填レベルセンサ BTL-SF は、非常に高い衛生要件の用途で継続的に正確な測定を実行します。この測定システムは、耐腐食性ステンレススチール製です。仕上げ面が高品質で丸みを帯びています。
仕様●エンコーダー技術:リニア測定●ストローク:500mm●電源電圧:10→ 30 V dc●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:194-7634 アズワン品番65-7334-86
1個
469,800 税込516,780
7日以内出荷

出力方式PNP-NO 電源電圧(V)10→30dc 本体形状バレル形 検出範囲(mm)2→15 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)30/DC IP等級IP67 ターミナルタイプコネクタ スイッチング電流(mA)100
1個
16,350 税込17,985
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)28 取付方式非埋込型 出力方式アンプセンサ 電源電圧(V)4→8dc 本体形状バレル形 検出範囲(mm)0.1→3 動作温度(℃)-30 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)8/DC IP等級IP67 スレッドサイズM8×1 ターミナルタイプケーブル
1個
31,790 税込34,969
7日以内出荷

1個
29,440 税込32,384
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BALLUFFBALLUFF センサ反射板
エコ商品
仕様アクセサリ. Balluffのセンサアクセサリ. 取り付けブラケット 取り付けカフ 静電容量センサアンプ プログラマ センサ反射板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,680 税込1,848
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BALLUFFBALLUFF 光電センサ
エコ商品
仕様【電気的接続】4ピンM12コネクタ 検出方式光学式 出力方式PNP 材質(ハウジング)真鍮製 動作温度(℃)+55 RoHS指令(10物質対応)対応 光学方式光電 最大電圧(V)【DC】30 IP等級IP67 最大電流(mA)100
1個
27,670 税込30,437
7日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:キャップ●併用可能製品:M12コネクタ●応用例:保護ナット●シリーズ:BAM01●コード番号:240-5352 アズワン品番65-7270-53
1個
1,998 税込2,198
欠品中

仕様●アクセサリタイプ:保護カバー●併用可能製品:BNI M12●応用例:保護ナット●シリーズ:BAM01 アズワン品番65-7269-74
1個
239 税込263
7日以内出荷

長さ(mm)34 幅(mm)16 取付方式埋込型 深さ(mm)8 出力方式PNP-NO 電源電圧(V)12→30dc 本体形状ブロック形 検出範囲(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)30/DC IP等級IP67 ターミナルタイプケーブル
1個
18,240 税込20,064
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



プロファイル設計のリニア位置センサは、1 つ又は複数の位置を正確に検出するための非接触及び絶対測定システムです。ハーメチックシールドアルミニウム製のハウジングを使用しているため、プレス、射出成形機、ガントリロボットなどの過酷な環境でも確実な性能を発揮します。位置エンコーダの磁石は、プロファイルの壁を通して測定素子に作用します。
仕様●エンコーダー技術:リニア測定●ストローク:500mm●電源電圧:10→ 30 V dc●IP保護等級:IP60●全体の高さ:37mm●全体の幅:410mm●全体的な深さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:194-7628 アズワン品番65-7318-35
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷


仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:45mm●幅:8mm●実装タイプ:非水洗式●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-40℃●コード番号:238-8208 アズワン品番65-7357-77
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:56mm●応答周波数:2000 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:80℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8253 アズワン品番65-7355-57
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:保持ロッド、取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00 アズワン品番65-7270-23
1個
4,298 税込4,728
欠品中

仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:M18センサ●応用例:クランプホルダ●シリーズ:BAM00 アズワン品番65-7270-61
1個
4,698 税込5,168
欠品中

仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00 アズワン品番65-7269-69
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M18センサ●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00 アズワン品番65-7269-68
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:BMF 235、磁気センサBMF 307●応用例:空圧シリンダ●シリーズ:BAM01 アズワン品番65-7270-59
1個
1,698 税込1,868
欠品中

メーカーの状態監視センサ用 BALLUFF 磁気ブラケットは、取り付けが簡単で、センサを正確に配置する優れた柔軟性を提供します。このブラケットは、ドリルで穴を開けたり、取り付け面を他の方法で準備したりすることなく、簡単に取り付けることができます。これら BALLUFF 状態監視センサは、高品質ブラケットを使用してさまざまな用途でテストできます。使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:BCM R15 アズワン品番65-7278-79
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 ミリ●接続方式:コネクタ付きケーブル●シリーズ:BES●長さ:20mm●幅:8mm●奥行き:8mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7355-19
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM02 アズワン品番65-7270-56
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様BOS 12Mシリーズチューブ型光学センサ. 12Mシリーズのチューブ型光学センサは、多くの一般的用途に使用されます。 拡散、逆反射型、スルービームのこれらのセンサはすべて、一般的な誘導型近接センサと同じハウジング(M12x1)に収められています。 これはつまり、光学センサ及び誘導型近接センサは機械的、電気的に互換性を持つことを意味します。 すべての12Mコンパクトシリーズは、取り付けにドリル穴を必要とします。 モデル 100 mm及び200 mmの固定検知距離の厳しい公差を備えた拡散モデル。 赤ライトの仕様でアライメントが簡単です。 400 mm範囲の拡散モデルは調整可能なため、より柔軟で万能です。 最大1.5メートルの調整可能距離と赤ライトを備えた偏光フィルタ付き逆反射型センサ。 赤ライトと調整可能な感度を備えた5メートル範囲のスルービームセンサ。 出力は相補出力のため、センサシステムの機能監視が可能です。 センサフェースに追加の出力ステータス表示があるため、アライメントが簡単です。. 電源電圧: 10 ~ 30 V dc 逆極性保護 出力: 200 mA 短絡保護 出力ステータス表示 IP67ハウジング 標準金属製ハウジング(m12x1) 赤ライト及び赤外線バージョン 固定及び調整可能の感度 PNP又はNPN、明状態オン又は暗状態オン ケーブル及びコネクタ(M12コネクタ) 取付方式パネル取り付け 周波数(kHz)【スイッチング】1 出力方式PNP 電源電圧(V)10~30dc 保護等級IP67 材質(ハウジング)ニッケルめっき黄銅 表示LEDあり 光源色赤色LED RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-5~+55 最大電流(mA)100
1個
15,450 税込16,995
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式ケーブル 出力方式PNP-NO 電源電圧(V)10→30dc 本体形状バレル形 検出範囲(mm)1→8 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)30/DC IP等級IP67 スレッドサイズM12×1 ターミナルタイプコネクタ スイッチング電流(mA)100
1個
24,300 税込26,730
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)27 幅(mm)6.1 取付方式非埋込型 深さ(mm)5 出力方式PNP-NO 電源電圧(V)10→30dc 動作温度(℃)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)30/DC スレッドサイズM8×1 ターミナルタイプM8 - 4ピン、ケーブル付き スイッチング電流(mA)200
1個
16,640 税込18,304
7日以内出荷

関連カテゴリ