5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様IP67. BCS DC 3線式埋込式ブロック静電容量センサ. BCS静電容量センサは、ガラス / プラスチック / 紙のパッケージ内のスタック高とレベル、物質の有無と内容を優れた精度で監視及び検出します。 BCSシリーズは、埃、表面反射、又は色や風合いといった対象物の組成の影響を受けません。 さらに静電容量センサは、ガラスやプラスチックの壁を通じ、固形物や液体のレベルを高い信頼性をもって検出します。 この広範なシリーズには、高温及び高圧の定格を備えた過酷な環境向けのステンレススチール製及びPTFE製のハウジングが含まれます。. DC3線 ブロックデザイン 短絡保護 極性の反転 LED IP67 長さ(mm)40 幅(mm)40 取付方式埋込型 深さ(mm)10 出力方式PNP/NPN 電源電圧(V)10~30dc 保護等級IP67 本体形状ブロック形 電流(mA)【スイッチング】100 検出範囲(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 過負荷保護【短絡過】あり 最大電圧(V)30dc ターミナル形状ケーブル
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1個
11,870 税込13,057
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【逆極性保護】あり 取付方式埋込型 出力方式PNP-NO 電源電圧(V)10→30dc 本体形状バレル形 検出範囲(mm)2→8 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)30/DC IP等級IP67 スレッドサイズM18×1 スイッチング電流(mA)100
1個
16,350 税込17,985
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式埋込型 出力方式PNP-NO 電源電圧(V)10→30dc 本体形状バレル形 検出範囲(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)30/DC IP等級IP67 ターミナルタイプコネクタ スイッチング電流(mA)100
1個
22,680 税込24,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)34 幅(mm)16 取付方式埋込型 深さ(mm)8 出力方式PNP-NO 電源電圧(V)12→30dc 本体形状ブロック形 検出範囲(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)30/DC IP等級IP67 ターミナルタイプケーブル
1個
18,550 税込20,405
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ