12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
14,730 税込16,203
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

長さ(mm)34 幅(mm)16 取付方式埋込型 深さ(mm)8 出力方式PNP-NO 電源電圧(V)12→30dc 本体形状ブロック形 検出範囲(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)30/DC IP等級IP67 ターミナルタイプケーブル
1個
18,240 税込20,064
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【遮蔽】パーシャル 長さ(mm)30 取付方式非埋込型 出力方式アンプセンサ 電源電圧(V)4→8dc 本体形状バレル形 検出範囲(mm)1→8 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)8/DC IP等級IP67 スレッドサイズM12×1 ターミナルタイプケーブル
1個
25,620 税込28,182
7日以内出荷

長さ(mm)28 取付方式非埋込型 出力方式アンプセンサ 電源電圧(V)4→8dc 本体形状バレル形 検出範囲(mm)0.1→3 動作温度(℃)-30 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)8/DC IP等級IP67 スレッドサイズM8×1 ターミナルタイプケーブル
1個
31,790 税込34,969
7日以内出荷

仕様【遮蔽】シールド付き 長さ(mm)34 幅(mm)16 取付方式埋込型 深さ(mm)8 出力方式PNP-NO 電源電圧(V)12→30dc 本体形状ブロック形 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)30/DC IP等級IP67 ターミナルタイプケーブル スイッチング電流(mA)50
1個
24,750 税込27,225
7日以内出荷

取付方式埋込型 出力方式PNP-NO 電源電圧(V)10→30dc 本体形状バレル形 検出範囲(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)30/DC IP等級IP67 スイッチング電流(mA)100
1個
16,770 税込18,447
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【遮蔽】シールド付き 長さ(mm)61 取付方式埋込型 出力方式PNP-NO 電源電圧(V)10→30dc 本体形状バレル形 検出範囲(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)30/DC IP等級IP67 スレッドサイズM12×1 ターミナルタイプケーブル スイッチング電流(mA)100
1個
18,240 税込20,064
7日以内出荷

本体形状バレル形 スレッドサイズM30×1.5 出力方式PNP-NO 検出範囲(mm)15 電源電圧(V)10→30dc IP等級IP67 最大電圧(V)30/DC 取付方式埋込型 スイッチング電流(mA)100 仕様【遮蔽】シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,560 税込21,516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スレッドサイズM12×1 本体形状バレル形 出力方式PNP-NO 検出範囲(mm)1→4 電源電圧(V)10→30dc IP等級IP67 最大電圧(V)30/DC 取付方式埋込型 スイッチング電流(mA)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,970 税込19,767
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

出力方式PNP-NO 電源電圧(V)10→30dc 本体形状バレル形 検出範囲(mm)2→15 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)30/DC IP等級IP67 ターミナルタイプコネクタ スイッチング電流(mA)100
1個
16,350 税込17,985
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

出力方式PNP-NO 本体形状バレル形 検出範囲(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)30/DC IP等級IP67 スレッドサイズM30×1.5 スイッチング電流(mA)100
1個
19,560 税込21,516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様【逆極性保護】あり 取付方式埋込型 出力方式PNP-NO 電源電圧(V)10→30dc 本体形状バレル形 検出範囲(mm)2→8 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)30/DC IP等級IP67 スレッドサイズM18×1 スイッチング電流(mA)100
1個
16,350 税込17,985
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)