産業環境における幅広い金属検出用途に使用するように設計されています。
長さ(mm)60
出力デジタルスイッチング:PNP
センサー誘導
出力電流(mA)開閉:200
本体形状ネジ付きバレル
検出範囲(mm)10
動作温度(℃)-25~70
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
出力機能NO
実装タイプ突出型
最大DC電圧(V)30
スイッチング周波数(Hz)最大:400
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
幅(mm)18 Dia
深さ(mm)66
出力方式PNP-NO
電源電圧(V)10~30dc
材質(ハウジング)真鍮製
電流(mA)【スイッチング】200
最大電圧(V)30dc
スレッドサイズM18×1
BALLUFF 誘導係数 1 センサは、高精度の金属を検出します。特にさまざまな金属の対象物を使用する場合に適しています。この製品は、減速ファクタなしで広いスイッチング距離を実現し、磁界耐性を備えているため、溶接環境などの強い電磁場が存在する場所に最適です。この過酷な環境向けに、溶接スプラッタに対する耐性を非常に高めるコーティングが施され
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●長さ:65mm
アズワン品番65-7304-20
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
仕様【逆極性保護】あり
電源電圧(V)20→30dc
材質(ハウジング)メッシング、PBT
本体形状ブロック形
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
スレッドサイズM8
ターミナルタイプM8コネクタ
スレッドサイズM12×1
本体形状バレル形
出力方式PNP-NO
検出範囲(mm)1→4
電源電圧(V)10→30dc
IP等級IP67
最大電圧(V)30/DC
取付方式埋込型
スイッチング電流(mA)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード