BALLUFF 状態監視センサは、振動、温度、相対湿度、気圧などのさまざまな物理的変数を検出して処理し、IO-Link 経由でホストシステムに必要なデータを提供します。標準化された IO-Link プロトコルにより、センサを簡単にパラメータ化して、センサでの処理を特定の用途に合わせることができます。プロセスデータ構造により、最大 5 つの測定データ又は前処
仕様●通信プロトコル:IO-LINK
アズワン品番65-7278-98
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
BALLUFF 状態監視センサは、振動、温度、相対湿度、気圧などのさまざまな物理的変数を検出して処理し、IO-Link 経由でホストシステムに必要なデータを提供します。標準化された IO-Link プロトコルにより、センサを簡単にパラメータ化して、センサでの処理を特定の用途に合わせることができます。プロセスデータ構造により、最大 5 つの測定データ又は前処理データを自由に構成して、周期的に送信できます。機能振動速度、振動加速、振動重大度ゾーン、接触温度、センサ自己認識 振動、周波数範囲: 2 → 3200 Hz 振動、測定軸数 3 振動速度、測定範囲 RMS 0 ~ 220 mm/s @ 79.4 Hz 振動加速度、測定範囲: RMS 0 → 16 g
仕様●通信プロトコル:IO-LINK●コード番号:207-2207
アズワン品番65-7277-60
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
接続4ピンM12コネクタ
インターフェースIO-Link
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェンダーオス
関連キーワード