絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

BELDEN

BELDENのページです。BELDENは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在187件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定) BELDENFA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定)BELDEN
4,998税込5,498
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用定格300Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/UL1685VTFT)RoHS指令(10物質対応)対応
FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定) BELDENFA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定)BELDEN
2,998税込3,298
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用制御、信号ケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)RoHS指令(10物質対応)対応
FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (高屈曲) BELDENFA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (高屈曲)BELDEN
6,998税込7,698
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用定格300Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)RoHS指令(10物質対応)対応
FA通信用ケーブル 30V シールド付き (高屈曲) BELDENFA通信用ケーブル 30V シールド付き (高屈曲)BELDEN
6,498税込7,148
1巻(10m)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1)RoHS指令(10物質対応)対応
Black 1 pair audio cable 22AWG 8451 30m BELDENBlack 1 pair audio cable 22AWG 8451 30mBELDEN
8,498税込9,348
1リール(30m)
翌々日出荷
仕様【コアストランド】7/30適合RoHS長さ(m)30外径(Φmm)3.51AWG22、【ストランド】30シース色断面積(mm2)0.33RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプマルチコアストランド数7許容電圧(V)300
産業用通信ケーブル CC-Link用ケーブル BELDEN産業用通信ケーブル CC-Link用ケーブルBELDEN
30,980税込34,078
1巻(100m)
6日以内出荷から12日以内出荷
CC-Link協会認定ケーブルです。 1348A、1349Aは、NFPA70、79(NEC、CECタイプCM)に対応。 BELDEN独自技術の被覆率100%アルミポリエステルテープBeldfoil(R)採用でEMI耐性が優れています。 シースは、難燃性、耐油性、柔軟性に優れたPVCを採用。 1348Fの伝送距離は、Ver.1.10標準ケーブルの50%です。
用途CC-Link用ケーブルシース色条長(m)100材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)材質(シース)耐油・難燃PVC特性インピーダンス(Ω)110(1MHz&5MHz)長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
FA電源・制御用ケーブル 600V (高屈曲) BELDENFA電源・制御用ケーブル 600V (高屈曲)BELDEN
6,998税込7,698
1巻(10m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用定格600Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2586(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)RoHS指令(10物質対応)対応
FA通信用ケーブル 30V (高屈曲) BELDENFA通信用ケーブル 30V (高屈曲)BELDEN(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1)RoHS指令(10物質対応)対応
FA電源・制御用ケーブル 300V (固定) BELDENFA電源・制御用ケーブル 300V (固定)BELDEN
3,598税込3,958
1巻(10m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用定格300Vケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/UL1685VTFT)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールドシース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
FA通信用ケーブル 300V (固定) BELDENFA通信用ケーブル 300V (固定)BELDEN
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールドシース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
CAT6A LANケーブル BELDENCAT6A LANケーブルBELDEN
39,980税込43,978
1巻(305m)
5日以内出荷
成端作業時にエイリアンストローク対策用のスペシャルバリアテープは取り除くだけでOK!U/UTPなのでシールド処理は不要です。
質量(kg)約17(ボビン込)荷姿ボビン巻(直径370mm X 幅310mm)シールドU/UTPケーブル対数(P)4ケーブルサイズ(AWG)23
Belden ロボットケーブル 22 AWG BELDENBelden ロボットケーブル 22 AWGBELDEN
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
長さ(m)2材質(シース)塩化ビニール(PVC)芯数3コンタクト数【コネクタA】3シース色コネクタAストレートM8コネクタB未処理終端
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 9Mモノ BELDEN屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 9MモノBELDEN
259,800税込285,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 8Mモノ BELDEN屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 8MモノBELDEN
249,800税込274,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 7Mモノ BELDEN屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 7MモノBELDEN
239,800税込263,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 6Mモノ BELDEN屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 6MモノBELDEN
219,800税込241,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 5Mモノ BELDEN屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 5MモノBELDEN
199,800税込219,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 4Mモノ BELDEN屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 4MモノBELDEN
189,800税込208,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 3Mモノ BELDEN屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 3MモノBELDEN
179,800税込197,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 2Mモノ BELDEN屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 2MモノBELDEN
159,800税込175,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 1Mモノ BELDEN屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 1MモノBELDEN
149,800税込164,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 10Mモノ BELDEN屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 10MモノBELDEN
279,800税込307,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 9Mモノ BELDEN屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 9MモノBELDEN
169,800税込186,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 8Mモノ BELDEN屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 8MモノBELDEN
149,800税込164,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 7Mモノ BELDEN屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 7MモノBELDEN
139,800税込153,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 6Mモノ BELDEN屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 6MモノBELDEN
119,800税込131,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 5Mモノ BELDEN屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 5MモノBELDEN
109,800税込120,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 4Mモノ BELDEN屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 4MモノBELDEN
89,980税込98,978
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 3Mモノ BELDEN屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 3MモノBELDEN
76,980税込84,678
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 2Mモノ BELDEN屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 2MモノBELDEN
62,980税込69,278
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 1Mモノ BELDEN屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 1MモノBELDEN
48,980税込53,878
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 10Mモノ BELDEN屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 10MモノBELDEN
179,800税込197,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 9Mモノ BELDEN屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 9MモノBELDEN
359,800税込395,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 8Mモノ BELDEN屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 8MモノBELDEN
339,800税込373,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 7Mモノ BELDEN屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 7MモノBELDEN
329,800税込362,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 6Mモノ BELDEN屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 6MモノBELDEN
299,800税込329,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 5Mモノ BELDEN屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 5MモノBELDEN
299,800税込329,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 4Mモノ BELDEN屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 4MモノBELDEN
289,800税込318,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 3Mモノ BELDEN屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 3MモノBELDEN
269,800税込296,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 2Mモノ BELDEN屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 2MモノBELDEN
259,800税込285,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100