絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

BELDEN

BELDENのページです。BELDENは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在130件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FA通信用ケーブル 300V (固定) BELDEN

    FA通信用ケーブル 300V (固定)

    BELDEN
    2,998税込3,298
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
    用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールドシース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
  • LANケーブル CAT6A(細径)パッチコード BELDEN

    LANケーブル CAT6A(細径)パッチコード

    BELDEN
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    カテ6A U/UTPパッチコード ノンハロゲンタイプ 高品質、国内在庫品 省スペースで軽量、便利な「細径」タイプ
    用途10GBase-T(10ギガビットイーサーネット),1000Base-T(ギガビットイーサーネット),100Base-T,10Base-T,ISDN,ATM及びPoEを要するアプリケーション等
  • FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定) BELDEN

    FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定)

    BELDEN
    2,998税込3,298
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
    用途FA向け固定用制御、信号ケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • FA電源・制御用ケーブル 600V シールド付き (高屈曲) BELDEN

    FA電源・制御用ケーブル 600V シールド付き (高屈曲)

    BELDEN
    13,980税込15,378
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
    用途FA向け屈曲用定格600Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2586(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (高屈曲) BELDEN

    FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (高屈曲)

    BELDEN
    6,998税込7,698
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
    用途FA向け屈曲用定格300Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき軟銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)特記耐紫外線、耐薬品性、ROHS、REACH および CE指令難燃性VW-1、FT1、FT4、EN 60332 60332-1-2許容曲げ半径(mm)±90°左右屈曲試験、摺動屈曲試験、垂直360°捻回試験、水平180°捻回試験耐油性IRM 902、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)、IRM 903、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
  • FA電源・制御用ケーブル 300V (高屈曲) BELDEN

    FA電源・制御用ケーブル 300V (高屈曲)

    BELDEN
    5,898税込6,488
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
    用途FA向け屈曲用定格300Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき軟銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)特記耐紫外線、耐薬品性、ROHS、REACH および CE指令定格電圧(V)AC300難燃性VW-1、FT1、FT4、EN 60332 60332-1-2許容曲げ半径(mm)±90°左右屈曲試験、摺動屈曲試験、垂直360°捻回試験、水平180°捻回試験耐油性IRM 902、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)、IRM 903、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
  • FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定) BELDEN

    FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定)

    BELDEN
    4,998税込5,498
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
    用途FA向け固定用定格300Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき軟銅撚線材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)種別より線種類FA電源・制御用ケーブル定格電圧(V)300曲げ半径(mm)6×OD(固定)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000材質(編組)すずめっき軟銅線
  • FA電源・制御用ケーブル 300V (固定) BELDEN

    FA電源・制御用ケーブル 300V (固定)

    BELDEN
    3,798税込4,178
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
    用途FA向け固定用定格300Vケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/UL1685VTFT)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールドシース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
  • REV Connect CAT6Aジャック ElecWhite BELDEN

    REV Connect CAT6Aジャック ElecWhite

    BELDEN
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    REVConnect カテ6Aジャック 一般的なジャックと比べ、加工時間を大幅に削減 1つの圧着工具(製品名:RVUTT01)のみでOK
    用途10GXシステム、TIAカテゴリ6A、ISOクラスEA、10GBASE-TRoHS指令(10物質対応)対応
  • Belden Cat6 ケーブル BELDEN

    Belden Cat6 ケーブル

    BELDEN
    1,998税込2,198特価
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Belden ロボットケーブル 22 AWG BELDEN

    Belden ロボットケーブル 22 AWG

    BELDEN
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    長さ(m)2材質(シース)塩化ビニール(PVC)芯数3コンタクト数【コネクタA】3シース色コネクタAストレートM8コネクタB未処理終端
  • HIGH SPEED HDMI CABLE ASSEMBLY BELDEN

    HIGH SPEED HDMI CABLE ASSEMBLY

    BELDEN
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    仕様Belden HDMIケーブル. 高速イーサネット対応HDMIケーブルでウルトラHD、4K、3Dなどの高帯域幅機能をサポートします。材質(シース)(外側)PVCシース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA(ジェンダー)オス、(タイプ)HDMIコネクタB(ジェンダー)オス、(サイズ)HDMIケーブルタイプHDMI許容電圧(V)30
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 9Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 9Mモノ

    BELDEN
    259,800税込285,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 8Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 8Mモノ

    BELDEN
    249,800税込274,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 7Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 7Mモノ

    BELDEN
    239,800税込263,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 6Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 6Mモノ

    BELDEN
    219,800税込241,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 5Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 5Mモノ

    BELDEN
    199,800税込219,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 4Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 4Mモノ

    BELDEN
    189,800税込208,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 3Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 3Mモノ

    BELDEN
    179,800税込197,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 2Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 2Mモノ

    BELDEN
    159,800税込175,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 1Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 1Mモノ

    BELDEN
    149,800税込164,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 10Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 10Mモノ

    BELDEN
    279,800税込307,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 9Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 9Mモノ

    BELDEN
    169,800税込186,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 8Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 8Mモノ

    BELDEN
    149,800税込164,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 7Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 7Mモノ

    BELDEN
    139,800税込153,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 6Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 6Mモノ

    BELDEN
    119,800税込131,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 5Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 5Mモノ

    BELDEN
    109,800税込120,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 4Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 4Mモノ

    BELDEN
    89,980税込98,978
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 3Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 3Mモノ

    BELDEN
    76,980税込84,678
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 2Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 2Mモノ

    BELDEN
    62,980税込69,278
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 1Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 1Mモノ

    BELDEN
    48,980税込53,878
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 10Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 10Mモノ

    BELDEN
    179,800税込197,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 9Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 9Mモノ

    BELDEN
    359,800税込395,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 8Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 8Mモノ

    BELDEN
    339,800税込373,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 7Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 7Mモノ

    BELDEN
    329,800税込362,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 6Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 6Mモノ

    BELDEN
    299,800税込329,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 5Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 5Mモノ

    BELDEN
    299,800税込329,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 4Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 4Mモノ

    BELDEN
    289,800税込318,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 3Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 3Mモノ

    BELDEN
    269,800税込296,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100