絞り込み
ブランド
- BELDEN
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: BELDENのすべての商品
特価

Belden 同軸ケーブル URM76 100m 50 Ω
BELDEN¥44,980税込¥49,4781リール(100m)7日以内出荷仕様【コアストランド】7/0.3容量98pF/mタイプURM76、【導体ストランド】スタンダード外径(Φmm)5寸法(Φmm)【ストランド】0.32コネクタ形状A材質(シース)難燃性、非腐食性(FRNC)シース色黒断熱材PERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅特性インピーダンス(Ω)50ストランド数7リール長さ(m)100
Belden 同軸ケーブル URM43 100m 50 Ω
BELDEN¥35,980税込¥39,5781リール(100m)7日以内出荷仕様【コアストランド】1/0.9容量98pF/mタイプURM43、【導体ストランド】ソリッド外径(Φmm)5寸法(Φmm)【ストランド】0.9コネクタ形状A材質(シース)塩化ビニール(PVC)シース色黒断熱材PERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)アニール銅特性インピーダンス(Ω)50ストランド数1リール長さ(m)100
Belden 同軸ケーブル RG58 52 Ω
BELDEN¥27,980税込¥30,7781リール(30m)ほか7日以内出荷タイプRG585、【導体ストランド】ソリッド外径(Φmm)4.826材質(シース)塩化ビニール(PVC)シース色黒断熱材PERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅特性インピーダンス(Ω)52減衰量(dB)14.5(100ft)@1000MHz
Belden 同軸ケーブル RG178B/U 50 Ω
BELDEN¥75,980税込¥83,5781リール(30m)7日以内出荷仕様【コアストランド】7/38タイプRG178B/U、【導体ストランド】スタンダード外径(Φmm)1.8材質(シース)FEPAWG【ストランド】38シース色白断熱材TFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀めっき銅特性インピーダンス(Ω)50減衰量(dB)150.926dB/100m@1000MHzストランド数7速度比(%)69.5
Belden 同軸ケーブル H155 50 Ω
BELDEN¥55,980税込¥61,5781リール(100m)ほか7日以内出荷タイプH1555、【導体ストランド】ソリッド外径(Φmm)5.4材質(シース)塩化ビニール(PVC)シース色グレー断熱材LDPERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅特性インピーダンス(Ω)50減衰量(dB)86.5/100m@6000MHz
Belden 丸形コネクタ RKTシリーズ
BELDEN¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷シリーズRKT定格電流(A)4材質(ハウジング)PVCIP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス
HDMI Interface Cable
BELDEN¥3,598~税込¥3,958~1個7日以内出荷仕様Belden HDMIケーブル. 高速イーサネット対応HDMIケーブルでウルトラHD、4K、3Dなどの高帯域幅機能をサポートします。許容電流(A)1.6シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA(ジェンダー)オス、(タイプ)HDMIコネクタB(ジェンダー)オス、(サイズ)HDMI
デバイスネット用ケーブル
BELDEN¥41,980~税込¥46,178~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷BELDENデバイスネットケーブルは、FAオープンネットワークシステムのDeviceNet専用ケーブルです。用途DeviceNet用ケーブル適合固定部長さ(m)100材質(シース)耐油・難燃PVC材質(絶縁体)(電源)PVC、(通信)FPE材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)シース色グレー定格温度(℃)75特性インピーダンス(Ω)120(1MHz)条長(m)100
産業用通信ケーブル CC-Link TSN用ケーブル
BELDEN¥32,980~税込¥36,278~1巻(100m)6日以内出荷CC-Link IE TSNとCC-Link IE Fieldに使用可能です。 CC-Link協会認定ケーブルです。 IEF-MOV01の導体は銅合金線を使用。用途CC-Link IE TSN用ケーブル長さ(m)100適合規格UL444(CM)、UL AWM20276、CE材質(シース)PVC(耐油・耐熱)シース色オレンジ定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)100カテゴリーCat5e