12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Belden Coax Mini RG59/U LSZH -C 精密ビデオ同軸 同軸ケーブルは、内部導体を管状の絶縁層で囲み、管状の導電シールドで囲みます。同軸ケーブルは耐久性に優れ、設置が簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。Belden の 1855ECH は、商業及び放送用ビデオ分配、ワイヤレス、衛星、CATV、CCTV、産業で比類のない性能を発揮するように設計されています。1855ECH Coax ケーブルは、ネットワークスタジオや試作設備やポストプロダクション設備でのライブ放送などの用途に最適です。 用途: 同軸ケーブルは、電気技術者や IT 担当者が一般的に使用し、などのさまざまな用途で使用します。 アナログ / デジタルビデオ回路 無線トランスミッタとレシーバをアンテナに接続します コンピュータネットワーク(インターネット)接続 衛星信号をテレビに送信します 航空宇宙用電子機器 屋内外の用途に最適 規格: CPR Euroclass: Ca-s1, d1, a1。CENELEC コンプライアンス: EN50117-1 及び EN50290-2-20 RG タイプ:ミニ 59/U タイプ
仕様●入数:1リール(500m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:Mini RG59●外径:(Jacket) 4.6mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:2.8 dB/100 m @ 5 MHz●長さ:500m●外被色:緑●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ 、70 ℃●コード番号:187-6105 アズワン品番65-7363-41
1巻(500m)
389,800 税込428,780
7日以内出荷

用途 アナログ及びデジタルビデオ回路と高品質用途で使用される低損失 HDTV / SDI デジタル Coax です。外部導体は、高い遮蔽減衰と低伝達インピーダンスに対応しています。このケーブルは屋内外の用途に適しています。
仕様●入数:1リール(500m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59/U●外径:(Jacket) 5.92mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:3 dB/100 m @ 10 MHz●長さ:500m●外被色:紫●導体ストランドタイプ:ソリッド●動作温度 Min:-30℃ アズワン品番65-7364-30
1巻(500m)
599,800 税込659,780
欠品中

用途 50 Ω 低損失同軸伝送ケーブル、動作周波数: 5 → 6000 MHz
仕様●入数:1リール(100m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:H155●外径:(Jacket) 5.4mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:85 dB @ 30→ 1000 MHz●長さ:100m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:スタンダード●使用温度範囲:-30→ 、70 ℃●コード番号:187-6111 アズワン品番65-7363-72
1巻(100m)
84,980 税込93,478
欠品中

仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG213Certificazione CPR = Eca減衰 = 1.5 dB/100 m @ 5 MHz定格電圧 = 3000 V dcシリーズ = MRG2130℃ 長さ(m)100 外径(Φmm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50
1セット(100m)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

12 GHz、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-7 シリーズ、75 Ω 16 AWG 単線 0.051 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡高密度ポリエチレン絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % ) + Beldfoil R (短絡フォールド)、LSZH ジャケット
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG7●外径:8.13mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.64 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6116 アズワン品番65-7414-93
1巻(305m)
819,800 税込901,780
欠品中

低損失シリアルデジタル同軸、ライザー CMR、サブミニチュア 23 AWG 裸銅単線導体、フォーム HDPE コア、Duofoil、+95 % スズめっき銅編組、PVC ジャケット
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:Mini RG59●外径:4.04mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.012 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:紫●耐火性:難燃性●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃ アズワン品番65-7364-27
1巻(305m)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

12 GHz 同軸、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-59 Mini、75 Ω、23 AWG 単線 .023 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % )、LSZH ジャケット。
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59●外径:4.04mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:1.35 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6120 アズワン品番65-7414-96
1巻(305m)
409,800 税込450,780
7日以内出荷

12 GHz 同軸、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-59 Mini、75 Ω、23 AWG 単線 .023 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % )、PVC ジャケット。
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59●外径:4.04mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:1.35 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6119 アズワン品番65-7364-65
1巻(305m)
359,800 税込395,780
7日以内出荷

低損失シリアルデジタル同軸、RG-6/U タイプ、19 AWG より線裸銅導体、フォーム HDPE コア、二重 95 % スズめっき銅編組、CM 定格、フレキシブル PVC ジャケット用途 デジタルビデオ、アナログビデオ
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG6●外径:7.01mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.007 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:スタンダード●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6104 アズワン品番65-7365-17
1巻(305m)
339,800 税込373,780
7日以内出荷

仕様【コアストランド】7/38 タイプRG178B/U、【導体ストランド】スタンダード 外径(Φmm)1.8 材質(シース)FEP AWG【ストランド】38 シース色 断熱材TFE RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)銀めっき銅 特性インピーダンス(Ω)50 減衰量(dB)150.926dB/100m@1000MHz ストランド数7 速度比(%)69.5
1リール(30m)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

12 GHz 同軸、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-6/U タイプ、75 Ω、18 AWG 単線 .040 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % )、LSZH ジャケット。
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG6/U●外径:0.696mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.75 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6117 アズワン品番65-7416-08
1巻(305m)
539,800 税込593,780
欠品中

用途 50 Ω 低損失同軸伝送ケーブル、動作周波数: 5 → 6000 MHz
仕様●入数:1リール(505m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:H155●外径:(Jacket) 5.4mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:85 dB @ 30→ 1000 MHz●長さ:500m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:スタンダード●使用温度範囲:-30→ 、70 ℃●コード番号:187-6110 アズワン品番65-7414-98
1巻(505m)
439,800 税込483,780
7日以内出荷