カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • BELDEN
  • モノタロウ(13)
  • ニチフ(94)
  • TRUSCO(27)
  • DST(大同端子製造)(32)
  • マーベル(6)
  • JST(日本圧着端子製造)(24)
  • 協和ハーモネット(6)
  • 冨士端子工業(17)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • RS PRO(503)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(151)
  • エレコム(132)
  • エスコ(73)
  • ELPA(35)
  • ストロングホールド(22)
  • サンワサプライ(21)
  • PANDUIT(パンドウイット)(19)
  • KNIPEX(クニペックス)(17)
  • オーム電機(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「絶縁被覆」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸ケーブル URM76 100m 50 Ω A 1巻 100メートル入 BELDEN同軸ケーブル URM76 100m 50 Ω A 1巻 100メートル入BELDEN
44,980税込49,478
1巻(100m)
7日以内出荷
URM76 7/0.32mm純銅より線、純ポリエチレン絶縁物、純銅線束、黒色PVC被覆の組み合わせです。 IEC96 No 50-3-1の仕様に適合 コネクタ/ケーブルグループA
仕様●終端処理済み / 未処理終端:未処理終端●同軸タイプ:URM76●特性インピーダンス:50Ω●外径:5mm●リール長さ:100m●コネクタ タイプ:A●シース色:黒●シース材質:塩化ビニール(PVC)●導体材質:錫めっき銅●断熱材:PE●導体ストランドタイプ:スタンダード●コアストランド:7 / 0.3●容量:98 pF/m●RoHS適合状況:適合●コード番号:521-8177アズワン品番68-4149-90
多芯ケーブル 4芯 シールド有 305m 1箱 304メートル入 BELDEN多芯ケーブル 4芯 シールド有 305m 1箱 304メートル入BELDEN
159,800税込175,780
1箱(304m)
7日以内出荷
UL2464、NEC CMG ケーブルの長さのサフィックスコードを示しています。 全シールドマルチコアケーブル 半硬質PVC絶縁のマルチ導線コンピュータケーブル 特長と利点:・ 全面的なBeldfoil(R)スクリーン ・ グレーのPVC製全体被覆 ・ 定格電圧:300 V 用途 ・ EIA RS-232アプリケーション
仕様●コア数:4●断面積:0.22mm2●遮蔽/非遮蔽:遮蔽●長さ:305m●外径:4.57mm●許容電流値:1.75 A●シース色:クロム●コアストランド:7 / 0.20mm●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●燃焼挙動:難燃性●許容電圧:300V●シース材質:塩化ビニール(PVC)●遮蔽タイプ:ホイル●断熱材:PVC●RoHS適合状況:適合●コード番号:382-510アズワン品番68-4149-50
Belden 同軸ケーブル, 50m, URM67.0050 BELDENBelden 同軸ケーブル, 50m, URM67.0050BELDEN
43,980税込48,378
1セット(50m)
7日以内出荷
Belden URM67同軸ケーブル このBelden同軸ケーブルは、外径10.3 mm、リール長50 mです。この同軸ケーブルは、静電容量98 pF/m、速度比66 %です。特長と利点 通信に最適な同軸ケーブル 黒色のポリ塩化ビニル(PVC)製の絶縁被覆 より線7 / 0.75 mm 裸の導体と発泡ポリエチレン絶縁体 インピーダンス: 50 Ω IEC96 No. 50-7-2の要件に適合 RG213/U規格と同等 UHF PL259コネクタとも併用可能代表的用途 ブロードキャスト及びCCTVの設置
仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = URM67Certificazione CPR = Eca導体ストランドタイプ = スタンダード導体材質 = 裸銅%長さ(m)50外径(Φmm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
Belden 同軸ケーブル, 100m BELDENBelden 同軸ケーブル, 100mBELDEN
44,980税込49,478
1セット(100m)
翌々日出荷
RG58C/U. 高周波接続用のRG58同軸ケーブルです。 -18mm スズめっき銅より線導体 -ソリッドポリエチレン絶縁体 -スズめっき銅編組 -PVC被覆
仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG58Certificazione CPR = Eca外被色 = 黒導体ストランドタイプ = スタンダード導体構成 = 19 / 33pF/m長さ(m)100外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG5801.10100 BELDENBelden 同軸ケーブル, 100m, MRG5801.10100BELDEN
37,980税込41,778
1セット(100m)
7日以内出荷
RG58C/U. 高周波接続用のRG58同軸ケーブルです。 -18mm スズめっき銅より線導体 -ソリッドポリエチレン絶縁体 -スズめっき銅編組 -PVC被覆
仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG58Certificazione CPR = Eca耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)動作温度 Min = -30℃長さ(m)100外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
Belden データケーブル,9ペアAWG22 遮蔽 30m 難燃性 BELDENBelden データケーブル,9ペアAWG22 遮蔽 30m 難燃性BELDEN
259,800税込285,780
1セット(30m)
5日以内出荷
Belden 個別シールド付きツイストペアケーブル( 87XX シリーズ. Belden の個別シールド付きツイストペア 87XX シリーズケーブルを使用して、ケーブルの電磁干渉を防止します。これらのシールド付きケーブルは、近接するペアからのクロストークにも対応し、より信頼性の高い信号伝送を実現します。. PVC ジャケットを備えたタイプは、水、油、化学薬品に対する耐久性に優れています。また、難燃性 LSZH (低煙性ハロゲンフリー)ジャケットケーブルは、密閉された場所や人の多い場所に最適です。スズめっき銅の導体を使用して高導電性を実現しています. 特長と利点:. 軽量、強力、柔軟な Beldfoil Z-Fold )シールド技術による 100 被覆 難燃性試験: UL1685 UL 負荷 スズめっき銅ドレインワイヤにより、簡単にアース接続でき、不要な電気ノイズが除去されます ポリプロピレン( PP )絶縁. Belden は、高性能のネットワーキング、接続、及びケーブルソリューションの設計で 100 年以上の経験を持つ、世界的に信頼されているブランドです。厳格な品質基準に従ってテストされているため、あらゆる用途において安全で長持ちする選択肢となります。. 用途:. 電源及び高電圧 産業用 交通機関 信号及びデータ 通信. シールドがケーブルで使用される理由. シールド付き(遮蔽)ケーブルは、シールドなしタイプよりも優れた電磁干渉( EMI )保護性能を備えています。EMI とは、伝導又は放射される電気ノイズを意味し、装置及び装置の機能に悪影響を及ぼす可能性があります。遮蔽によりケーブル間のクロストーク(信号漏れ)が低減し、信号品質が向上します。. Beldfoil とは何ですか?. Beldfoil は、 Belden ケーブルのシールドに使用されるアルミ ポリエステルホイルです。この特許取得済みの革新的な設計は、静電シールド、強度、及びその他の絶縁性を提供するために非常に効果的です。オーディオ、通信、データケーブルに最適です。Z ホイルシールドは、短絡フォールドと絶縁フォールドを使用して、信号への放射を最小限に抑え、外部干渉から保護します。. 規格:. UL2919 NEC CM IEC 332-3C )
仕様対数 = 9断面積 = 0.33 mm2芯数 = 18AWGサイズ = 22 AWGシールド有無 = 遮蔽長さ = 30mシールド構造 = U/STP外被色 = クロム外径 = 10.59mm外側シース材質 = PVCケーブル形状 = ツイストペア特性インピーダンス = 50 Ω導体構成 = 7 / 30 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入BELDEN
819,800税込901,780
1巻(305m)
7日以内出荷
12 GHz、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-7 シリーズ、75 Ω 16 AWG 単線 0.051 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡高密度ポリエチレン絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % ) + Beldfoil R (短絡フォールド)、LSZH ジャケット
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG7●外径:8.13mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.64 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6116アズワン品番65-7414-93
同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入BELDEN
409,800税込450,780
1巻(305m)
7日以内出荷
12 GHz 同軸、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-59 Mini、75 Ω、23 AWG 単線 .023 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % )、LSZH ジャケット。
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59●外径:4.04mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:1.35 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6120アズワン品番65-7414-96
同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入BELDEN
319,800税込351,780
1巻(305m)
7日以内出荷
12 GHz 同軸、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-59 Mini、75 Ω、23 AWG 単線 .023 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % )、PVC ジャケット。
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59●外径:4.04mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:1.35 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6119アズワン品番65-7364-65
同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入BELDEN
469,800税込516,780
1巻(305m)
7日以内出荷
12 GHz 同軸、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-6/U タイプ、75 Ω、18 AWG 単線 .040 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % )、LSZH ジャケット。
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG6/U●外径:0.696mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.75 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6117アズワン品番65-7416-08
同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入BELDEN
999,800税込1,099,780
1巻(305m)
7日以内出荷
RG-11/U 同軸、14 AWG 単線 .064 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % ) + ジャケットと PVC ジャケットの接着。
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG11/U●外径:10.16mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.54 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:187-6113アズワン品番65-7418-85
同軸ケーブル 305m BELDEN同軸ケーブル 305mBELDEN
819,800税込901,780
1巻(305m)
7日以内出荷
12 GHz、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-7 シリーズ、75 Ω 16 AWG 単線 0.051 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡高密度ポリエチレン絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % ) + Beldfoil R (短絡フォールド)、PVC ジャケット
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG-7●外径:0.32 (Jacket)インチ●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.64 dB/100 m●長さ:305m●外被色:黒●耐火性:難燃性●使用温度範囲:-20→ +75 ℃アズワン品番65-7416-07
同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入BELDEN
259,800税込285,780
1巻(305m)
7日以内出荷
RG-58A/U タイプ、20 AWG より線( 19 x 32 ) .037 インチスズめっき銅導体、フォームポリエチレン絶縁、スズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % )、PVC ジャケット。
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG58A/U●外径:4.9mm●特性インピーダンス:53.5 Ω●減衰:0.043 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:スタンダード●ストランド数:19アズワン品番65-7418-84
同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入BELDEN
389,800税込428,780
1巻(305m)
7日以内出荷
RG-58 タイプ、19 AWG 単線 0.037 インチ裸銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (被覆率 100 % ) スズめっき銅編組シールド(被覆率 90 % )、PVC ジャケット。
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG58●外径:4.95mm●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●シース材質:塩化ビニール(PVC)アズワン品番65-7363-37
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら