2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BELDENデバイスネットケーブルは、FAオープンネットワークシステムのDeviceNet専用ケーブルです。
用途DeviceNet用ケーブル 適合固定部 長さ(m)100 材質(シース)耐油・難燃PVC 材質(絶縁体)(電源)PVC、(通信)FPE 材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組) シース色グレー 定格温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)120(1MHz) 条長(m)100
1巻(100m)
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様対数 = 2断面積 = 0.6 mm2芯数 = 4AWGサイズ = 24 AWGシールド有無 = 遮蔽長さ = 152mシールド構造 = 錫めっき銅 編組Certificazione CPR = Ecaケーブルタイプ = DeviceNet外径 = 7.11mm外側シース材質 = PVC動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(152m)
349,800 税込384,780
7日以内出荷