産業用通信ケーブル CC-Link用ケーブルBELDEN¥30,980~税込¥34,078~
1巻(100m)
6日以内出荷から12日以内出荷
CC-Link協会認定ケーブルです。
1348A、1349Aは、NFPA70、79(NEC、CECタイプCM)に対応。
BELDEN独自技術の被覆率100%アルミポリエステルテープBeldfoil(R)採用でEMI耐性が優れています。
シースは、難燃性、耐油性、柔軟性に優れたPVCを採用。
1348Fの伝送距離は、Ver.1.10標準ケーブルの50%です。
用途CC-Link用ケーブルシース色茶条長(m)100材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)材質(シース)耐油・難燃PVC特性インピーダンス(Ω)110(1MHz&5MHz)長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応