カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 電気部品その他関連用品(1)
    • 同軸ケーブル(2)
絞り込み
ブランド
  • BELDEN
  • モノタロウ(1)
  • 関西通信電線(2)
  • NEXANS(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(28)
  • Telegartner(20)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • RADIALL(24)
  • Atem(1)
  • エスコ(15)
  • サンワサプライ(2)
  • RS PRO(48)
  • T.SIN(テイシン電機)(27)
  • AMPHENOL(25)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(8)
  • 日本エレパーツ(7)
  • DreamSound(7)
  • HARWIN(6)
  • MUELLER ELECTRIC(5)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(2)
長さ(m)
  • 100(2)
導体外径(Φmm)
  • 4.95(2)
  • 色(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg58」の検索結果

同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Belden 同軸ケーブル, 100m BELDENBelden 同軸ケーブル, 100mBELDEN
44,980税込49,478
1セット(100m)
翌々日出荷
RG58C/U. 高周波接続用のRG58同軸ケーブルです。 -18mm スズめっき銅より線導体 -ソリッドポリエチレン絶縁体 -スズめっき銅編組 -PVC被覆
仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG58Certificazione CPR = Eca外被色 = 黒導体ストランドタイプ = スタンダード導体構成 = 19 / 33pF/m長さ(m)100外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG5801.10100 BELDENBelden 同軸ケーブル, 100m, MRG5801.10100BELDEN
37,980税込41,778
1セット(100m)
7日以内出荷
RG58C/U. 高周波接続用のRG58同軸ケーブルです。 -18mm スズめっき銅より線導体 -ソリッドポリエチレン絶縁体 -スズめっき銅編組 -PVC被覆
仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG58Certificazione CPR = Eca耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)動作温度 Min = -30℃長さ(m)100外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入BELDEN
259,800税込285,780
1巻(305m)
7日以内出荷
RG-58A/U タイプ、20 AWG より線( 19 x 32 ) .037 インチスズめっき銅導体、フォームポリエチレン絶縁、スズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % )、PVC ジャケット。
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG58A/U●外径:4.9mm●特性インピーダンス:53.5 Ω●減衰:0.043 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:スタンダード●ストランド数:19アズワン品番65-7418-84
同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入BELDEN
389,800税込428,780
1巻(305m)
7日以内出荷
RG-58 タイプ、19 AWG 単線 0.037 インチ裸銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (被覆率 100 % ) スズめっき銅編組シールド(被覆率 90 % )、PVC ジャケット。
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG58●外径:4.95mm●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●シース材質:塩化ビニール(PVC)アズワン品番65-7363-37
Belden 同軸ケーブル RG58 52 Ω BELDENBelden 同軸ケーブル RG58 52 ΩBELDEN
25,980税込28,578
1リール(30m)
7日以内出荷
タイプRG585、【導体ストランド】ソリッド外径(Φmm)4.826特性インピーダンス(Ω)52シース色材質(シース)塩化ビニール(PVC)断熱材PE材質(導体)減衰量(dB)14.5(100ft)@1000MHzRoHS指令(10物質対応)対応