カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BELKIN(ベルキン)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,709)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,005)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: BELKIN(ベルキン)のすべての商品
特価

海外用電源プラグ4セット
BELKIN(ベルキン)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷25W コンセント一体型 モバイルバッテリー5000mAh(型番:BPZ003DQBKJP・別売り)専用の電源プラグ。海外旅行でフレキシブルに活躍。タイプA、C、O、BF
Connect 11-in-1 ユニバーサルドック
BELKIN(ベルキン)¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷HDMI 4K 60Hz x 1、HDMI 4K 30Hz x 1、VGA (FHD 60Hz) x 1。2.5GbE。USB-A x 2、1USB-C (10Gbps) x 1、SD カード 4.0、マイクロ SD カード 3.0。3.5mmオーディオ入力/出力。USB-PD、100W入力、85W出力
USB-C 3ポート充電器 PPS 67W
BELKIN(ベルキン)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷USB-C (PD 3.1) ポートx3。どのポートでも単一出力最大 67W。共有時の各ポートの最大出力 - TTL 最大 65W / C1: 最大25W / C2 & C3: 最大20W。デュアル PD および PPS対応。ユニバーサルな互換性 。 すべての PD 対応デバイスをサポート(ラップトップ、タブレット、スマートフォン)。PD3.1 USB-IF認証色ホワイト
25W コンセント一体型 モバイルバッテリー 5000mAh
BELKIN(ベルキン)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷USB-C PD3.1 / USB A ポート。出力: PD 25W PPS (充電器モード) および PD 20W (バッテリーモード); 12W USB A。5000 mAh の円筒の丸みを帯びたシェイプ。PD 対応デバイス (タブレット、スマートフォン) との汎用互換性。PD3.1 USB-IF認証済み。持ち運びに便利な折りたたみ式プラグバッテリー容量(mAh)5000充電端子USB-C
Belkin Qi2 2-in-1 ワイヤレス充電器 ブラック
BELKIN(ベルキン)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷Qi2により最大15Wの急速充電が可能 - MagSafeにも対応。5WのQi によりAirPodsを充電できる。5W供給のUSB-C出力ポート。機器とパッケージは、地球環境に配慮した素材を使用
Belkin Qi2 折りたたみ式充電パッド ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷Qi2認証で最大15Wの充電が可能 - MagSafe 対応。折りたたみ可能な設計で、充電スタンドとしても使用でき、折りたたんで充電パッドとしても使用できる。スタンドとして使用する際は、角度を調整することが可能。スタンドは、横向きまたは縦向きで使用できる。筐体とパッケージはサステナブルな素材を使用
BoostCharge 2ポート急速充電器 USB-C 30WPD + USB-A 12W PPS
BELKIN(ベルキン)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷iPhone iPad Samsung に最大 30W の急速充電。PD3.1 PPS搭載。規格: 5V/3A、9V/3A、15V/2A 3.3V-11V、2.72A 最大30W。USB-A 5V/2.4A 12W最大。USB-C PD認証。折りたたみ式プラグ色ホワイトUSBポート数2
BoostCharge MagSafe対応 磁気ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh
BELKIN(ベルキン)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷最大7.5Wの電力でiPhone 14シリーズ以降のデバイスをワイヤレス充電 外出先でも固定でも、磁気でしっかり定位置に装着 充電しながらハンズフリーで便利にデバイスを使える、金属製の折りたたみ式スタンド付き 過充電防止機能でデバイスを保護し、安全でパワフルな充電を実現 5000mAHの電力で、iPhone 13での18時間以上の長時間動画再生が可能 装着してもデバイスのカメラを邪魔しない設計 持ち運びに便利なコンパクトで軽量なデザイン互換性iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Maxバッテリー容量(mAh)5000
USB-C to USB-C 高耐久編込シリコン ケーブル 1M
BELKIN(ベルキン)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷柔軟性と耐久性を兼ね備えたシリコン素材を採用したケーブル 折り曲げテスト 30000回以上実施・合格 なめらかな肌触りケーブル長(m)1ケーブル種類耐久性ケーブル形状USB-C to USB-C適合用途充電
BOOST↑CHARGE PRO Flexライトニング to USB-Aケーブル 1m
BELKIN(ベルキン)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷二重編組の外被により、一般的なケーブルの30倍の高耐久性を実現 折り曲げ30000回の耐久試験済み シリコン技術により柔軟性が極めて高く、もつれやねじれに強い iPhoneおよびiPadを対象にMFi認証取得 場所を選ばず簡単に取り付けられ、ケーブルの整理に便利な磁気クリップと金属プレート付きのケーブルストラップが付属 長さ:1m 2年間製品保証付きケーブル長(m)1対応機種IPhone 14/13/12/11/XS/XR/X/8/SE機能急速充電取得規格MFiケーブル種類耐久性ケーブル形状ライトニング、 USB-A適合用途充電
OVA070ZZ iPhone13 Pro Max用抗菌画面保護強化ガラスフィルム EZトレイ付
BELKIN(ベルキン)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷上質な日本製強化ガラス 優れた衝撃保護 画面保護フィルム上の細菌を最大99%除去 Easy Align トレイにより、簡単、正確で気泡の入らない貼り付けを実現 ライフタイムワランティー(南北アメリカおよびヨーロッパ)付属品SCREENFORCE(TM) 強化ガラス抗菌画面保護フィルム、Easy Align トレイ、クリーニングクロス、埃とりステッカー対応機種iPhone13 Pro Max互換性iPhone 13 / iPhone 13 Pro特性強化ガラス/抗菌/耐指紋
USB-C2ポートPD40W 急速充電器(20W同時)折畳式プラグ
BELKIN(ベルキン)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷iPhoneやiPad、またはその他のUSB-C(R) PD対応デバイスを、デュアルUSB-C PDウォールチャージャーで同時に急速充電できます。どこにでもフィットするコンパクトなデザインに、40Wの充電を搭載しました。各ポートでは、20WのUSB-C PD 3.0認証の電力を供給できます。 デュアルUSB-Cポート Apple、Samsung、Google、その他の互換性のあるスマートフォンやタブレットに対応 iPhone 12を25分以内に50%、iPadを40分で50%急速充電できます。 USB-C PD 3.0認証 コンパクトなデザインと、折りたたみ式のプロング(米国と中国のみ)色ホワイトポート数2互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini
USB-C マルチメディア + USB-C 100W PD 変換アダプタ
BELKIN(ベルキン)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷本製品は最大100Wパススルー充電が可能です。ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。 コンテンツを共有または映像出力しながら、接続デバイスを充電します。最大100Wのパススルー充電をサポートします。仕様マルチポート、USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
BOOST CHARGEPRO 68W USB-C PD GaN USB充電器(PSE)
BELKIN(ベルキン)¥6,198税込¥6,8181個6日以内出荷合計出力68W、USB-Cポート×2 USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery ) Intelligent power sharingにより、接続された各デバイスを最も効率的に充電 窒化ガリウム(GaN)トランジスタにより、コンパクト設計で高性能を実現付属品BOOST↑CHARGE(TM) USB-C 68W GaN充電器色ホワイト寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62.3×30×66出力電圧68W(合計)対応機種Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+、Galaxy S20、Galaxy Note 10+、Galaxy Note 10、Google Pixel 4、iPad Pro (12.9”) 3rd Gen、iPad Air 4、iPad Air、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XR、iPhone XS Max、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、Macbook Pro 15" (2016)、Macbook Pro 13" (2016)、MacBook Air 13”、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy S20 FE、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy Note20保証期間2年間の延長製品保証と2500ドルの接続機器保証付きUSBポート数2
Apple Watch用スクリーンプロテクター
BELKIN(ベルキン)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷防水性対応のため、Apple Watch Series 5/4の防水性を維持 曲線形状により、画面の隅から隅までカバーし、画面にフィットします 画面に貼り付けたフィルムは存在感を感じず、画面に馴染みます メーカー独自開発の「Ez Align Tray」付きのため、より簡単、より高精度の貼り付けを実現付属品SCREENFORCE(TM) TrueClear Curve Apple Watch用画面保護シール、Easy Align tray、ほこり取りシール、クリーニングクロス対応機種Apple Watch SE/6/5/4 - 44mm保証期間2年間
Apple Watch用スクリーンプロテクター
BELKIN(ベルキン)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷防水性対応のため、Apple Watch Series 5/4の防水性を維持 曲線形状により、画面の隅から隅までカバーし、画面にフィットします 画面に貼り付けたフィルムは存在感を感じず、画面に馴染みます メーカー独自開発の「Ez Align Tray」付きのため、より簡単、より高精度の貼り付けを実現付属品SCREENFORCE(TM) TrueClear Curve Apple Watch用画面保護シール、Easy Align tray、ほこり取りシール、クリーニングクロス対応機種Apple Watch SE/6/5/4 - 40mm保証期間2年間
ScreenForce UltraCurveスクリーンプロテクター
BELKIN(ベルキン)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷Apple Watchシリーズ1を擦り傷および落下から広範囲に保護 カーブの付いた形状でしっかりとフィットし、より広範囲に保護 実際のガラス素材で作られており、画面の感度を維持 落下から保護するための飛散防止コーティング 透明なプロテクターにより、自然な仕上がりを実現保証期間Belkin社による限定生涯保証が付いています。
Lightning to 3.5mm オーディオケーブル
BELKIN(ベルキン)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷車や自宅でiPhoneから音楽を楽しむ ケーブル1本で接続。アダプター不要 iOSアップデート後の互換性を保証するMFi認定 デジタル/アナログコンバーターを内蔵し、高解像度のオーディオを出力 長さは90cmまたは180cmから選択可能付属品Lightningコネクタ付き3.5 mmオーディオケーブル、法令遵守のマニュアルケーブル長(m)1.8対応機種iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus取得規格MFi認証インターフェイスLightningケーブル種類ストレート適合用途データ転送用
Thunderbolt 3 Dock Pro(PSE)
BELKIN(ベルキン)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷本製品は、全てのThunderbolt 3 対応デバイス向けに作られたドッキングステーションです。 Mac OSとWindows OSの両方に対応しており、付属のThunderbolt 3ケーブル一本で接続 するだけで、ご利用のパソコンよりあらゆる機能が拡張されます。 最大85WのPower Delivery給電、最大40Gbpsデータ転送速度、最大4K/60(3840 x 2160) のデュアルディスプレイ、または最大8K/30(7680 x 4320)のシングルディスプレイ、最大 6台のデイジーチェーンに対応、そしてインターフェースに9種類(12端子)の接続端子を搭載 しており、データ転送速度と拡張性のさらなる機能向上を実現し、ホームスタジオや撮影スタ ジオなどで編集など高度な作業を行われる、音楽・写真・映像など様々なジャンルで活躍され ているクリエイターには最適で不可欠なパートナーです。付属品本製品(Thunderbolt 3 Dock Pro)、Thunderbolt 3 ケーブル(長さ:0.8m)、電源ユニット電力(W)供給:85(最大)本体質量(g)422対応OSMAC macOS Sierra 10.12 or later、PC (WINDOWS) Windows 10 or later寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.5×8.1×19.8インターフェイス正面:USB-A 3.1 Gen 2、USB-C 3.1 Gen 2、UHS-II SDカードリーダー、オーディオジャック(イン/アウト)、背面:電源入力 (170W)、Thunderbolt 3 (最大85W、付属のThunderbolt 3ケーブルでご利用デバイスと接続)、Thunderbolt 3 (Thunderbolt 3/USB-Cデバイスに接続)、Displayport(DP 1.4、高解像度モニターに接続)、Gigabit Ethernet、USB-A 3.0 (x4)SDスピードクラスUHS-II(Ultra-High-Speed II)準拠のSDカードリーダーは、最大312MB/sバススピードでデータ転送します。対応SDカードSDカード、SDHCカード、SDXCカード
Lightning to 3.5mm オーディオケーブル(90cm)
BELKIN(ベルキン)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷Lightning to 3.5mm オーディオケーブル ホワイト90cm色ホワイトケーブル長(cm)90
Gaming Switch 2 モバイルバッテリー付充電グリップ ライラック
BELKIN(ベルキン)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷Nintendo Switch 2専用設計。人間工学に基づく滑り止めグリップで快適にプレイ。マグネット式モバイルバッテリーは最大30W出力に対応。最大1.5回の充電が可能†。グリップを装着したままJoy-Con 2を取り外し可能。デジタルディスプレイでバッテリーの残量を確認可能。キックスタンドとドックに対応
Gaming Switch 2 モバイルバッテリー付充電グリップ ブラック
BELKIN(ベルキン)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷Nintendo Switch 2専用設計。人間工学に基づく滑り止めグリップで快適にプレイ。マグネット式モバイルバッテリーは最大30W出力に対応。最大1.5回の充電が可能†。グリップを装着したままJoy-Con 2を取り外し可能。デジタルディスプレイでバッテリーの残量を確認可能。キックスタンドとドックに対応
Gaming Switch 2 モバイルバッテリー付充電グリップ オリーブ
BELKIN(ベルキン)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷Nintendo Switch 2専用設計。人間工学に基づく滑り止めグリップで快適にプレイ。マグネット式モバイルバッテリーは最大30W出力に対応。最大1.5回の充電が可能†。グリップを装着したままJoy-Con 2を取り外し可能。デジタルディスプレイでバッテリーの残量を確認可能。キックスタンドとドックに対応
Gaming Switch 2 トラベルバッグ ライラック
BELKIN(ベルキン)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷広々としたメインスペースにNintendo Switch 2本体、充電器、ゲームカードなどを収納可能。メッシュポケットですっきり収納。柔らかな裏地でデバイスをしっかり保護。ゲームカード収納ポケットを内蔵。2通りの持ち運び方で、移動も簡単。出し入れしやすい開口部。高品質素材と耐衝撃性に優れた底部を採用
Gaming Switch 2 トラベルバッグ ブラック
BELKIN(ベルキン)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷広々としたメインスペースにNintendo Switch 2本体、充電器、ゲームカードなどを収納可能。メッシュポケットですっきり収納。柔らかな裏地でデバイスをしっかり保護。ゲームカード収納ポケットを内蔵。2通りの持ち運び方で、移動も簡単。出し入れしやすい開口部。高品質素材と耐衝撃性に優れた底部を採用
Gaming Switch 2 トラベルバッグ オリーブ
BELKIN(ベルキン)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷広々としたメインスペースにNintendo Switch 2本体、充電器、ゲームカードなどを収納可能。メッシュポケットですっきり収納。柔らかな裏地でデバイスをしっかり保護。ゲームカード収納ポケットを内蔵。2通りの持ち運び方で、移動も簡単。出し入れしやすい開口部。高品質素材と耐衝撃性に優れた底部を採用
BoostCharge ワイヤレスモバイルバッテリー 5000 mAh ミッキーマウス
BELKIN(ベルキン)¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷5K§のバッテリー容量により、iPhone 16 Proで22時間の再生が可能† 。最大7.5Wのワイヤレス充電と15WのUSB-C充電に対応(デバイス1台の場合) 。ワイヤレスパッドとUSB-Cポートでスマートフォンとイヤホンを同時に充電 。超薄型のコンパクトデザインでポケットに収まりやすく、外出先での充電に最適 。TSA機内持ち込み手荷物基準に適合 。パススルー充電により、モバイルバッテリーの充電中でもスマートフォンを充電可能 。バッテリーを装着してもデバイス’のカメラを-邪魔しない’設計 。軽量かつソフトタッチのシリコン素材でデバイスを保護 。2台目のデバイスを充電可能なUSB-C to USB-Cケーブル(60cm)が付属 。あらゆるUSB-Cデバイスに対応 。充電済みなので、開封してすぐに使用可能 。Belkin SmartProtect対応で、過熱保護や過電圧保護などの55の安全テストに合格 。PCR素材を85%*に使用し、プラスチックフリーのパッケージを採用 。2年間保証、最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)
BoostCharge Qi2 薄型 マグネット式モバイルバッテリー スタンド付き 10000mAh ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷スリムなデザインで、Qi2 15Wワイヤレス充電と30W USB-C充電に対応。ワイヤレス充電とUSB-Cポートで3台のデバイスを同時充電。10K§バッテリーで、バッテリー駆動時間を54時間延長†。USB-Cケーブル付属、パススルー充電対応、キックスタンド内蔵。幅広いUSB-Cデバイスに対応し、TSAの機内持ち込み規定にも準拠(38.7Wh‡)
BoostCharge Qi2 薄型 マグネット式モバイルバッテリー スタンド付き 10000mAh サンド
BELKIN(ベルキン)¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷スリムなデザインで、Qi2 15Wワイヤレス充電と30W USB-C充電に対応。ワイヤレス充電とUSB-Cポートで3台のデバイスを同時充電。10K§バッテリーで、バッテリー駆動時間を54時間延長†。USB-Cケーブル付属、パススルー充電対応、キックスタンド内蔵。幅広いUSB-Cデバイスに対応し、TSAの機内持ち込み規定にも準拠(38.7Wh‡)
USB-C to USB-C 編組ケーブル 60W 2M ピンク
BELKIN(ベルキン)¥1,098税込¥1,2081台翌々日出荷60W PD対応&高耐久。カラバリ豊富なコンパクト高性能ケーブル。仕様●長さ:2m
Qi2 モバイルバッテリー マグネットリング付 10K ブラック
BELKIN(ベルキン)¥8,998税込¥9,8981台翌日出荷10Kの大容量で一日中安心の電源供給し、内蔵USB-Cケーブルと30W出力で、スマートフォンやタブレットを高速かつ効率的に充電できます。
トイ・ストーリー5 リリーパッドiPadケース10/11 ストラップ付
BELKIN(ベルキン)¥6,998税込¥7,6981台翌日出荷『トイ・ストーリー5』のキャラクター「リリーパッド」を再現したキッズケースです。持ちやすく丈夫で、楽しく安心して使えます。
ScreenForce iPhone 17e用 強化ガラス プライバシー スクリーンプロテクター
BELKIN(ベルキン)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷高強度ガラスで画面とプライバシーを守ります。超薄型設計で操作性はそのままに、覗き見を防ぎ美しさを長く保ちます。用途プレミアム化学強化加工を施した日本製強化ガラスは、双方向プライバシー機能で見せたいものだけを選択的に共有することができます。
ScreenForce iPhone 17e用 Titan SmartShield 反射防止スクリーンプロテクター
BELKIN(ベルキン)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷従来比最大18倍の強度とナノチタン技術で、落下や傷からしっかり守り、反射防止で屋外でもクリアな視認性を実現します。用途産業廃棄物由来の再生ガラスを最大60%使用した、日常の衝撃や傷から守るプレミアムガラスです。最大2mの落下まで保護します。
ScreenForce iPhone 17e用 強化ガラス スクリーンプロテクター
BELKIN(ベルキン)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷高品質な日本製ガラスを採用し、衝撃や傷からしっかり守ります。毎日安心して使える信頼の保護性能です。用途従来のガラスより最大15倍の強度で、最大6フィート(1.8メートル)の落下から保護します。