絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

BELKIN(ベルキン)

【ネットワークの老舗】
Linksys とは 1988年設立以来、30年以上にわたり革新的なネットワーク機器の開発・製造ブランド。世界で初めてルーターを開発したのもリンクシス。
2003年よりシスコシステムズ社の傘下となるが、2013年以来、ベルキン社のブランドとなり、信頼と実績を重ねる。これからの”繋がる”世界を実現するため、Wi-Fiモーションセンシング等世界初、業界初の技術を開発しつづけています。

会社情報
会社名ベルキン株式会社
所在地〒110-0016 東京都台東区台東1-27-11
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
419件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AirTag用キーリング付きセキュアホルダ BELKIN(ベルキン)

    AirTag用キーリング付きセキュアホルダ

    BELKIN(ベルキン)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。 キーリングで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。 AirTag用の高度なスクラッチ保護。 オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。 スタイリッシュな4色展開
  • USB-CtoCシリコンやわらか超高耐久2重編込ケーブル BELKIN(ベルキン)

    USB-CtoCシリコンやわらか超高耐久2重編込ケーブル

    BELKIN(ベルキン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    USB-C Power Delivery対応 最大100Wの急速充電に対応 二重編組ナイロン外被は、25000回以上の折り曲げテスト済み USB 2.0ケーブルは高速データ転送に対応 2年間製品保証
    コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス互換性Google Pixel 5、Google Pixel 6、iPad Pro (12.9") 4th Gen、iPad Pro (11") 2nd Gen、iPad Air 4、iPad mini 6th Gen、Galaxy Z Fold 2 5G、Galaxy Z Flip 3、Google Pixel 4a、MacBook Pro (2020)、MacBook Air、Chromebook、Nintendo Switch、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S22 Ultra 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
  • THUNDERBOLT 4 CABLE 2M ACTIVE BELKIN(ベルキン)

    THUNDERBOLT 4 CABLE 2M ACTIVE

    BELKIN(ベルキン)(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    最新のThunderboltテクノロジーを活用した、Thunderbolt 4ケーブルが登場しました。 ケーブル1本で、トップクラスのデータ転送速度、ビデオ、最大100Wの電力供給をすべて実現します。 Thunderbolt 3、USB4、USB 3.2、USB2.0と互換性があります。
    ブラック電力(W)最大100ケーブル長(m)2インターフェースThunderbolt and USB-C(TM) enabled laptops、 smartphones、 tablets、 and hard drives、Thunderbolt 4 Certified、USB4 Compliant、Backwards compatible with USB4、 USB 3.2、 USB 2.0、 and Thunderbolt 3映像出力対応転送速度(Gbps)最大40変換タイプType-Cオス-Type-Cオス搭載品eMarkerチップ:搭載USB規格USB4、USB 3.2、USB 2.0
  • USB-C TO 2.5GB ETHERNET ADAPTER BELKIN(ベルキン)

    USB-C TO 2.5GB ETHERNET ADAPTER

    BELKIN(ベルキン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    このアダプターはコンパクトながら、ゲーム、ストリーミング、ビデオ会議のための安定した信頼性の高いネットワーク接続を実現します。Chromebookを含むほとんどのノートパソコンやUSB-C対応デバイスで動作します。 USB-C to 2.5Gbイーサネットアダプター、90mm/3.5インチケーブル付属 10/1000/1000/2500 Mbpsに対応 LEDライトインジケーター USB-IF認証 Wake on Lan、Macアドレスパススルー Chromebookとの互換性基準を満たすことが認証済み
    対応機種以下のUSB-C対応デバイス(ノートパソコン 、タブレット、テレビ、ゲームシステム )、Thunderbolt 3ポートとThunderbolt 4ポートケーブル長(mm)90
  • AirTag用ストラップ付きセキュアホルダー BELKIN(ベルキン)

    AirTag用ストラップ付きセキュアホルダー

    BELKIN(ベルキン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。 ストラップで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。 AirTagをひっかき傷から守ります。 オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。 スタイリッシュな4色展開
  • AirTag用ワイヤー保護ケース BELKIN(ベルキン)

    AirTag用ワイヤー保護ケース

    BELKIN(ベルキン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    持ち物を追跡できるため、安心です。 AirTag用ワイヤーケーブル付きセキュアホルダーは、革新的な六角レンチロックシステムと耐久性のある編組ワイヤーケーブルにより、AirTagが外れることなく、しっかりと持ち物に取り付けることができます。 隆起したエッジを備えた設計により、AirTagを安全に保ち、傷から保護します。 便利で丈夫で安全なロックシステムにより、鍵、車のリモコン、荷物などに、簡単に取り付けることができます。 AirTagのエレガントなデザインとカスタム文字を隠すことなく、AirTagと完全にマッチするスタイリッシュなブラック、ホワイトの2色から選択できます。
    互換性AirTag
  • Qi2 25W 3-in-1マグネット式充電ドック サンド BELKIN(ベルキン)

    Qi2 25W 3-in-1マグネット式充電ドック サンド

    BELKIN(ベルキン)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    スタイリッシュなQi2.2 25W 3-in-1ワイヤレス充電器で、携帯電話、Apple Watch、イヤホンを同時に最大25Wの高速で効率的な充電が可能です。?重みのあるベースが安定性を確保し、?インテリアとしても美しい製品です。
  • Connect Thunderbolt 5 ケーブル BELKIN(ベルキン)

    Connect Thunderbolt 5 ケーブル

    BELKIN(ベルキン)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    Thunderbolt 4 の3 倍のデータ出力速度。最大240WのPower Deliveryでデバイスを急速充電。最大 4K@144Hz のトリプルディスプレイ、最大 8K@60Hz のデュアルディスプレイ、最大 4K@540Hz のシングルディスプレイに対応。USB-C ポートとの下位互換性。最大6台の Thunderboltデバイスをデイジーチェーン接続可能。耐久性と耐火性に優れた長さ1mケーブル。安全機能: 過電圧保護、耐火性素材を使用。最大 5000 回の曲げテスト。環境に配慮したリサイクル素材を使用。0% から 50% までの充電時間:iPhone 16 Pro Max: 29 分、MacBook…
    ケーブル長(m)1コネクタ形状USBTypeC(オス)-USBTypeC(オス)転送速度(Gbps)120変換タイプオス-オス
  • USB-C to イーサネット+充電アダプター 100W BELKIN(ベルキン)

    USB-C to イーサネット+充電アダプター 100W

    BELKIN(ベルキン)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    このUSB-Cイーサネットアダプターはコンパクトで、利便性に優れています。100W USB-C Power Deliveryとギガビットイーサネット接続(10/100/1000 Mbpsをサポート)に対応しています。アダプターがかさばらず、軽量設計なのでどこでも簡単に使用できます。 。充電とイーサネット接続を両立できる2-in-1ソリューション 。最大100Wのパススルー充電 。10/100/1000 Mbpsをサポートするギガビットイーサネット接続 。アダプターがかさばらず、どこでも使えるコンパクトでポータブルなデザイン 。ベルキンによる2年間の保証 。回収済み再生材料から製造された製品
    仕様●Dimensions (LxWxH)(cm):17.1(長さ)x 4.1(幅)x 1.5(高さ)●統合/組み込みケーブル長:13.1cmセット内容USB-C to イーサネット+充電アダプター 100W質量(g)29互換性USB-C to イーサネット+充電アダプターは、USB-C対応のPC/Mac、ノートパソコン/MacBook、タブレット、スマートフォンで使用でき、Mac、Windows、Chrome、Linuxオペレーティングシステムと互換性があります。iPad mini 6th Gen、iPad Pro (11") 3rd Gen、MacBook Air 13" M1 (2020)、MacBook Pro 13" M1 (2020)、MacBook Pro 14" (2021)、MacBook Pro 16、MacBook Pro 16 (2019)、Surface Book 3
  • USB-C マルチメディア変換アダプタ(LANポート/HDMI/VGA/USB-A) BELKIN(ベルキン)

    USB-C マルチメディア変換アダプタ(LANポート/HDMI/VGA/USB-A)

    BELKIN(ベルキン)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
    仕様4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
  • CONNECT USB-C オーディオ+充電アダプタ BELKIN(ベルキン)

    CONNECT USB-C オーディオ+充電アダプタ

    BELKIN(ベルキン)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ご使用のデバイスにUSB-Cポートが一つあれば充電とイヤホンが同時に使える 最大60Wの急速充電が可能 どちらのUSB-Cポートからも充電やオーディオケーブルを接続することが可能
    付属品本製品(CONNECT(TM) USB-C オーディオ + 充電アダプタ)対応機種Galaxy Note 10+、Galaxy Note 10、Google Pixel 4 XL、Google Pixel 4、iPad Pro (12.9”) 3rd Gen、iPad Pro (11.0")、Huawei P30/P30 Pro保証期間2年間ケーブル長(mm)140
  • F2CU040BTBLK USB-C to Gigabit Ethernetアダプター BELKIN(ベルキン)

    F2CU040BTBLK USB-C to Gigabit Ethernetアダプター

    BELKIN(ベルキン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    Gigabit Ethernetアダプター
    ブラック規格10/100/1000BASE-Tコネクタ形状USB Type-Cオス - 10/100/1000Mbps RJ45メス保証期間2年ケーブル長(cm)15伝送速度1000Mbpsオス形状USB Type-Cメス形状10/100/1000Mbps RJ45変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2RJ-45
  • Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ BELKIN(ベルキン)

    Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ

    BELKIN(ベルキン)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル7-in-1ハブ、非常に競争力のある価格。・7ポート、アルミボディ付き、オーディオ付き、外出先でのiPadの使用に最適。・SD + MicroSDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、3.5mmオーディオポート付き、MicroSD&SD 3.0リーダー。・MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。・安定した信頼性の高い転送
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Connect USB-C 6-in-1 イーサネットハブ BELKIN(ベルキン)

    Connect USB-C 6-in-1 イーサネットハブ

    BELKIN(ベルキン)
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    ・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル6-in-1ハブ、非常に競争力のある価格。・6ポート、アルミボディ付き、イーサネットポート付き、外出先でのiPadやノートパソコンの使用に最適。・SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、イーサネットポート。・SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。・安定した信頼性の高い転送。・ケーブルの長さ21cm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RockStar 3.5mmオーディオ + USB-C充電アダプター BELKIN(ベルキン)

    RockStar 3.5mmオーディオ + USB-C充電アダプター

    BELKIN(ベルキン)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    USB-PDおよびQuick Charge 2.0対応デバイスで最大60WのUSB-C高速充電を使用可能。USB-Cポートを1つ使用して、充電中でも音楽や動画の視聴、ナビゲーションの使用、通話が可能。オーディオの音質を向上するデジタルアナログ変換器
    ホワイト
  • MagSafe対応 磁気ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh BELKIN(ベルキン)

    MagSafe対応 磁気ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh

    BELKIN(ベルキン)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    最大7.5Wの電力でiPhone 13またはiPhone 12シリーズのデバイスをワイヤレス充電 外出先でも固定でも、磁気でしっかり定位置に装着 充電しながらハンズフリーで便利にデバイスを使える、金属製の折りたたみ式スタンド付き 過充電防止機能でデバイスを保護し、安全でパワフルな充電を実現 5000mAHの電力で、iPhone 13での18時間以上の長時間動画再生が可能 装着してもデバイスのカメラを邪魔しない設計 持ち運びに便利なコンパクトで軽量なデザイン パススルー充電機能で、パワーバンクを充電しながら、接続したデバイスもワイヤレスで継続的に充電 USB-Cポートは、互換性を持つあらゆるデバイスに最大10Wの充電電力を供給 LEDバッテリーインジケーターライトでが充電必要時をお知らせ
    セット内容磁気ワイヤレスパワーバンク5K+スタンド、3.3フィート/1m USB-C to USB-Cケーブル互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
  • 12-in-1 Thunderbolt4 ドッキングステーション BELKIN(ベルキン)

    12-in-1 Thunderbolt4 ドッキングステーション

    BELKIN(ベルキン)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    Pro Thunderbolt 4ドックを使用すると、複数のデバイスや4Kディスプレイに接続し、最大90Wの電力供給で充電できます。 Belkinのドッキングステーションには最新のThunderboltテクノロジーが多数搭載されており、ニーズのあった12個のポートで究極のワークステーションを実現します。 SDカードリーダー、オーディオ入出力、PD 3.0を備えたUSB-C 3.1 Gen 2ポート、Thunderbolt 4ポート×2、HDMI 2.0ポート×2、ギガビットイーサネット、USB-A 3.1ポート×2、USB-A 2.0ポート×2を含む12ポートを搭載しています。
    セット内容Pro Thunderbolt 4ドック、0.8m Thunderbolt 4ケーブル、120W電源ユニットブラック
  • CONNECT USB-C 11-in-1 マルチポートドック BELKIN(ベルキン)

    CONNECT USB-C 11-in-1 マルチポートドック

    BELKIN(ベルキン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    複数のデバイスを同時接続 USB-Cポートから、HDMI、DisplayPort、VGA、USB-A×3、ギガビットイーサネットポート、SD/MicroSDカードリーダー、3.5mmオーディオポート、USB-C PDに拡張 最大100Wのパススルー充電に対応 背面にポートを配置したコンパクトなデザイン ノートパソコンスタンドとしても使える 5 Gbpsの帯域幅で、ノートパソコンと周辺機器間の高速データ転送を実現 VGA、HDMI、DisplayPortビデオポートがマルチディスプレイで最大4Kの解像度に対応
    仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery)、4K UHD対応質量(g)348.8寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)90×23×260(本体のみ)ケーブル長(mm)162ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、DisplayPort、VGA、USB-A、イーサネット、3.5mm
  • USB-C to HDMI + USB-C 60W PD 変換アダプタ BELKIN(ベルキン)

    USB-C to HDMI + USB-C 60W PD 変換アダプタ

    BELKIN(ベルキン)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    本製品はUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。 1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。 互換性のあるすべてのデバイスで4Kビデオをお楽しみください。本製品は60Hzで最大4K×2K(3840×2160)の解像度をサポートし、あらゆる環境で超高解像度の共有を実現します。
    仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)43×11.6×40(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)130ケーブルコネクタUSB-C、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状USB-C、HDMI
  • SoundForm Adapt ワイヤレスヘッドセット BELKIN(ベルキン)

    SoundForm Adapt ワイヤレスヘッドセット

    BELKIN(ベルキン)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ・40mm ドライバーによる豊かなハイファイ音声を実現。・フリップトゥミュート機能とENC (環境ノイズキャンセリング) を備えたブームマイク。・USB-C ポートで急速充電と有線オーディオ入力が可能。・3.5mmオーディオ入力。・Bluetooth 5.2 により、30 フィート以内のデバイスに簡単接続。・Bluetooth マルチポイント技術により 2 つのデバイスに同時に接続可能。・フル充電で65時間の再生時間。・折りたたみ可能、拡張可能、快適なオーバーイヤーデザイン。・USB-C to C ケーブル/3.5mmコネクタケーブル同梱
    ブラック接続方式USB-C to C ケーブル/3.5mmコネクタケーブル/Bluetooth5.2イヤホン形状オーバーヘッド
  • UltraCharge Qi2 25W 3-in-1 折りたたみ式マグネット充電器 ラウンド型 ブラック BELKIN(ベルキン)

    UltraCharge Qi2 25W 3-in-1 折りたたみ式マグネット充電器 ラウンド型 ブラック

    BELKIN(ベルキン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    世界初のQi2 25W認証済み製品コレクション。従来の5倍の速度のワイヤレス充電。自宅でも外出先でも大活躍のコンパクトな折りたたみ式充電器で、iPhoneをわずか29分で0%から50%まで充電できます‡。ChillBoost(TM)は、Belkinが開発した発熱を抑えるパッシブ冷却技術で、。デバイス3台(iPhone、AirPods、Apple Watch)を同時かつ安全に急速充電できます。ワイヤレス充電が有線充電並みに高速化。最大25Wで、従来の5倍の速度のワイヤレス充電を実現。ChillBoost(TM)パッシブ冷却テクノロジーにより、急速充電中の発熱を抑え、バッテリーを保護。iPhoneを29分で0%から50%まで、Apple Watch Series 10を30分で0%から80%まで充電。AirPodsを最大5Wでワイヤレス充電。軽量かつ携帯性に優れた旅行に最適な折りたたみ式デザインで、あらゆる場所を充電ステーションに。マグネット式の位置合わせで装着しやすく、滑り止めベースを搭載。角度調整機能付きで、横向きでも縦向きでも充電や表示が可能 。Qi2 25W認証テクノロジーを採用 。幅広いデバイスケースに対応 。約1.5メートルのUSB-C to USB-Cケーブルと45W USB-C電源アダプターが付属。製品の最大85%に回収済み再生材料を使用し、ペットボトル6本分の資源を節約
    付属品1.5mのUSB-C to USB-Cケーブル、45W USB-C電源ユニット(PSU)仕様45W USB-C Power Supply Unit (PSU) (電源を含む)ブラックケーブル長(m)【組み込みケーブル】1.5(USB-C to USB-Cケーブル)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)4.17in/105.95×2.36in/59.95×1.05in/26.75保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数25W
  • USB-C+A 4ポート 108W GaN急速充電器 BELKIN(ベルキン)

    USB-C+A 4ポート 108W GaN急速充電器

    BELKIN(ベルキン)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    108W 4ポートGaN充電器を使用すると、USB-C(R)ポート2つとUSB-Aポート2つでノートPC1台とその他のデバイス3台を充電できます。 USB-C PD、GaNおよびその他のテクノロジーを採用しているので、高出力で効率的に充電できます。 ポートにアクセスしやすい、卓上型のデザインです。
    付属品4ポートGaN充電器、2mの電源コード寸法(mm)31.50×80×98.50ホワイトコード長さ(m)2互換性Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+、Galaxy S20、Google Pixel 5、iPad Air、iPad mini 6th Gen、iPad mini、Apple Watch Series 7、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPad 9th gen、iPad Pro、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone SE 2nd Gen、MacBook Air、MacBook Pro、Dell XPS 15 9570、ThinkPad L380、Yoga 930、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
  • MagSafe 2-in-1 磁気ワイヤレス充電スタンド BELKIN(ベルキン)

    MagSafe 2-in-1 磁気ワイヤレス充電スタンド

    BELKIN(ベルキン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    iPhone 12シリーズとAirPodsを同時に充電 最大15Wの急速ワイヤレス充電 シームレスな磁気ワイヤレス充電を実現 建築的にインスパイアされたデザイン 横向き・縦向きで充電可能 Apple純正MagSafeケースとの互換性 LEDライトが適切で安全な充電を表示
    セット内容BOOST↑CHARGE PRO MagSafe 2-in-1 磁気ワイヤレス充電器、ACアダプター出力(W)15保証期間2年
  • Thunderbolt3ケーブル(USB-C to USB-C)(100W)(0.5m) BELKIN(ベルキン)

    Thunderbolt3ケーブル(USB-C to USB-C)(100W)(0.5m)

    BELKIN(ベルキン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    USB-C to USB-C 100W 0.5m ブラック
    ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)40変換タイプオス - オス
  • Connect Air ワイヤレスHDMIディスプレイアダプター BELKIN(ベルキン)

    Connect Air ワイヤレスHDMIディスプレイアダプター

    BELKIN(ベルキン)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様●ドライバー:ドライバーインストール不要●ワイヤレス画面共有:1080p@60Hz の拡張表示またはミラーリングに対応●画面共有人数:最大8台の送信機(TX)で画面共有可能セット内容【Receiver(RX)】HDMIケーブル付き受信機【Transmitter(TX)】USB-C DP Alt Mode対応送信アダプタ寸法(mm)【Receiver(受信機)】190(7.5インチ)×18(0.7インチ)×9(0.4インチ)【Transmitter(送信機)】170(6.7インチ)×45(1.8インチ)×20(0.8インチ)対応OSWindows、Mac、Chrome OS接続方式Wi-Fi やネットワーク不要、プラグアンドプレイ対応適合機器【USB-C】対応ノートPC、タブレット、スマートフォンに対応【Thunderbolt】5 / 4 / 3 ポート対応,ノートPC、タブレット、プロジェクター、スマートフォンに対応使用環境広い空間でもワイヤレス画面共有が可能保証期間2年間保証ケーブル長(mm)【Receiver(受信機)】190(7.5インチ)【Transmitter(送信機)】90(3.5インチ)セキュリティP2P(Peer-to-Peer)接続により、プライベートネットワーク内で安全に通信RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大約40(131ft)の長距離通信に対応遅延時間(ms)80以下の低遅延で、ほぼラグなしの画面共有
  • UltraCharge Qi2 25W 3-in-1 モジュール式充電ドック ホワイト BELKIN(ベルキン)

    UltraCharge Qi2 25W 3-in-1 モジュール式充電ドック ホワイト

    BELKIN(ベルキン)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    シームレスで効率的なモジュラードックで、3台のデバイスを同時に充電できます。2つのワイヤレス充電パッドでスマートフォンとイヤホンを充電できます。折りたたみ式のスプリングラッチ設計のスマートウォッチホルダーが内蔵されており、Samsung、Google、Appleの純正スマートウォッチ充電器(別売)で充電できます。携帯電話、イヤホン、スマートウォッチ用の3in1充電ステーション 。最大25Wの5倍の高速ワイヤレス充電を実現。Google Pixel 10 Pro XLを35分で0%から50%まで充電する。公式スマートウォッチ充電器(別売)を接続するための 10W USB-C ポートとケーブルオーガナイザー 。熱を減らすために設計された受動冷却技術、ChillBoost(TM)を搭載。折りたたみ式の電話パッドとスマートウォッチホルダー付きで旅行に便利
    付属品UltraCharge モジュラー充電ドック、5フィート/1.5m USB-C-USB-Cケーブル、45W USB-C電源ユニット、スマートウォッチインサート4個仕様Qi2.2認定、USB PDシンク認定その他45W USB-C電源ユニット(電源を含む)サイズ2.8インチ/7cm×3.1インチ/7.8cm×4.1インチ/10.5cm保証期間2年間の保証、2500ドルの接続機器保証(CEW)ケーブル【統合/組み込み】5フィート/1.5m USB-C-USB-CケーブルRoHS指令(10物質対応)対応ワット数25W
  • Belkin Cubic Charger 67W 2ポート 小型充電器 BELKIN(ベルキン)

    Belkin Cubic Charger 67W 2ポート 小型充電器

    BELKIN(ベルキン)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)USBポート数2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 2M ホワイト BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 2M ホワイト

    BELKIN(ベルキン)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、。Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 。ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、。充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み
    ホワイトケーブル長(m)2保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
  • Belkin Qi2 3 in 1 ワイヤレス充電スタンド ホワイト BELKIN(ベルキン)

    Belkin Qi2 3 in 1 ワイヤレス充電スタンド ホワイト

    BELKIN(ベルキン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    7
    用途・iPhone、AirPods、Apple Watchを同時充電。・iPhone用Qi2で最大15Wの急速充電 - MagSafe対応。・Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 7、Apple Watch Ultraの急速充電についてRoHS指令(10物質対応)対応
  • Belkin Qi2 3 in 1 ワイヤレス充電スタンド ブラック BELKIN(ベルキン)

    Belkin Qi2 3 in 1 ワイヤレス充電スタンド ブラック

    BELKIN(ベルキン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    Qi2対応15W急速&Apple Watch急速対応。お持ちのデバイスをこれ1台で。折りたたみ式で持ち運べるオールインワン充電スタンド。
    用途・iPhone、AirPods、Apple Watchを同時充電。・iPhone用Qi2で最大15Wの急速充電 - MagSafe対応。・Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 7、Apple Watch Ultraの急速充電についてRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-C 4ポート GaN 搭載 200W 充電器 BELKIN(ベルキン)

    USB-C 4ポート GaN 搭載 200W 充電器

    BELKIN(ベルキン)
    18,980税込20,878
    1台
    8日以内出荷
    高速で安全な GaN テクノロジーと合計 200W の驚異的な最大出力により、4 台の USB-C デバイスを同時に充電します。 ユニバーサルな互換性により、iPhone、MacBook、Apple Watch などの PD3.0 対応デバイスの急速充電がサポートされます。 。USB-C - USB-C ケーブル (別売り) とペアリングすると、iPhone 15 Pro を含む最大 4 台のデバイスを 21 分で 0 ~ 50% まで急速充電できます。MacBook Pro 16" USB-C - USB-C ケーブル (別売) と組み合わせた場合、30 分で 0 ~ 50% 以上。インテリジェント パワー シェアリングにより、最大 4 台のデバイスを同時に最も効率的に高速充電でき、合計最大出力 200 W、単一ポート最大出力 140 W。机の上に置いてポートに簡単にアクセスできるように設計されています 。ほとんどの PD3.1 (EPR) / PD3.0 対応デバイスの高速かつ最適な充電を安全にサポートするユニバーサルな互換性。環境に優しい使用済みリサイクル素材を使用し、100% プラスチックを含まないパッケージ(ケーブルを除く)を使用。最大 2,500 ドルの接続機器補償範囲 (CEW) で安心
    仕様●Dimensions (LxWxH):4.7in x 3.6in x 1.4in●Number of USB-C Ports:4●Power Cord Length(m):5 ft. (1.5 detachable power cordセット内容BoostCharge Pro USB-C 4ポート GaN 搭載 200W 充電器、1.5 メートル(5 フィート)の取り外し可能な電源コード互換性ほとんどの PD3.1 (EPR) / PD3.0 対応デバイスの急速充電をサポートします。Nintendo Switch 2、iPhone 16e、iPad Air 4、iPad 9th gen、iPad Pro (11) 3rd Gen、iPad Pro (12.9) 5th Gen、MacBook Air 13、MacBook Air 13 M1 (2020)、MacBook Air 15 M2 (2023)、MacBook Pro 13 M2 (2022)、MacBook Pro 13 M1 (2020)、MacBook Pro 16、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Galaxy S21 5G、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S22 Ultra 5G、Galaxy S23、Galaxy S23 Plus、Galaxy S23 Ultra
  • Connect USB4 ケーブル 240W 2M BELKIN(ベルキン)

    Connect USB4 ケーブル 240W 2M

    BELKIN(ベルキン)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    240W のパワーパススルーサポート PD 3.1。UHD(Ultra-High Definition)* は最大 4K 60Hz をサポート。20Gbpsのデータ転送。5000回以上の耐屈曲テストをクリア、耐火性素材の使用。デュアル e-Marker 搭載
    ブラックケーブル長(m)2
  • USB-C to ライトニング 高耐久編込シリコンケーブル 2M BELKIN(ベルキン)

    USB-C to ライトニング 高耐久編込シリコンケーブル 2M

    BELKIN(ベルキン)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    柔軟性と耐久性を兼ね備えたシリコン素材を採用したケーブル 折り曲げテスト 30000回以上実施・合格 なめらかな肌触り 2m
    ケーブル長(m)2対応機種IPhone 14/13/12/11/XS/XR/X/8/SE機能急速充電ケーブル種類耐久性ケーブル形状ライトニング、 USB-C適合用途充電
  • NPA004BTBK iPad Pro 対応 USB-C to 3.5mm オーディオ チャージ アダプタ BELKIN(ベルキン)

    NPA004BTBK iPad Pro 対応 USB-C to 3.5mm オーディオ チャージ アダプタ

    BELKIN(ベルキン)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    USB-PDおよびQuick Charge 2.0対応デバイスで最大60WのUSB-C高速充電を使用可能 USB-C ポート 1個 3.5mm補助ポート1個 オーディオの音質を向上するデジタルアナログ変換器
    付属品RockStar(TM) 3.5mmオーディオ+USB-C(TM)充電アダプター幅(mm)33ブラック高さ(mm)10幅(inch)1.3高さ(inch)0.4互換性Galaxy S10+Galaxy S10Galaxy S10eGalaxy S9+Galaxy S9Galaxy S6Galaxy Note9Google Pixel 3 XLGoogle Pixel 3Google Pixel 2 XLGoogle Pixel 2Google Pixel XLGoogle PixelLG V30LG G6iPad Pro (12.9") 4th GeniPad Pro (12.9”) 3rd GeniPad Pro (11.0")Galaxy Tab Pro 10.1"Galaxy Z Fold 2Huawei P20/P20 ProSony Xperia XZ2Sony Xperia XZ3Galaxy S21 Ultra 5GGalaxy Note20 UltraGalaxy S21+ 5GGalaxy Note20Galaxy S21 5Gケーブル長(mm)196長さ(inch)7.7メス形状USB-C ポート、3.5mm補助ポート
  • 4K/8K対応 Ultra High Speed HDMI2.1ケーブル 2m BELKIN(ベルキン)

    4K/8K対応 Ultra High Speed HDMI2.1ケーブル 2m

    BELKIN(ベルキン)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    HDMI 2.1認定 ソニーPlayStation 5(PS5)やMicrosoft Xbox Series Xに最適 Dolby Visionと4K HDR(Dolby VisionとHDR 10)に対応 8K/60Hzまたは4K/120Hzに対応 MacBook、ノートパソコン、AVコンポーネント、メディアプレーヤー、DVDプレーヤー、ケーブルボックス、ゲーム機と互換性のあるシンプルなプラグアンドプレイ接続 2年保証サービス
    ケーブル長(m)2互換性Sony PlayStation 5 (PS5)、Microsoft Xbox Series X、Apple TV 4K、Apple TV、MacBook
  • UltraCharge Pro ノートパソコン用モバイルバッテリー 25000mAh ホワイト BELKIN(ベルキン)

    UltraCharge Pro ノートパソコン用モバイルバッテリー 25000mAh ホワイト

    BELKIN(ベルキン)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    この洗練された25000mAhノートパソコン用モバイルバッテリーは、最大158Wの充電に対応し、耐久性のある編組USB-C(R)ケーブルを搭載し、外出先でも追加ケーブルなしで簡単に充電できます。USB-CポートとUSB-Aポートにより、2台目と3台目のデバイスを同時に給電でき、TSA機内持ち込みにも対応しています。
  • SheerForce iPhone 17用 MagSafe対応保護ケース キックスタンド付き サンド BELKIN(ベルキン)

    SheerForce iPhone 17用 MagSafe対応保護ケース キックスタンド付き サンド

    BELKIN(ベルキン)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    SheerForce(TM)マグネット式保護ケース(キックスタンド付き)は、MagSafe&Qi2対応のiPhone用ケースです。薄いながら丈夫で、傷つきにくく、UV耐性があります。デュアルブラケット設計により、コンテンツ視聴時に強力なサポートと優れた安定性を実現します。タッチ式カメラボタンでシームレスに統合。 。最大約2メートルの落下保護。滑り止めの溝入りで、握りやすく安全なグリップを実現 。360°フルサポート 調整可能なブラケット。ワイヤレス充電アクセサリーに対応。タッチ感度に優れたカメラコントロールボタンで優れた応答性を実現。縁が盛り上がった設計で、画面とカメラレンズを保護。操作感のあるメカニカルボタン 。柔軟なTPU素材を採用した、ソフトな触り心地。2年間製品保証
    セット内容SheerForce iPhoneケース(キックスタンド付き)互換性iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air
  • AirTag用 キーリング&ストラップ付き 防水セキュアホルダー ミッキーマウス BELKIN(ベルキン)

    AirTag用 キーリング&ストラップ付き 防水セキュアホルダー ミッキーマウス

    BELKIN(ベルキン)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
  • SheerForce iPhone 17 Pro Max用 MagSafe対応保護ケース キックスタンド付き サンド BELKIN(ベルキン)

    SheerForce iPhone 17 Pro Max用 MagSafe対応保護ケース キックスタンド付き サンド

    BELKIN(ベルキン)
    5,898税込6,488
    1個
    欠品中
    薄型で頑丈、傷や紫外線に強く、片手で簡単に取り付け可能で折りたたみスタンドで縦横どちらもハンズフリー視聴や安定撮影ができます。
    用途・金属製折りたたみ式キックスタンドで、縦横どちらでもハンズフリーで快適に視聴可能 ・360度回転スタンドはハンドグリップとしても機能し、写真撮影を容易に ・最大1.2mの落下耐性 ・MagSafe & Qi2 ワイヤレス充電(最大25W対応) ・カラーマッチした磁気リングがTPUサイドと調和し、デバイスに合わせたケースの個性を実現 ・自然な操作感のメカニカルボタン ・滑らかな操作が可能な統合型カメラコントロールボタン ・一体成型設計でデバイスの自然な感触を維持し、手に持ったときも厚みやかさばりを感じさせないデザイン
  • iPhone 17/16 Pro用 InvisiGlass 反射防止スクリーンプロテクター BELKIN(ベルキン)

    iPhone 17/16 Pro用 InvisiGlass 反射防止スクリーンプロテクター

    BELKIN(ベルキン)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    強化ガラスより最大62%高い強度。鉛筆硬度9Hで傷に強い。60%に再生ガラスを使用、100%再生プラスチック製のパッケージ。AR反射防止コーティングで反射を抑制。気泡が入ることなく簡単かつ正確に貼り付けられるEasy-Alignトレイが付属。フラット、全画面カバー、滑らかなエッジ、ケース対応。鮮明な画面表示、わずか0.29mmの厚さ。指紋防止コーティングにより画面の汚れを防止。抗菌コーティングで変色を防止
    セット内容ScreenForce InvisiGlass反射防止画面保護フィルム、Easy Alignトレイ 、ほこり除去ステッカー 、クリーニングクロス対応機種iPhone 17/16 Pro